- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- アルミ単管 パイプのおすすめ人気ランキング
アルミ単管 パイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新111件の「アルミ単管 パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミパイプ 規格」、「48.6単管パイプ」、「アルミパイプ 丸」などの商品も取り扱っております。
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
材質
アルミ A6063S T5
色
生地
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質
アルミ(A6063)
表面処理
B2アルマイト
定尺(m)
(呼び)4
呼び外径(mm)
Φ28
色
ナチュラルアルミニウム
表面処理
アルマイト
適合ジョイント
アウタージョイント、インナージョイント
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)
対応
スライドパイプは直線動作が容易です。
定尺(m)
(呼び)4
呼び外径(mm)
Φ28
色
ナチュラルアルミニウム
表面処理
アルマイト
適合ジョイント
インナージョイント(アウタージョイントには使用できません)
質量(g/m)
408
1本
¥3,800
税込¥4,180
翌々日出荷
トラスコ品番
813-1244
適合機種
SV、SDV、SSV-203A、SSV-303A
質量(kg)
1.904
アズワン品番
64-9623-12
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装、外装などに。
材質
アルミ
色
シルバー
作業性に優れたアルミ製で、建材・DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に。
材質
アルミ
色
シルバー
表面処理
アルマイト
A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。
加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。
強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
材質
A1070
比重
2.71
調質
H14
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様
単管パイプ(外径48.6mm)用
荷重
引抜き荷重/135kgf
優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。
質量(kg)
0.64(1個)
規格
(社)仮設工業会認定品
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
アルミ(A6063S-T5)
表面処理
B2アルマイト(白アルマイト)
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質
炭素鋼
長さ(m)
4
形状
パイプ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
SUS304
外径公差(mm)
±0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
市販されている単管パイプ(外径25.4mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
棚やテーブル、ラックなどの骨組みとして最適です。
適合パイプ径(Φmm)
単管パイプ(外径25.4mm)