- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- アルミ容器のおすすめ人気ランキング
アルミ容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新390件の「アルミ容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「密閉 容器 アルミ」、「アルミ缶」、「アルミ箔 容器」などの商品も取り扱っております。
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適
材質
ブリキ(サテン材)
通常のアルミニウムより3倍以上強度に優れています。
熱伝導性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
金属臭がなく、臭い移りを起こしません。
商品タイプ
バット
アルミ製の使い捨て容器です。アルミ素材のため耐熱性があります。簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまなご利用ができます。
用途使い捨て容器として。液体、固体、粉体などに。
材質
アルミ
耐熱温度(℃)
600
材質
SUS304
仕様
ケース入数:100個
耐熱性・耐冷性に優れ、滅菌に耐えます。
用途直口用
深型のアルミ容器です。
同じサイズの積み重ねが可能です。
用途食品等の容器として。
材質/仕上
シルバーアルマイト
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。
製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。
材質
アルミ
材質
本体:アルミ、蓋:アルミ
商品タイプ
バット+フタ
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
材質
アルミ
UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。
仕様
タンパーエビデントリング付
材質
本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)
規格
(UN規格)1B1/X/250
アルミで作られたコンテナです。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接乗せて焼くことができます。
マフィン、プリン、グラタン、チーズフォンデュ等幅広い用途でご使用できます。
軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。
材質
硬質アルミ
商品タイプ
バット
急速冷凍冷蔵が出来る。蓋付なので食材の一時保存に便利。料理の下ごしらえのバットにも使える。蓋付なので重ねて収納出来ます。
用途蓋付なので食材の一時保存に便利。
材質(本体)
アルミニウム合金、(ポリエチレン樹脂)
アルミ製の使い捨て容器です。
アルミ素材のため耐熱性があります。
簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまなご利用ができます。
用途使い捨て容器として。
液体、固体、粉体などの容器として。
トラスコ品番
207-2064
幅(mm)
80.0
材質/仕上
アルミ
容量(mL)
170
高さ(mm)
113.0
質量(g)
107.4
奥行(mm)
80.0
外径×高さH(Φmm×mm)
80.0×56.0
アズワン品番
64-8659-25
外寸法・幅(mm)
80
適合フタ
RC0818FB2
1袋(20枚)
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
取っ手、フタ付の容器ですので搬送にも便利です。
中皿付ですので一つの容器で2種類収納できます。(ARCKS-143)
用途蓋が必要な搬送用に。
トラスコ品番
206-8711
セット内容
かぶせ蓋・中皿付
材質/仕上
アルミニウム
質量(g)
480
外寸(mm)
Φ143×125
呼称
一食用
中皿寸法(mm)
Φ141×51
内径×深さ(mm)
130×125
アズワン品番
64-8408-27
外寸法・幅(mm)
177
外寸法・高さ(mm)
130
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
材質
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
化学物質安全性参考資料
商品タイプ
バット
フタ付の大型容器で本体は重ねての保管が可能です。
用途丈夫なコンテナーが必要な時に。
材質
シルバーアルマイト
表面処理
シルバーアルマイト
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。
多くの食品メーカーにもご使用いただいており、パンやケーキ類等製菓に最適です。
軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。