- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- アルミ球のおすすめ人気ランキング
アルミ球のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新193件の「アルミ球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ球体」、「アルミ 半球」、「アルミ ボール」などの商品も取り扱っております。
防錆・耐蝕、耐久性にすぐれています。
材質アルミ合金材質/仕上アルミニウム合金/研磨
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
アズワンアルミビーズ小(2L)
熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
材質アルミニウム合金質量(kg)約3.4使用温度範囲(℃)-80~+350容量(L)2サイズ(mm)約Φ4アズワン品番3-6752-02
1袋
¥19,900税込¥21,890
当日出荷
熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
材質ステンレス(SUS304)硬度HRC25~39
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√mからずり磨耗率(ppm/h)180