アルミ用エンドミル 1枚刃のおすすめ人気ランキング

2025/12/12更新
108件の「アルミ用エンドミル 1枚刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ缶カッター」、「木工用エンドミル」、「缶カッター」などの商品も取り扱っております。
アルミサッシ加工専用のエンドミルです。
種別 1枚刃アルミサッシ用 材質 コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数 1 刃先形状 ピンカド 公差(mm) 0~-0.05 ねじれ角(°) 35
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミサッシ等の高速切削に適しています。 切りくずの排出性がバツグンです。
シャンク径(Φmm) 8 刃数 1 材質 ハイス(高速度鋼)HSS タイプ シャープコーナー 刃先形状 刃先ピンカドタイプ ねじれ角(°) 25
1本
特価
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1MAより刃長・全長を長くした深彫りタイプです
刃数 1 材質 ハイス(高速度鋼)HSS タイプ シャープコーナー 刃先形状 刃先ピンカドタイプ ねじれ角(°) 25
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切削性に優れたアルミ加工用エンドミル
材質 コバルトハイス 刃先形状 スクエア シャンク径公差(mm) h7
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 ねじれ角(°) 45 シャンク径公差(mm) h7 刃径公差(mm) 0~-0.0.3 材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数 2 仕様 荒加工・中仕上げ・仕上加工 ねじれ角 45°
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数 2 公差 0~-0.030 コーナー形状 ピンカド 公差(mm) 0~-0.030 ねじれ角(°) 40 適合被削材種 銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。
用途樹脂・アルミなどの加工 材質 超硬合金 先端形状 ピンカド ねじれ角(°) 30 刃数 2 刃径公差(mm) 0~-0.02
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。
刃数 2 材質 超硬合金 コーナー形状 ピンカド ねじれ角(°) 45 刃径公差(mm) 0~-0.02
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8 刃数 2 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質 コバルトハイス(高速度鋼) 刃数 4 刃径公差(mm) 0~+0.03 シャンク径公差(mm) h6
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1枚刃で切粉の排出性が良好です。DLCコーティングで寿命を向上させました。
用途樹脂、アルミ合金の加工 材質 超硬(SMG) 刃数 1枚刃 全長L(mm) 50 表面処理 DLCコーティング シャンク径d(Φmm) 3
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 ねじれ角(°) 45 材質 超硬合金(CARBIDE) 刃径公差(mm) 0~-0.02 仕様 中仕上げ加工・仕上げ加工 刃数 2 シャンク径公差(mm) h6
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。NS(日進工具)独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
刃数 2 材質 超硬合金 表面処理 DLCコーティング コーナー形状 ピンカド ねじれ角(°) 45 シャンク径公差(mm) h6 刃径公差(mm) 0~-0.02
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質 超硬合金 刃先形状 刃先ギャッシュ当て 刃数 2 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 タイプ 刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力 2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。幅広い領域で安定した加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。
刃数 2 材質 超硬合金 コーナー形状 ピンカド ねじれ角(°) 45 刃径公差(mm) 0~-0.02
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質 超硬合金 刃先形状 刃先ピンカドタイプ 刃数 2 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 タイプ 刃先ピンカドタイプ 表面処理 TiAlN 最大穴あけ能力 2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工 適合材 木質系材料 材質 刃先:超硬、シャンク:スチール 主な適合機械 トリマー・ルーター・NCルーター
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。 幅広い領域で加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。
刃数 2 材質 超硬合金 コーナー形状 ピンカド ねじれ角(°) 45 刃径公差(mm) 0~-0.02
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)