- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- アルミ用ドリルビスのおすすめ人気ランキング
アルミ用ドリルビスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新110件の「アルミ用ドリルビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ板用ネジ」、「アルミサッシ用ビス」、「パネルビス」などの商品も取り扱っております。
アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。アルミ部材・アルミ外壁取付などアルミ部材専用のドリルねじです。
用途アルミ部材・アルミ外壁取付に。
頭部径(Φmm)
8
頭部高さ(mm)
3.0
適合ドライバー
プラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0472
アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。座ぐりが施してあるアルミ部材の締結などアルミ部材専用のドリルねじです。
用途座ぐりが施してあるアルミ部材の締結に。
頭部径(Φmm)
8
頭部高さ(mm)
2.7
適合ドライバー
プラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0472
SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。
用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。
トラスコ品番
856-1642
質量(g)
44.7
頭部径(Φmm)
8.0
頭部高さ(mm)
3.0
適合ドライバー
プラスNo.2
最大適合板厚(mm)
アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)
2018年トラスコ掲載ページ
2 0471
1セット(33本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
パック単位の小口販売です。
十字穴番号
#2
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
適合板厚(mm)
1.5~2.8
材質
SUS410
種類
FRXナベ
寸法H(mm)
3
頭部形状
ナベ
寸法dk(mm)
8
板金工事・角波等金属外壁取付などに適したドリルねじです。
用途板金工事・角波等金属外壁取付に。
適合ドライバー
プラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0463
パック単位の小口販売です。
十字穴番号
#2
穴の形状
十字穴
通常のドリルねじよりねじ山ピッチが細かいドリルねじです。ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。薄鋼板の取付などに適したドリルねじです。
用途薄鋼板の取付に。
材質
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
頭部形状
ナベ
頭部厚(mm)
3
頭部径(Φmm)
8
頭部高さ(mm)
3
適合ドライバー
プラスNo.2
ねじの呼び
M4
2018年トラスコ掲載ページ
2 0463
パック単位の小口販売です。
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
ナベ頭
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.2
頭部形状
トラス
寸法d3(mm)
3.4
寸法h(mm)
2.3
寸法y(mm)
4.5
寸法dk(mm)
9
材質/仕上
鉄/ユニクローム
タイプ
ナベ頭
頭部形状
ナベ頭
穴の形状
十字穴
通常の皿ドリルねじより頭部径が小さいドリルねじです。ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。
用途サッシの取付に。
頭部径(Φmm)
6
頭部高さ(mm)
1.65
適合ドライバー
プラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0465
板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
表面処理
ユニクロムメッキ仕上
材質(本体)
ステンレス(SUS410)
頭部形状
ナベ
適合ドライバー
(+)No.2
材質
SUS410
十字穴番号
2
頭部形状
トラス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.9
寸法h(mm)
2.9
寸法dk(mm)
8
パック単位の小口販売です。
十字穴番号
#2
材質/仕上
鉄/ユニクローム
頭部形状
皿頭
穴の形状
十字穴
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質
ステンレス
種類
ドリスク皿
寸法H(mm)
2.4
ドリル径(Φmm)
3.1
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(Φmm)
7.5
頭部形状
サラ
寸法d(Φmm)
3.9
ねじの呼び
M3.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
4mm径ビスなので使い勝手抜群。
折れ防止のためネジ山が細かくなっています。
下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし)
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
付属品
両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
適合板厚(mm)
2(ステンレス:SUS430・304)、6.5(最大:鉄板のみ張合わせ可能)
穴の形状
十字穴
種別
クロムフリー
種類
ジャックポイントトラス
寸法H(mm)
1.6
寸法d(mm)
3.9
適合板厚(mm)
(薄鉄板)1.4まで、(ステンラス板)0.8まで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
8.0
寸法p(mm)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
クロムフリー
ねじ長さS(mm)
全ねじ