- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- アルミ箔 薄のおすすめ人気ランキング
アルミ箔 薄のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新113件の「アルミ箔 薄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミホイル厚さ」、「幅広 アルミホイル」、「アルミ箔」などの商品も取り扱っております。
巻数の多い業務用アルミホイルです。
両側面のくるくるストッパーで、ホイルの飛び出し防止。
正方形で使いやすいアルミシートです。
静電気による試薬の飛びはねを軽減できるため粉体の秤量に適しており、薬包紙の代わりに使用できます。
材質
アルミ
厚さ(μm)
15
通常のラップフィルムより光や空気、水分を通しにくいため、冷蔵庫・冷凍庫に入れる食品を包む際に保存性が高まります。
また、通常のラップフィルムよりも耐火性に優れるため、落とし蓋やオーブン加熱時の皿代わりに使用する際や、食材を焼く際に旨みを逃さないように包むホイル焼きにも使用できます。
飛び出し防止ストッパー付で楽に取り出せます。
用途食材や料理を包んだり、皿や弁当箱に敷いたりする際に。
材質
アルミニウムはく
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質
アルミ(AI1050P)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
C1220R-H(相当)またはC1100R-H(相当)
成分
Cu/99.90%以上、P/0.015~0.04%
金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。
金属を溶かす実験が短時間でできます。
少量の試薬で金属樹の生成実験ができます。
寸法(mm)
127×127
厚さ(μm)
約0.3~0.5
1セット(10枚)
¥900
税込¥990
当日出荷
幅・巻きのサイズが豊富な業務用アルミホイルです。
切刃を燃えるゴミとして捨てらます。
材質(刃)
紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベーシックな銀のアルミホイルでホイル焼き等料理や食品の包装など多用途に使えます。
12μと厚みがあるためキャンプでも重宝できます。
多くの外食産業様へもご使用いただいております。
取り出しやすいガイドリール付き。
100mm角のアルミニウム箔です。電気を通すもの・通さないものの実験や、ゴム栓などで形を整えて少量の試料の加熱用容器として使用できます。
寸法(mm)
100×100×t0.015
1個(500枚)
¥4,950
税込¥5,445
当日出荷
厚さ(mm)
0.076
材質
アルミニウム
エスコ品番
EA440EG-0.0C
質量(g)
135
寸法
150mm×2.5m
許容差
±5%
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
お徳用の業務用ホイルです。パッケージは再生バルブ、紙刃の為、そのまま古紙回収へ。飛出し防止ストッパー採用。
材質(刃)
紙刃
日本製のアルミホイル。
手に優しい紙刃使用。
材質(刃)
紙刃
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れたアルミ素材のシートです
水まわりなどの各種補修に最適です
軽くて切りやすい、細工がしやすい。いつまでも美しく、さびない金属素材
用途屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場
物置・換気口・手芸用・園芸用
犬小屋等ペット用 その他 住居の補修に!
タイプ
巻物
比重
約2.72
溶融点(℃)
約657
調質
H18
ホイルカッターは紙刃を使用。紙ゴミとして処理できます。
材質
アルミニウム箔
材質(刃)
紙刃
材質
アルミニウム箔
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
飛び出し防止ストッパー付です。紙刃を使用しておりますので古紙回収に出せます。
用途ホイル焼き、食品保存用に。
材質
アルミニウム箔
材質(刃)
紙刃
トラスコ品番
834-5585
質量(g)
475
2018年トラスコ掲載ページ
9 0689
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷