- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- アルミ線 1mmのおすすめ人気ランキング
アルミ線 1mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,005件の「アルミ線 1mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柔らかい 針金」、「アルミワイヤー」、「ボンディングワイヤ」などの商品も取り扱っております。
カラフルでサビにくい、柔らかいので加し易く他のものを傷めない。
用途園芸、ホビー、インテリアなど用途は無限。
寸法(mm)
D155×W155×H30
内径(Φmm)
120
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ホビーなど幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)
300
材質
1050アルミ生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(mm)
D90×W90×H25
色
白
質量(g)
150
内径(Φmm)
60
加工しやすいアルミ線。日曜大工に最適な少量タイプです。
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
軟らかく加工しやすい。ブロンズカラーで園芸などに最適。腐食に強い。
用途園芸、盆栽、工作など幅広く
材質
アルミ(N070)
質量(kg)
0.4
色
ブロンズ
質量(g)
400
5.0%Mgを標準のAl-Mg系材料です。Ti添加で機械的性質が改善され、溶接性も良く、最も広く使用されている溶接材料です。
Al-Mg系合金(A5052等)、Al-Mg-Si系合金(A6061等)およびAl-Zn-Mg系合金(A7N01等)溶接に適し、二輪車や車両等で使用されています。A5183に比べると強度は若干低くなります。
JIS規格
Z3232 A5356-WY
AWS規格
A5.10 ER5356
ワイヤー種類
ソリッド
寸法(mm)
D155×W155×H30
色
茶
内径(Φmm)
120
寸法(mm)
D90×W90×H25
色
茶
質量(g)
150
内径(Φmm)
60
柵線専用に製品化したアルミ合金で電気抵抗が少なく、丈夫でサビにくい。
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)
1000
線径(Φmm)
1.2
1巻
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質
SUS304
豊富なカラーバリエーションと多様な太さからあなたのイメージに合わせてお選びいただけるカラーワイヤーです。簡単に手で曲げたり、ねじったり、巻きつけたりできます。専用キャップ(別売)を使えば安全で美しく仕上がります。プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。
用途ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など
鉄線にメッキを施しています。1kg巻き。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。
材質/仕上
スチール(SWMGS-2)/ユニクロメッキ
質量(kg)
1
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。
材質
銅
鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。
材質
鉄
質量(kg)
約1
表面処理
亜鉛メッキ