アルミ線 2.5のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
219件の「アルミ線 2.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柔らかい 針金」、「アルミ線 1.5」、「ワイヤークラフト 針金」などの商品も取り扱っております。
1巻
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軟らかく加工しやすい。ブロンズカラーで園芸などに最適。腐食に強い。
用途園芸、盆栽、工作など幅広く 材質 アルミ(N070) 質量(kg) 0.4 ブロンズ 質量(g) 400
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加工しやすいアルミ線。日曜大工に最適な少量タイプです。
1巻
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1巻
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カラフルでサビにくい、柔らかいので加し易く他のものを傷めない。
用途園芸、ホビー、インテリアなど用途は無限。
1巻
278 税込306
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻(150g)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ホビーなど幅広い用途に使用されています。
長さ(mm) 300 材質 1050アルミ生地 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(2本)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(300g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アルミ線
加工しやすいアルミ線。
材質 アルミ・着色 質量(kg) 0.4 ブロンズ
1巻
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(mm) D155×W155×H30 質量(g) 150 内径(Φmm) 120 太さ(Φmm) 4.0 長さ(m) 4.3
1巻(150g)
729 税込802
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質 アルミ(A5056B) 公差(mm) ±0.06(JIS4040普通級肉厚)
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石崎剣山製作所盆栽用アルミ線 白
庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に枝巻用として
用途盆栽枝の矯正に。 白(シルバー) 質量(g) 約100
1個
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

園芸・工作に加工しやすいアルミ線です。盆栽用・園芸用・工作用などに使用できます。
用途結束。 ブロンズ 質量(g) 500 材質(線材) アルミ
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコアルミ線
重量が基準となりますので長さは多少異なります。
材質 アルミ 質量(kg) 1
1巻
4,490 税込4,939
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柵線専用に製品化したアルミ合金で電気抵抗が少なく、丈夫でサビにくい。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m) 1000 線径(Φmm) 1.2
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷

盆栽・アートフラワーなどに最適
用途盆栽・アートフラワーなどに。 質量(g) 150
1個
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軟らかく作業性に優れます。 耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など 材質 銅(Cu99.9以上含有)
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に枝巻用として
用途盆栽枝の矯正に。 茶色 質量(g) 約100
1個
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

園芸・工作に加工しやすいアルミ線です。盆栽用・園芸用・工作用などに使用できます。
用途結束。 質量(g) 200 材質(線材) アルミ
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)