- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- アルミ縞板のおすすめ人気ランキング
アルミ縞板のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新155件の「アルミ縞板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「縞鋼板 アルミ」、「1mm アルミ縞板」、「アルミ縞板 2mm」などの商品も取り扱っております。
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分
Si ケイ素0.25。Fe 鉄/0.4。Cu 銅/0.1。Mg マグネシウム/2.2~2.8。Mn マンガン/0.1。Cr クローム/0.15~0.35。Zn 亜鉛/0.1。AL アルミ/96.7以上
タイプ
縞板
厚さ公差(mm)
±0.15
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-1、+2
参考準拠JIS規格
H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類
オーダー・加工
表面が縞目柄(凸凹)なので綺麗に見え、装飾に最適です。
0.8mm厚と薄い為、切る・曲げなどの加工が容易です。
用途車の内装・装飾、会社・施設の入口、壁面保護・補修などに
鉄に比べて軽くて加工が簡単にできます。 すべり止めなどに使用されています。 縞板の縞模様は意匠性がすぐれアパレル店舗などでデザインの一部として使用されています。
用途滑り止めに。 車や店舗装飾などに。
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分
C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8.00~10.50。Cr クローム/18.00~20.00。Fe/70.8以上
タイプ
縞板
厚さ公差(mm)
±0.40
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
シャーリング切断
参考準拠JIS規格
H3100
サービス分類
オーダー・加工
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分
Si ケイ素0.25。Fe 鉄/0.4。Cu 銅/0.1。Mg マグネシウム/2.2~2.8。Mn マンガン/0.1。Cr クローム/0.15~0.35。Zn 亜鉛/0.1。AL アルミ/96.7以上
タイプ
縞板
厚さ公差(mm)
±0.18
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-1、+2
参考準拠JIS規格
H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類
オーダー・加工
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分
Si ケイ素0.25。Fe 鉄/0.4。Cu 銅/0.1。Mg マグネシウム/2.2~2.8。Mn マンガン/0.1。Cr クローム/0.15~0.35。Zn 亜鉛/0.1。AL アルミ/96.7以上
タイプ
縞板
厚さ公差(mm)
±0.18
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-1、+2
参考準拠JIS規格
H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類
オーダー・加工
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分
Si ケイ素0.25。Fe 鉄/0.4。Cu 銅/0.1。Mg マグネシウム/2.2~2.8。Mn マンガン/0.1。Cr クローム/0.15~0.35。Zn 亜鉛/0.1。AL アルミ/96.7以上
タイプ
縞板
厚さ公差(mm)
±0.38
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-1、+2
参考準拠JIS規格
H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類
オーダー・加工
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分
Si ケイ素0.25。Fe 鉄/0.4。Cu 銅/0.1。Mg マグネシウム/2.2~2.8。Mn マンガン/0.1。Cr クローム/0.15~0.35。Zn 亜鉛/0.1。AL アルミ/96.7以上
タイプ
縞板
厚さ公差(mm)
±0.35
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-1、+2
参考準拠JIS規格
H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類
オーダー・加工
スリップ防止用のシート。廃材をリサイクル利用した環境配慮商品。
用途工場、作業場、通路、すべり止め、長尺、ロール
材質
ポリ塩化ビニール(再生樹脂)
トラスコ品番
790-0686
幅(mm)
915
厚さ(mm)
約1.5
質量(kg)
1.5~1.6(1m2あたり)
色
シルバー
長さ(m)
20
1本
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質
スチール(SS400)
表面処理
溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合
(荷重側溝)T-2
長さ(mm)
600
種類
U字溝
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
材質
再生ポリエチレン(複合樹脂)
厚さ(mm)
15(基材12+シボ3)
質量(kg)
18
1枚
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
0.8mm厚と薄いため、切る・曲げの加工が容易です。
表面が縞目柄(凸凹)のデザインできれいに見え、装飾に最適です。
用途工場・施設・店舗・事務所・学校での保護、補修に
材質
アルミ1060
色
シルバー
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分
Si ケイ素0.25。Fe 鉄/0.4。Cu 銅/0.1。Mg マグネシウム/2.2~2.8。Mn マンガン/0.1。Cr クローム/0.15~0.35。Zn 亜鉛/0.1。AL アルミ/96.7以上
タイプ
縞板
厚さ公差(mm)
±0.23
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-1、+2
参考準拠JIS規格
H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類
オーダー・加工
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ
平板
仕様
アルミ縞板、軽量、薄型タイプ。かなきばさみでカットできます。曲げも簡単なのでDIYの素材として使用できます。
1枚
¥23,500
税込¥25,850
当日出荷
天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。
耐食性に優れます。
用途簡易足踏台。
収納や出し入れの作業に。
最大使用荷重(kg)
80
仕様
完成品
段数
1
軽くて切りやすい、細工がしやすい。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場
物置・換気口・手芸用・園芸用
犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!
タイプ
平板
調質
H24
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分
[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
サービス分類
オーダー・加工