- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- アルミ缶のおすすめ人気ランキング
アルミ缶のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新342件の「アルミ缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミボトル」、「アルミ容器」、「蓋付きアルミ缶」などの商品も取り扱っております。
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適
材質
ブリキ(サテン材)
材質
SUS304
用途各種保存容器に
材質
ブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。
仕様
タンパーエビデントリング付
材質
本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)
規格
(UN規格)1B1/X/250
用途小物、アクセサリー、錠剤の保存容器に
材質
ブリキ
材質
ブリキ(すずメッキ鋼板)
積み重ねて使用できます。
仕様
アルミ秤量缶
材質
アルミニウム(アルマイト加工)
付属品
フタ
目盛付ですので計量用に便利、匂い移りもありません。
フタ付の丈夫なバケツ型容器です。
用途保管用大型容器として。
材質/仕上
アルミニウム
板厚(mm)
1.2
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)
20
仕様
鋼板0.34mm
材質
ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状
テーパー
質量(kg)
約1.3
タイプ
天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約306×367
加工
ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)
160~170
関連資料
【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
サイズ
小
上径×下径×高さH(mm)
Φ55×Φ50×25
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質
電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
材質
ブリキ(サテン材)
豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
用途各種保存容器に
材質
ブリキ
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
用途部品の収納・管理に最適。
材質
ブリキ(サテン材)
仕様
ケース入数:100個
材質
本体・フタ/ステンレス(SUS304)
板厚t(mm)
0.7
材質(フタ)
ステンレス