アルミ自在物干金物のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
107件の「アルミ自在物干金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯竿 フック」、「自在物干金物」、「アルミ物干金物」などの商品も取り扱っております。
天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。 種類 天井自在式 材質 アルミ形材 シルバー 耐荷重(kg) 100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2段階の高さ調整がついた外部天井用物干しです。
用途物干金物 種類 自在式 材質/仕上 アルミ/アルマイトシルバー 耐荷重(kg) 100
1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類 自在式 材質 アルミニウム(A6063S押出形材) シルバー 仕上 アルマイト処理
1本ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)バルコニー物干金物(自在型)
高さ2段階調整
種類 自在式 仕様 自在型 材質 アルミ ブロンズ 仕上 粉体塗装 首下長(mm) 310
1本
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2段階高さ調整タイプの天井取付け物干し金物です。
材質 アルミ
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高さ2段階調整。静音型
種類 自在式 仕様 自在・静音型 シルバー 材質(本体) アルミ 仕上 アルマイト処理 首下長(mm) 310 材質(スライドパーツ) 樹脂
1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。 微妙な勾配にもピッタリ収まります。 長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。 竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。 本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。 本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。 竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。
仕様 アルミダイカスト(焼付塗装) 材質 アルミ・AAS 質量(g) 780 耐荷重(kg) 20 仕上 アルマイトステンカラー
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

アルミダイカスト製 固定型
種類 天井固定型 仕様 固定型 材質 アルミダイカスト(ADC-12) ホワイトクリーム 仕上 合成樹脂焼付塗装 首下長(mm) 220
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーム角度3段階調整。省スペース用(SK-36TMS)
種類 壁付型 仕様 縦収納型 材質 アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm) Φ11 仕上 合成樹脂焼付塗装
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2本シャフトでしっかり設置。アームが幅広タイプなので、3本竿での使用もOKです。
種類 軒天用 仕様 傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度 材質 (ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付、(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+塗装、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装 許容荷重(kg) (目安)20 アーム長さ(mm) 700 角度調整範囲 左右各3度
1セット(2本)ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体に後付で差込んで、物干しアームを増やせます。
用途物干金物 適合 公団仕様AE-503の物干
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途竿 材質 (外側)ステンレス、(内側)スチール 仕上 #400 パイプ径(Φmm) 1206×Φ25
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。 材質 アルミダイカスト 種類 壁付型 耐荷重(kg) 30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管。樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴム。バネ類/バネ鋼・メッキ仕上げ。ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ ステンレス 高さ(mm) 2100~2800 奥行(mm) 300 耐荷重(kg) 22 キャップサイズ(mm) 直径100 アズワン品番 65-0603-11
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。
仕様 木部取付パーツ付 材質/仕上 (ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス 総幅(mm) (物干し時)878 アーム長さ(mm) 450 ベース ZA型 干す量 20kg(目安)/2本1組 アーム 水平
1組(2本)
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)アルミ自在物干ブロンズ
アルマイト処理の上、アクリル塗装を施しています。
用途ベランダ7やバルコニーの天井等に取付けます。 種類 自在式 仕様 2段階調整 材質 アルミ ブロンズ 仕上 アクリル焼付塗装
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

掛ける部分が90度曲がっているフック。 カーポートなどでの使用の際、柱に干渉せず吊り下げることができます。
材質 耐荷重(kg) 20
1個
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用 仕様 アルミ支柱への取付 適合サイズ(mm) 奥行35~71 幅35~75
1袋
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類 壁付型 サイズ(mm) 400 材質 アルミダイカスト(ADC12) 耐荷重(kg) 30 仕上 アクリル焼付塗装 1本当りの質量 0.6kg
1セット(2本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)