アルミ自在金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
129件の「アルミ自在金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロープ長さ調整」、「紐調整」、「自在金具」などの商品も取り扱っております。
1セット(10個)
499 税込549
当日出荷

2段階の高さ調整がついた外部天井用物干しです。
用途物干金物 種類 自在式 材質/仕上 アルミ/アルマイトシルバー 耐荷重(kg) 100
1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(4個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に素早くテントやタープを設営できる
用途テントやタープ設営時のロープの長さ調整に 材質 アルミニウム 寸法(mm) 16×38×8 穴径(Φmm) 5.5 ロープ径(Φmm) 4~5
1セット(4個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 アルミニウム合金(アルマイト加工) 寸法(mm) (約)38×16 穴径(Φmm) 5.4 線径(Φmm) 5(カラビナのみ)
1個
849 税込934
当日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 材質/処理 (固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc。(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc。(ディスク)SUS304/-。(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-。(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色。(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜。(六角ナット)S/Uc 質量(g) 289 トルク値N・m(kgf・cm) チルト方向/5.88±0.98(60±10)。スイベル方向/2.45±0.49(25±5) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

引張るだけでしっかり固定、緩める時はレバーを押すだけのラチェット機能がついた簡単ロープ締機
用途荷物の固定・テントやカバー貼り
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容易にロープの長さ調整が出来る。
用途主にタープ・テントの張り用ロープ トラスコ品番 855-6038 オレンジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
109 税込120
当日出荷

1セット(10個)
359 税込395
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。 種類 天井自在式 材質 アルミ形材 シルバー 耐荷重(kg) 100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 種類 特殊形状 開き角度(度) 360 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)フリーアジャスト取付具
材質 亜鉛ダイカスト。ナイロン6 付属品 M3(長さ12mm)セムスビス(SUS304) 2本。M3(長さ10mm)六角穴付ボルト(SUS304) 1本。M3六角ナット(SUS304)1個 仕様 高さ調整および角度調整ができます。(2式必要です。) 適合 ビームセンサEX-23専用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

簡単に素早くテントやタープを設営できる
用途テントやタープ設営時のロープの長さ調整に 材質 アルミニウム 寸法(mm) 65×33×6 穴径(Φmm) 5.5 ロープ径(Φmm) 4~5
1セット(4個)
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製二段階調整可能の自在物干金物です。
仕様 二段階調整 材質 アルミ 種類 自在型 耐荷重(kg) 100 仕上 アクリル焼付塗装・ステンカラー
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポンプや給水管に吸管ホース等を取り付ける町野式規格の媒介金具です。町野式エルボ媒介金具を上下左右へ自在に向きを変更できる金具です。
材質 アルミ製 規格 町野式 角度(°) 吐出:90+90 口径 (呼び径)65A
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷



日をよけ、視線を遮り、心地よい風がぬける、クーラールーのシェード。
用途豊富な取付方法。物干し竿が通せるポールポケット付き (直径3cmまで対応)。ボールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。目かくしにも使える ボタンホール仕様。 材質 ポリエチレン 紫外線遮断率(%) 約86
1枚
2,698 税込2,968
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)