- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 袋
- アルミ袋 ガスバリアのおすすめ人気ランキング
アルミ袋 ガスバリアのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「アルミ袋 ガスバリア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミパウチ袋」、「透明パウチ」、「アルミ 袋 特大」などの商品も取り扱っております。
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
使用温度範囲(℃)
5~85
長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。
高い信頼性を持つ、厚いアルミ箔を使用しています。
色
シルバー
ガスバリア性に優れるため保香性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。
アルミ蒸着フィルムを使用しているため遮光性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。
窒素および炭酸ガス置換包装や、脱酸素剤封入包装ができます。
シール幅は、背貼部分8mm・底10mm(No.1・No.2)、背貼部分10mm・底10mm(No.5・No.10)の合掌貼ガゼット袋です。
100枚ボール紙締仕立てにより、自動給袋包装に対応可能です。
用途各種お茶、コーヒー豆、各種和洋菓子、クッキー、スポンジケーキ、ポテトチップスなど
仕様
防湿性OK、保香性OK、遮光性OK、脱酸素剤OK
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。
軽量であり、かつ強度にも優れています。
用途防湿性を要求される電子部品の包装
厚さ(μm)
85
材質
帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム
種類
防湿シールドバッグ
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。
透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。
一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。
外寸法(mm)
310×160
材質
外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE
チャック
高密封特殊チャック(プラロック(TM))/LDPE
アズワン品番
4-3099-01
1袋(40枚)
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
ナイロンを使用しており耐ピンホール性に優れています。
アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています。
三方を10mm幅でシールしています。
仕様
酸素透過度:1.0mL/(m2・day・MPa)以下
透湿度(g/m2)
0.1(day)以下
サイドガゼット付のチャック袋です。チャックは袋幅いっぱいに開閉出来ますので内容品の出し入れに便利です。
用途お茶、ペットフード等に。
色
アルミ
基材PET/AL/PE バリア性の高いアルミタイプ
色
シルバー
入数(枚)
50
使用温度範囲(℃)
常温
優れた防湿・気体バリア効果を発揮
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
サイドシールは6mm幅ベタシールです。
※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。
低温に強く、冷凍・冷蔵に。
使用温度範囲(℃)
-30~85
寸法(チャック上)(mm)
32
小ロットに対応したアルミ袋です。アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。電子部品梱包に適しています。袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。
酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。
性能
透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm)
種類
ポリ袋
入数(枚)
100
小ロットに対応したアルミ袋です。アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。電子部品梱包に適しています。袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。MBY-6565ZIPSは、チャック付きアルミ袋です。上部のチャック部は、未シールの開口タイプなので、直ぐに使用可能です。
寸法(mm)
650×650+30
PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、平袋タイプです。
白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。底開きタイプなので熱シール機が必要です。
入数(枚)
50
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。
透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。
一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。
※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。
高密封特殊チャック採用!!
材質
外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE
色
透明
チャック
高密封特殊チャック(プラロックTM)/LDPE
アルミラミネート袋ですので、UVカット、遮光、感光防止、酸化防止の包装に対応します。
また、防湿性、ガスバリア性に優れています。
用途脱気、遮光、防湿
構成
PET/AL/PE
透明袋では最高クラスのガスバリア性を誇ります。
中が見えるので誤出荷の心配が不要になります。
仕様
三方シール平袋
材質
セラミック蒸着PET/PE
遮光性、防湿性に優れています。ガスバリヤ性のアルミタイプ。
遮光性、ガスバリヤ性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません。
防湿性にも優れ、水分を逃さず、吸湿しない効果があります。
ピンホールが起きにくい、コーナーカット仕様です。
仕様
脱酸素剤使用可能
構成
PET12μm/SPE15μm/AL7μm/SPE20μm/LLD40μm10mmシール、コーナーカット、ノッチ付
チャック上は開かず、底から中身を挿入しヒートシールで留めるタイプです。 チャック上は30mmです。
入数(枚)
50