- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ラティス/デッキ/オーニング
- アルミ製品のおすすめ人気ランキング
アルミ製品のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新3,355件の「アルミ製品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミアングル」、「アルミ 棚」、「アルミニウム」などの商品も取り扱っております。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行がある使いやすい90×90cmの正方形タイプ。
同シリーズでシーンに応じて組み合わせ可能。
付属の連結ボルトを使えば、複数の製品を四方に連結させることができる。また、同シリーズの、DX縁台180(DXB-180)、アルミ踏み台2段(YM-700 2)も同様に連結させることが可能。デッキ風にスペースを作れ、アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途ガーデニング、アウトドア、ベランダ、バルコニー、庭先に。アルミ製 ワイド縁台 ガーデンデッキ。お庭をおしゃれに演出。さびに強い、耐久性。テラス 物干し台 ガーデン用品。
材質
アルミ(ポリエステル塗装)
質量(kg)
8.06
形式
組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×900×400
組立時間
約30~40分
取扱説明書
(0.49MB)
奥行がある使いやすい90×180cmのワイドデッキタイプ。
同シリーズでシーンに応じて組み合わせ可能。
付属の連結ボルトを使えば、複数の製品を四方に連結させることができる。また、同シリーズの、DX縁台90(DXB-90)、アルミ踏み台2段(YM-700 2)も同様に連結させることが可能。デッキ風にスペースを作れ、アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途ガーデニング、アウトドア、ベランダ、バルコニー、庭先に。アルミ製 ワイド縁台 ガーデンデッキ。お庭をおしゃれに演出。さびに強い、耐久性。テラス 物干し台 ガーデン用品。
材質
アルミ(ポリエステル塗装)
質量(kg)
15.05
形式
組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×900×400
組立時間
約30~40分
取扱説明書
(0.2MB)
庭先での夕涼やくつろぎのスペースに!
耐食性にすぐれ、軽量なので持ち運びもラクラク。
脚部が工具不要の蝶ネジ、蝶ナット式なので、取外してコンパクトに収納できる。
用途花鉢などを置いて、花台に。
ご家族やご友人を招いてのバーベキュー用テーブルに。
フリーマーケットなどでの商品陳列台に。
お店の中で、パブリックスペースの中に調和し美しい印象が残ります。ショーケース内の製品がよく見えます。
用途ショルーム。来客打合せルーム・玄関などに設置。
材質(フレーム)
アルミ型材
材質
腰部:ポリ合板。ガラス:フロートガラス
荷姿
完成品
均等積載量(kg/段)
25
ベーシックデザインのアルミ縁台ベンチ。マンションのベランダ等のガーデンベンチとして最適。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途現場や工場の休憩場所、ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミ製縁台、ガーデンベンチ、ガーデンチェア、えん台として。
材質
アルミ
取扱説明書
(0.28MB)
軽量で加工性が優れています。 アルミチャンネルです。
用途構造材に。 裏側で補強金具や止め金具に。
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ平板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
目的にあわせて組合わせ自由自在!自然の温もり感じる豪華なウッドデッキ
面倒な工事なしで、お安く手軽に!
幅92×厚み32mmの幅広・極厚天板を使用
脚部は浸水による腐食を防ぐキャップ付き
用途ひなたごっこやお庭でのバーベキュー、窓から出入りがしやすい大きな縁台として、洗濯干しなどに
材質
天然木(杉材、他)
空間へのこだわりが、ひとつの形を生み出しました。見る人を引き付けて離さない美しさ。触れる人にやさしい機能。そのどちらをも満たしたショーケースの進化系。それがエクシードです。直線を生かしたシャープなデザイン。ガラス割れの心配が少ない全フレーム型。棚柱と四隅柱が一体になり、商品の入れ替えが棚柱によって妨げらることがありません。スリムな両端支持のブラケット、丈夫で揺れがなく、商品の邪魔になりません。すっきりしたデザインの平ケース
高さ(mm)
920
棚段数(段)
2
厚さ(mm)
(底板)9.5
耐荷重(kg)
80(キャスター1個につき)
高いところのものを取る時に大変便利な踏み台。ベランダ等の段差を解消できるステップ。踏み台としてのご使用以外に、玄関台や花や置物を置くフラワースタンドとしても使用可能。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても。
材質
アルミ
最大使用荷重(kg)
80
段数
1
天板高さ(m)
0.17
取扱説明書
(0.26MB)
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ
平板
視線を惹きつけるシャープなフォルム。4本の足でしっかりと支え、凛然とした美しさを醸し出すフォルテッシュ。価格なり、ではなく、価格を超える満足を。
高さH(mm)
920
棚段数(段)
2
仕様
ストッカーなし、引戸用プッシュ錠付き、後引戸
材質
(フレーム)アルミ型材/アルマイト仕上、(コネクター)ナイロン強化樹脂、(底板)MDF両面イーゴス貼り
厚さ(mm)
(底板)9.5
アジャスター
4個
お庭に癒しの景色をインストール。メンテナンス重視なら、人工木がおすすめ!。。家全体の雰囲気を一気に華やかに格上げする、ウッドデッキの圧倒的実力!。90×90cmのウッドデッキとステップ、フェンスの組み合わせで、。お好きなデザイン&サイズで設置していただけます。。人工木なら、天然木のおしゃれな見た目はそのままに、。腐食や虫害の心配もなく、丈夫で長持ち。お手入れがしやすく、色褪せも最小限です。ささくれや節が出ないのも安心ですね。。1台の大きさは、90×90cmの正方形で、四方 から座ることができます。重量感があるので、大人が座っても、。反対側が浮き上がったりしません。 子供なら3~4人座って、かき氷を食べたりできそうですネ♪
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
縁台(1台)/約900×約900×約280
質量(kg)
21.2
材質
木粉・ポリエチレン
組立時間
2人で20分(1台)
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプ
フラットバー
比重
2.71
板厚公差(mm)
±0.23
切断方法
鋸切断
参考準拠JIS規格
JIS H4040・H4100
サービス分類
オーダー・加工
簡単組立方式にリニューアル!
アルミ製なので軽くて丈夫です。
用途現場や工場の休憩場所に。ベランダや庭での腰掛用に。
材質
アルミニウム
色
ブラウン(表面塗装)
耐荷重(kg)
約200(片足側:約100)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
木目のデザインが高級感を演出します。
引き戸式で対面間仕切りにご使用出来ます。
用途店舗やオフィスの什器としても活躍します。
材質
MDF強化シート貼り、天板/ガラス
高さ(mm)
1100
機能
キャスター、アジャスター
奥行D(mm)
400
幅W(mm)
1300