アルミ角アングルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
126件の「アルミ角アングル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「L型アングル 4m」、「波板 コーナー」、「出隅用見切り」などの商品も取り扱っております。
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 材質 A6063-T5 比重 2.71 切断方法 鋸切断 参考準拠JIS規格 JIS H4100 サービス分類 オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質 6063アルミ 表面処理 アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプ チャンネル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。 材質 アルミ(A6063) 表面処理 B2アルマイト
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質 アルミ(A6063S-T5) 表面処理 B2アルマイト(白アルマイト) 公差(mm) ±0.23(JIS4100普通級肉厚)
1本
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


1個
389 税込428
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質 アルミ
1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質 アルミ
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さ(m) 4 長さ(mm) 4000 材質/仕上 アルミ/アルマイト仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

0.8mm厚の薄型等辺アルミアングルです
用途幅広くご使用いただけます 材質 アルミ 長さ(mm) 3640 厚さ(mm) 0.8 シルバー
1本
389 税込428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。 材質 6063アルミ シルバー 表面処理 アルマイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

0.8mm厚の薄型等辺アルミアングルです(クリア塗装付)
用途幅広くご使用いただけます 材質 アルミ 長さ(mm) 3640 厚さ(mm) 0.8 ブロンズ
1本
789 税込868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 正方形 サイズ(mm) 30×30 フレーム幅(mm) 30 溝数 1列溝×1列溝 種類 4面溝 材質(本体) A6063S-T5 質量(kg/m) 0.98 伸び(%) 8以上 引張強力(N/mm2) 245以上 耐力(N/mm2) 215以上 断面2次モーメント Ix=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4 表面処理(本体) 白アルマイト 断面積(mm2) 327
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルインコアルミ入隅3.5
厚み3mm用です。 角の入隅に使用すればきれいに仕上がります。
用途内装などに 材質 アルミ、A6063ST5、B1アルマイト 仕様 板厚3mm用 幅(mm) 15.5 厚さ(mm) 5.5
1本
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプ チャンネル 比重 2.71 切断方法 鋸切断 参考準拠JIS規格 JIS H4100 サービス分類 オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)