- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- アルミ金具のおすすめ人気ランキング
アルミ金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,581件の「アルミ金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ l 金具」、「金具」、「アルミ 固定金具」などの商品も取り扱っております。
適合ボルト径
M6
材質
アルミ
表面処理
アルマイト処理
ボルト
M6
L形・U型などの自由な収納プラン設計が可能です。
材質
アルミ
セット内容
ジョイント金具×1本。ビスL=16×2本
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ平板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
錆・汚れに強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。
穴径(Φmm)
5
寸法t(mm)
4
寸法w(mm)
25
木ねじサイズ
3.5~4.5
適合
直線レール・曲りレール共用
推奨トルク(N・m)
3.92Nm
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます
幅(mm)
35
板厚(mm)
1.5
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質
アルミ A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
材質
AL
表面処理
アルマイト
適合フレーム
□30シリーズ、□40シリーズ共用
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
適合
SF20シリーズ
材質
A6N01S-T5、アルマイト表面処理
質量(g)
4
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質
6063アルミ
色
シルバー
表面処理
アルマイト
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
幅W(mm)
24
板厚(mm)
2.3
穴径(Φmm)
6.5、7×30
材質
鉄(クローム)
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.53
伸び(%)
8以上
フレーム幅(mm)
20
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)
20×20
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
194.7
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。
材質
アルミ
生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金属。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
19
穴径(Φmm)
6.5
材質
ステンレス(SUS304)
穴ピッチ(mm)
25
SUS304製です。
種類
角サドル
寸法(Φmm)
5.0
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
ステンレス鋼
仕上
ヘアーライン
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
アングルとは、L字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
材質
A6063-T5
比重
2.71
切断方法
鋸切断
参考準拠JIS規格
JIS H4100
サービス分類
オーダー・加工