- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- アルミ15尺脚立のおすすめ人気ランキング
アルミ15尺脚立のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新101件の「アルミ15尺脚立」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ三脚 15尺」、「脚立 5m」、「園芸 ハシゴ」などの商品も取り扱っております。
幅広ステップの長尺型堅牢タイプ。78mmの強力ワイド支柱と、75mmの階段感覚の幅広踏ざん。結合はアルゴン溶接とりベット。横ずれ防止器具付
最大使用荷重(kg)
150
材質
アルミ
踏ざん間隔(mm)
289
踏ざん踏面幅(mm)
75
仕様
横ズレ防止器具付
タイプ
中折れ式
天板寸法(長さ×幅)(mm)
300×200
収納寸法・奥行(mm)
210
天板寸法・幅(mm)
291
天板寸法・奥行(mm)
200
60mmの幅広踏ざんを採用しています。昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。ワンタッチ式ブレス仕様の開き止め金具により収納や設置が簡単に行えます。収納時ズレ止め金具付です。
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ合金
踏ざん間隔(mm)
300
最大使用荷重(kg)
100
使用角度(°)
75
最大サイズは6mを超える世界最大脚立
最大使用荷重(kg)
135
材質
アルミ
踏ざん間隔(mm)
284
規格
ANSI
収納寸法・奥行(mm)
210
新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。
最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。
荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上)
各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。
さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ)
支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
高所作業に適したスタンダード型専用脚立。
作業性に優れた操作レバー付きの折りたたみ式開き止め金具を使用。
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ
踏ざん間隔(mm)
295
天板寸法(mm)
251×160
最大使用荷重(N)
1000
最大段差が約31cmまで対応できる専用脚立のスタンダードタイプ。
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ合金
踏ざん間隔(mm)
305
踏ざん踏面幅(mm)
55
規格
Aマーク認定品
仕様
交差式開き止め金具
設置寸法・奥行(mm)
2175~2364
設置寸法・幅(mm)
916~973
天板寸法(mm)
303×172
収納寸法・幅(mm)
925
収納寸法・奥行(mm)
170
収納寸法・高さ(mm)
3475
脚立タイプ
360cmタイプ
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
従来商品と比較して「幅広踏ざん60mm」とワイドになりました。高級感あるオールアルマイト仕上げです。脚端部はドライバーで交換できます。
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ
踏ざん踏面幅(mm)
60
仕様
Aマーク認定品
天板寸法(mm)
300×172
天板寸法・幅(mm)
150×308
トラスコ品番
542-6031
踏ざん踏面幅(mm)
118
収納時全長(m)
3.66
最大使用質量(kg)
100
設置寸法(mm)
1320×2101
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプ
伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。
四脚アジャスト式脚立としてはじめて55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。
伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。
脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
305
規格
Aマーク認定品
材質
アルミ合金製/アルマイト仕上
段差対応高さ(cm)
約44
収納寸法・幅(mm)
170
天板寸法・幅(mm)
303
天板寸法・奥行(mm)
172
支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。
最大使用荷重(kg)
100
材質(本体)
アルミ
材質
本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS
天板寸法・幅(mm)
356
天板寸法・奥行(mm)
190
スタンダードタイプ。工具等を置くのに便利な広い天板と昇降しやすい広い踏ざんで作業がしやすくなっています。幅広踏ざん55mm!
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ合金製/-
踏ざん間隔(mm)
305
材質/仕上
アルミ合金製/-
天板寸法(mm)
300×247
トラスコ品番
542-6022
踏ざん踏面幅(mm)
118
収納時全長(m)
3.06
最大使用質量(kg)
100
設置寸法(mm)
1320×1791
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
天板に乗って作業可能な上わく付き三脚。
広い天板により、安全な作業ができます。
天板の上に設けられた手摺は人の腰の高さまであるので安心感抜群。
かさばり・出っぱりを解消!後支柱がスッキリ収納。
調整金具による伸縮調整がワンタッチで可能(後支柱)。
材質
アルミ
加工
溶接
最大使用荷重(kg)
100
ワンタッチ式の中間開き止め使用により、設置、折りたたみも楽に操作出来ます。
三角補強版標準装備で揺れも軽減しております。
用途高所作業に最適です
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ
踏ざん踏面幅(mm)
55
天板寸法(mm)
251×160
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。
天板寸法(幅×奥行)(mm)
950×485
最大使用荷重(kg)
100
仕様
組立式(工事不要)
材質
アルミ合金
わく寸法(m)
0.55×1[支柱中心]
天板寸法・幅(mm)
950
天板寸法・奥行(mm)
485
最大段差が約31cmまで対応できる専用脚立のスタンダードタイプです。
伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。
四脚アジャスト式脚立としてはじめて55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。
伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。
脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
伸縮脚(mm)
310
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
55
材質
アルミ合金製/アルマイト仕上
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全!
収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。
使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。
※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん間隔(mm)
300
正面踏ざん有効幅(mm)
295~334
材質
アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン
踏ざん踏面幅(mm)
39.7
取扱説明書
(1.7MB)
踏ざん数
13
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。シリーズ全てJIS適合品に(JIS1300形)。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。
最大使用荷重(kg)
130
材質
アルミ、アルマイト処理
踏ざん間隔(mm)
298
踏ざん踏面幅(mm)
55
天板寸法(mm)
326(有効幅252)×162
収納寸法・奥行(mm)
170
天板寸法・幅(mm)
326
天板寸法・奥行(mm)
162
幅広踏ざんの長尺伸縮脚付脚立です。簡単操作しやすい伸縮装置レバー(各脚6mmピッチ)を装備しています。
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ
踏ざん踏面幅(mm)
60
2018年トラスコ掲載ページ
7 1160
天板寸法・幅(mm)
251×160