- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- アルミ6角棒のおすすめ人気ランキング
アルミ6角棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新114件の「アルミ6角棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「6角棒」、「ダイビングウエイト」、「快削黄銅」などの商品も取り扱っております。
冷間引抜きで加工された六角棒です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。
用途加工用切断素材。
材質
ステンレス(SUS303)
形状
六角棒
2018年トラスコ掲載ページ
2 0233
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質
S45CD(ミガキ材)
形状
六角棒
冷間引抜きで加工された六角棒です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
用途加工用切断素材。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
六角棒
2018年トラスコ掲載ページ
2 0233
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分
18Cr、8Ni
材質
ステンレス(SUS304)
形状
六角棒
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
冷間引抜
参考準拠JIS規格
JISG4318
サービス分類
オーダー・加工
冷間引抜きで加工された六角棒です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
用途加工用切断素材。
材質
ステンレス(SUS316)
形状
六角棒
2018年トラスコ掲載ページ
2 0233
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質
真鍮
形状
六角棒
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される
材質
真鍮
形状
六角棒
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
サービス分類
オーダー・加工
材質
ステンレス(SUS303)
形状
六角棒
サービス分類
オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分
18Cr、8Ni
材質
ステンレス(SUS304)
形状
六角棒
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
冷間引抜
参考準拠JIS規格
JISG4318
サービス分類
オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質
SS400D(ミガキ材)
形状
六角棒
サービス分類
オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質
SS400D(ミガキ材)
形状
六角棒
サービス分類
オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質
SS400D(ミガキ材)
形状
六角棒
サービス分類
オーダー・加工
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
タイプ
角棒
表面処理
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質
SS400D(ミガキ材)
形状
六角棒
サービス分類
オーダー・加工
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
六角棒
JIS規格
H3250 C3604
切断方法
丸鋸切断
切断公差
±2
サービス分類
オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分
18Cr、8Ni
材質
ステンレス(SUS304)
形状
六角棒
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
冷間引抜
参考準拠JIS規格
JISG4318
サービス分類
オーダー・加工
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質
真鍮
形状
六角棒
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分
18Cr、8Ni
材質
ステンレス(SUS304)
形状
六角棒
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
冷間引抜
参考準拠JIS規格
JISG4318
サービス分類
オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質
SS400D(ミガキ材)
形状
六角棒
サービス分類
オーダー・加工