アレスタ避雷器のおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
112件の「アレスタ避雷器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雷 検知 器」、「サージ プロテクター」、「雷ブレーカー」などの商品も取り扱っております。
盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。 自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。 応答性に優れ、無続流。 取り付けは3パターン。 1台で線間・対地間を保護。 RoHS規制物質対応。 国土交通省 NETIS 登録品 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 国土交通省 建築設備設計基準 適合品 クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電源側・アース側から侵入する雷サージから、電気機器を保護します。安全ブレーカモジュールでコンパクトに収納。正常時はLEDが点灯しています。KED消灯時は、交換してください。
絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V) 動作開始電圧(V) (線間)390、(大地間)600 放電耐量(kA) 6.5(8×20μs、2回)、10(8×20μs、1回)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全ブレーカと同寸法。 分電盤に安全ブレーカ1個分の空きスペースで取り付け可能。 取り付け工事が容易。 1台で単相3線回路の線間、対地間を保護し、省スペース化が可能。 アレスタ機能表示付きで点検が簡単。
質量(g) 約90 定格電圧(V) AC110/220(50/60Hz)、単相3線回路 動作開始電圧(V) (線間・L-N間)240±10%、(対地間・L-E間)680±10% 放電耐量(kA) 10(1回) 制限電圧(V) (線間・L-N間)500以下、(対地間・L-E間)1500以下
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

内外電機盤用SPD
各種電気・電子・通信機器などの電源回路を雷サージから保護します。 機能が正常であることを表示灯で確認することができます。 外形寸法はJIS協約形配線用遮断器(3極用)に準拠しています。 分岐MCCB用の銅帯が利用できます。 取付方法は取付金具、DINレール、連接取付板取り付けのいずれも可能です。 感電防止カバー付
使用温度範囲(℃) -20~+50 保護等級 IP20(感電防止端子カバーを取付状態による) 最大使用電圧(V) 単相2線:110、230 AC。単相3線:110/220 AC。三相3線:230 AC 動作開始電圧(V) 線間:540V±10%(直流1mA印加時の動作電圧を示す) 公称放電電流(8/20μs)(kA) 線間/対地間:5 最大放電電流(8/20μs)(kA) 線間/対地間:10(3回) 電圧防護レベル(V) 線間/1300以下 対地間/1500以下
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

素子タイプなので、省スペースでの設置が可能。
静電容量 3pF以下(1MHz)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途制御電源回路用AC・DC共用。 仕様 IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプ、SPD機能表示付き 耐インパルス (8/20μs)10kA、(10/350μs)2kA
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅分電盤コンパクト21シリーズ分岐回路1回路分のスペースに設置可能です。パナソニック住宅分電盤コンパクト21タイプの専用品です。単相3線式専用です。
定格電圧(V) AC100/200(50/60Hz) 規格 JIS C 5381-1に準拠 消費電力(W) 1以下 最大使用電圧(V) (連続)AC110/220(50/60Hz) 公称放電電流(8/20μs)(kA) 5 最大放電電流(8/20μs)(kA) 10 電圧防護レベル(V) 1500
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

盤内取り付け容易。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。感電防止端子カバー付き。 1台で線間・対地間を保護。
使用温度範囲(℃) -20~+50 使用電圧(V) (最大連続)単相2線130、250、単相3線110/220、三相3線250 適合電線(mm2) 5.5~14 保護等級 IP20 動作開始電圧(V) 540±10% 公称放電電流(8/20μs)(kA) 5 最大放電電流(8/20μs)(kA) 10 電圧防護レベル(V) (線間)1300以下、(対地間)1500以下
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

電源コンセント用SPD TBP-2PEは、電源ケーブルより侵入する雷からコンセント接続機器を保護する製品で、本製品を接続するだけでOAタップに接続する全ての機器を雷から保護します。 万がー、SPDの性能を超える過大な雷が通過してもSPDが損傷しないように、JIS規定のSPD分離器を内蔵しています。 サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。 OAタップ接続機器の保護が簡単 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)をOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。 プロユースの高性能 業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。 取付・配線が簡単 シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。 寿命がわかる状態表示 SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。 機能的でシンプルなデザイン 多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
用途コンセントプラグ(2P E付)、AC100Vコンセント 仕様 分離器内蔵形、公称放電電流 In 5kA、最大放電電流 Imax 10kA、全放電電流 ITotal 20kA、インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※接地間の値を示す。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 31.8× 71.6× 67 接続方法 コンセントプラグ(2P E付) JIS規格 JIS C 5381-11 クラスII 適合回路 AC100Vコンセント RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 サンダーブロッカーPro取扱説明書(0.47MB) 状態表示 正常時 緑LED点灯 電圧防護レベル(kV) 線間1.2以下、接地間1.5以下
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

極数・素子数 2P1E 定格電流(A) 15 定格電圧(V) AC100専用 端子形状 ソルダーレス端子 相線式 1Φ2W 動作時間 (漏電時)0.1秒以内、(過電圧時)0.5秒以内 定格遮断容量(kA) 1.5 定格感度電流(mA) 30 過電流引きはずし方式 熱動式 過電圧保護 (定格動作過電圧)135V。(定格不動作過電圧)125V
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

2Aまでの電源回路に使用可能です。 50/60Hzの商用電源はフリーパスで通過。 電源表示ランプ付。
用途電源回路に侵入する誘導雷サージから電子機器を保護 使用温度範囲(℃) -5~55 取付 壁またはDINレール取付 構造 プラグイン構造 接続方式 M3.5ねじ端子接続 締付トルク(N・m) 0.8 材質(ハウジング) 難燃性黒色樹脂 使用湿度範囲(%RH) 30~90(結露しないこと)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ZnO素子の非直線抵抗性により無続流。苛酷な雷サージの保護用として適しています。 制電電圧がJEC規格値より十分低い為、保護範囲が拡大されます。 完全密封構造の為、保守・点検がほとんど不要です。 国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品 JEC-2374/JEC-2371/JEC-203
仕様 雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回 付属品 避雷器取付金具(X-5) 種別 一般用 質量(kg) 約1.5 使用環境 -20~40、標高1000m以下 放電耐量(kA) 雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/20回(75A/20回) 耐電圧(kV) 【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60 公称電圧(kV) 6.6 定格電圧(kV) 8.4 公称放電電流(A) 2500 放電開始電圧(kV) 【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下) 制限電圧(kV) 8/20μs/2500A:24以下(33以下)
1箱(3台)
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 盤内取り付け容易、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流、取り受けは4パターン、1台で線間対地間を保護 使用温度範囲(℃) -25~70 規格 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品 保護等級 IP20 接続可能電線(mm2) 5.5~14 JISクラス クラスII(JIS C 5381-11)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。 コンパクトで省スペース化が可能。 安心な雷サージ耐力。
用途配電盤、制御盤。 NC施盤、溶接機などの各種工作機械。 一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。 電圧(V) 250 使用電圧(V) 275 寿命 (サージ電流)1000A 500回 動作開始電圧(V) 540±10% 公称放電電流(8/20μs)(kA) 2.5 最大放電電流(8/20μs)(kA) 5 電圧防護レベル(V) 1500 放電開始電圧(V) 800±20%
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZnO素子の非直線抵抗性により無続流。 苛酷な雷サージの保護用として適しています。 制電電圧がJEC規格値より十分低い為、保護範囲が拡大されます。 完全密封構造の為、保守・点検がほとんど不要です。 国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品 JEC-2374/JEC-2371/JEC-203
種別 多塩用 定格電圧(kV) 8.4 公称電圧(kV) 6.6 公称放電電流(A) 2500 放電開始電圧(kV) 【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下) 耐電圧(kV) 【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60 制限電圧(kV) 8/20μs/2500A:24以下(33以下) 仕様 雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回 放電耐量(kA) 雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/20回(75A/20回) 質量(kg) 約2.7 使用環境 -20~40、標高1000m以下 付属品 避雷器取付金具(X-5)
1箱(3台)
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部構造は、各電力会社・JR各社に納入している避雷器と同等の性能を有しています。 屋内専用設計の為、廉価です。小型軽量で、取付及び取扱にも便利。 RoHS規制物質対。 国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品 JIS C 4608
仕様 雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回 種別 屋内用 質量(kg) 約1.5 放電耐量(kA) 雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、雷インパルス大電流特別(4/10μs):30/2回(25/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/18回(75A/18回) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(kV) 【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60 公称電圧(kV) 6.6 定格電圧(kV) 8.4 公称放電電流(A) 2500 放電開始電圧(kV) 【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下) 制限電圧(kV) 8/20μs/2500A:24以下(33以下)
1箱(3台)
23,980 税込26,378
5日以内出荷


国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 5381-21 対応 接点信号に対応 大きな保護能力 DINレール対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) RoHS規制物質対応
定格電流(A) 10 耐インパルス C2(8/20μs)10kA、D1(10/35μs)3kA RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

効率化・コンパクト化。 プラグインタイプ。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。
用途工場、ビル等の電源保護 コンピュータや電子機器関係の電源保護 火災報知機の電源保護 その他低圧機器の電源保護 公称放電電流(8/20μs)(kA) 20 最大放電電流(8/20μs)(kA) 40 仕様 自動切離装置付き、効率化・コンパクト化、プラグインタイプ、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流 取付方式 DINレール取付 使用温度範囲(℃) -20~70 規格 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品 端子ねじ 線路側・接地側ともにM5ネジ 保護等級 IP20 接続可能電線(mm2) 線路側・接地側ともに5.5~14 JISクラス クラスII・III(JIS C 5381-11)対応 配線方式 圧着端子(M5ネジ用)を使用 UL規格 認証
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高性能酸化亜鉛素子を採用。JIS C 4608 以上の性能。 三極連動式断路機構付き。避雷器の断路器が不要で保守点検が安全・簡単です。 コンパクト形。RoHS 規制物質対応。 一般地区用/激雷地区用 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 4608
仕様 雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回、断路機構:定格短時間電流2kA/無電圧開閉性能100回以上/保持力9kg以上/3種ロック機構付 質量(kg) 約6 定格周波数(Hz) 50または60 絶縁抵抗(MΩ) 2000以上(1000Vメガ) 耐振動性能 振動敷:16.7Hz、全振幅:3.6mm、振動方向:上下・左右・前後、振動時間:各方向12分(JIS C 0911準拠) 放電耐量(kA) 雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、雷インパルス大電流特別(4/10μs):30/2回(25/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/18回(75A/18回) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(kV) 【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60 公称電圧(kV) 6.6 定格電圧(kV) 8.4 公称放電電流(A) 2500 放電開始電圧(kV) 【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下) 制限電圧(kV) 8/20μs/2500A:24以下(33以下)
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷