- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- アンカー打ち 棒のおすすめ人気ランキング
アンカー打ち 棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新121件の「アンカー打ち 棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンカー ハンマー」、「ヒルティアンカー 打ち込み棒」、「CTアンカー打ち込み棒」などの商品も取り扱っております。
適合サイズ
M10、M12、W3/8、W1/2
全長(mm)
259
スライド寸法(mm)
33
トラスコ品番
557-7292
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
材質
鉄
表面処理
生地
本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
オールアンカーをハンマードリルで安全かつ確実に施工ができます。
芯棒の打込み具合が見える窓付です。
芯棒の打ち損じをなくし、ハンマーが打ちにくい場所でも均一な施工が可能です。
用途オールアンカーの施工、打込み時に、オールアンカー用、オールアンカーの施工、打込みなど
仕様
筒入
タイプ
(適合)オールアンカーC・SCタイプ
スライド寸法(mm)
35
トラスコ品番
557-7314
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
適合
グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ
材質
鉄
表面処理
生地
材質
鉄
表面処理
生地
軽量ハンマードリル使用で内部コーン打込アンカーの打込みに最適!
用途内部コーンアンカー打込み用
シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
用途シーティーアンカーの施工。
仕様
透明筒入
材質
スチール
SDSプラスシャンクハンマードリルに装着して、内部コーン打込アンカーが手軽に打ち込めます。
用途アンカー打ち込み作業3/8分用。
全長(mm)
95
仕様
3/8分用
トラスコ品番
733-6047
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合
CT/SCT/GT/SGT
材質
鉄
表面処理
生地
ビッグワン(BG)タイプ専用の打込み棒です。
施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
用途ビッグワン(BG)アンカーの打ち込み(SDS機械打)
材質
合金鋼
全長(mm)
160
通常品に較べ柄が短いので、たたき込みやすくなっています。特殊全面ラバーグリップ使用で、すべりにくく、手になじみ易いです。ハンマー部は全面がアンカー打ち込みに最適な形状となっています。
用途あと施工アンカー施工工具
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
46
全長(mm)
245
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
施工作業
ヘッド長(mm)
105
材質(グリップ)
特製ラバーグリップ
質量(g)
1500
トラスコ品番
557-7284
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。
内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。
材質
スチール
表面処理
ユニクロ
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。
機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
芯棒を打ち込むだけの簡単施工
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる
取付物の上から、直接施工ができる
本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け
自動販売機据え付け
材質
スチール製
タイプ
Cタイプ
表面処理
三価クロメート処理
電動ハンマーに装着し異形鉄筋及び差し筋アンカーの10mm・13mm・16mmを打ち込むためのアダプターです。
ハンマーで打ち込むよりも数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。
その他、アース棒等の打ち込みにもご使用いただけます。
シャンク形状
SDS-max
適合機種
【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388。【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N。【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR。【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)。【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C。【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C。【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV。【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY。【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E。【マックス ハンマードリル】PK-R451
寸法(mm)
Φ18×265
全長(mm)
265
内径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
18
穴深さ(mm)
50
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷