- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- フライスカッター
- アンギュラーカッターのおすすめ人気ランキング
アンギュラーカッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「アンギュラーカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンギュラー」、「アングルカッター」、「l アングル 切断」などの商品も取り扱っております。
あり溝加工・角度付き加工に最適です。
角度公差
±15'
柄付アンギュラカッター(シングル)
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工
外径公差(mm)
+1/0
角度公差
(度・分)±15'
1本でオス、メスの両方の仕口加工ができます。
トリマー・ルーター付属のストレートガイドを使用して下さい。
材質
超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
V溝等に使用するフライスです。
外径公差(mm)
0~+1
材質
HSS
角度公差
±15'
柄付アンギュラカッター(W両角度付)
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工
外径公差(mm)
+1/0
角度公差
(度・分)±15'
刃先に30度の角度をもたせています。壁際や高所作業での使用に最適です。
用途床面、壁面から飛び出している鉄筋類の切断に。
全長(mm)
450
トラスコ品番
441-8441
質量(g)
1700
切断能力(mm)
(HRB80軟線)8。(HRC40硬線)6
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1丁
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
アリ溝の部分の加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
材質
超硬K20
適合材
鋳鉄、ダクタイル鋼
ソリッドのアンギュラカッター
用途アリ溝、角度付溝、面取り加工
材質
超硬 超微粒子
全長(mm)
80
表面処理
ノンコート
外径公差(mm)
+0.1/0
角度公差
±10'
コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。アリ溝等に使用するフライスです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH56
表面処理
ノンコート
コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。V溝等に使用するフライスです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH56
表面処理
ノンコート
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工
材質
超硬 超微粒子
表面処理
HF-DLCコーティング
外径公差(mm)
±0.05
強力型・右刃・右ネジレ15°
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工
材質
コバルトハイス
外径公差(mm)
+1/0
角度θ(°)
45
角度公差
(度・分)±1°
MCO工具
両角フライス
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
穴径d(Φmm)
25.4
略号
WAC
ねじれ角
直刃
刃先に角度が付けてあり、床壁などから飛び出た鉄線を根元から残さず切断。
刃の材質その他すべてボルトクリッパゆずりの確かな切れ味。
種別:カッター
種別
カッター