アングル 切断 工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
358件の「アングル 切断 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アングルカッター 電動」、「l アングル 切断」、「金属 切断 工具」などの商品も取り扱っております。
手動式一発切断。強力倍力機能で楽々切断。 電源不要で切粉や火花が出ません。 美しいカット面でバリ取り不要。 アングルを前から挿入できるので位置決め一発!長いアングルも簡単切断。 軽量、持ち運び簡単、安全作業。 持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)。
全長(mm) 920 質量(kg) 7 切断能力(mm) t3.2×L40以下(ステンレスアングルは不可)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先に角度が付けてあり、床壁などから飛び出た鉄線を根元から残さず切断。 刃の材質その他すべてボルトクリッパゆずりの確かな切れ味。 種別:カッター
種別 カッター
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アングル切断加工用です。
用途アングル加工に。 仕様 誤作動防止センサー付 付属品 商品ケース トラスコ品番 456-8567 質量(kg) 7.2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 140×178×185 最大加工能力 L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

IKURATOOLS(育良精機)アングルコンポATカッター
携帯型アングル加工機用アタッチメントです。
トラスコ品番 395-7713 質量(kg) 8.2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 162×150×246 最大加工能力 L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷

電源不要で場所を選ばず安心安全な切断作業。切断変形一切ナシ。後処理不要でそのまま使用出来る。 穴あきアングル用。切断面の変形・バリがないので、切断後そのまま使用できます。 電源不要の手動式です。騒音・切粉・火花が出ないので、場所を選ばず安心安全な切断作業が可能です。 替刃方式なので、刃取り替えにより「穴あきアングル」「形鋼材アングル」のどちらにも使用可能です。 ハンドル留め具付きで現場作業での持ち運びに便利です。 【画像注意事項】アングル切断機のシリーズ画像です。
切断能力(mm) 【穴あき】t3.2×L40以下、【平鋼板】t3.2×L38(ステンレスアングル不可)
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

チップソーで切るから切断面がキレイ 火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット 加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス 持ち運びに便利なコンパクトボディ 鉄・ステンレス用チップソー165×36P付
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に 回転数(min-1[r.p.m]) 6000 電源(V) AC100 電流(A) 6 消費電力(W) 550 コード長さ(m) 約1.8 切断能力(mm)パイプ Φ48.6 切断能力(mm)パイプ角 40×40 切断能力(mm)アングル 50×50 対応材質 鉄工 チップソー外径(Φmm) 165 チップソー内径(Φmm) 20 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約4.4 セット内容 鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約370×160×300 刃数(p) 36 チップソー厚さ(mm) 1.6 開き幅(mm) (バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110 定格時間(分) 30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ブレード交換は工具不要です。 デュアルLEDライト。 電子無段変速。 吊り下げフック付き。
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に 切断能力(mm)軟鋼板 20 切断能力(mm)木材 230 切断能力(mm)パイプ 150 ストローク数(min-1[回/分]) 0~2700 ストローク幅(mm) 28 電源(V) 100(50-60Hz) コード長さ(m) 2.5 質量(kg) 3.5 トラスコ品番 352-9703 セット内容 本体、キャリングケース、サンプルブレード(S1122BF、S1122EF、S3456XF、S922BF、S922EF各1本) 消費電力(W) 1100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 500×160×95 カーボンブラシ呼び番号 1619P04838 アズワン品番 65-2012-87
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

従来のアングルカッターに比べ強度に優れ、アングルの固定もしやすくカット時のブレがありません。使い易さ抜群で、作業効率アップ間違いなし。切断能力 SPCP製L型アングル 肉厚2.0×60×40mm
トラスコ品番 507-3073 質量(kg) 17
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。 材質(刃) 炭素工具鋼(SK4相当) 材質 スチール 寸法(mm) 150×465×1135 質量(kg) 26 刃長(mm) 305 硬度 HRC60 ハンドル長さ(mm) 850 切断能力(厚×幅) 平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅) 切断能力(mm)丸棒 13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼) 有効刃長(mm) 約200 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

クラス最強パワーで、最速スピード切断! 手持ちで面一切断もOK! 850Wのクラス最強モーターで、素早く静かにきれいに切断! 面一切断ポジションを唯一搭載!今まで
用途金属の切断作業 最大切断寸法(mm) (ベース無し):丸パイプΦ120/角パイプ120×120、(ベース使用時0°):丸パイプΦ115/角パイプ100×100、(ベース使用時45°):丸パイプΦ50/角パイプ50×50 回転数(min-1[r.p.m]) 61~230 電源(V) 100(50-60Hz) 消費電力(W) 850 コード長さ(m) 2.5 鋸刃(mm) 1140×12.7×0.5
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングル加工機本体です。
用途アングル加工に。 消費電力(W) 1050 電源(V) AC100 入力電圧(V) AC100 定格電流(A) 11 仕様 誤作動防止センサー付 付属品 スパナ(14×17)、油圧オイル、商品ケース トラスコ品番 456-8583 質量(kg) 7.2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 227×467×102
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

電源不要で場所を選ばず安心安全な切断作業。切断変形一切ナシ。後処理不要でそのまま使用出来る。 変鋼材アングル用。切断面の変形・バリがないので、切断後そのまま使用できます。電源不要の手動式です。 騒音・切粉・火花が出ないので、場所を選ばず安心安全な切断作業が可能です。 替刃方式なので、刃取り替えにより「穴あきアングル」「形鋼材アングル」のどちらにも使用可能です。 ハンドル留め具付きで現場作業での持ち運びに便利です。 【画像注意事項】アングル切断機のシリーズ画像です。
切断能力(mm) 【形鋼材】t3.0×L40以下、【平鋼板】t3.2×L38(ステンレスアングル不可)
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

サンコー(サンコーミタチ)高速チップソー切断機
ワンタッチバイス付き ウルトラクイックフランジ構造 二重絶縁
質量(kg) 4.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 165×325×430 切断能力(mm) 角(90°) 45×45 切断能力(mm) 丸(90°) Φ54 切断能力(mm) 角(45°) 40×40 切断能力(mm) 丸(45°) Φ40 切断能力(mm)アングル 90°:50×50、45°:40×40
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途フラットバーやLアングル材の切断加工に使用 切断能力(mm)鉄工 鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6 出力(kN[tonf]) 245[25] 電源(V) AC100 単相50/60Hz 定格消費電力(W) 980 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×345×405 付属品 フットスイッチ、スパナ 加工時間(秒) 約7 質量(kg) 34 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷

1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)アングルカッター
アングルセットが早い 切断位地が一目瞭然 作業性抜群!!簡単!! 電源不要。 火花、切粉がでません。 軽量で持ち運びらくらく。 強力倍力機構で簡単切断。
全長(mm) 1060
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)アングルマスター2(本体)
余裕のハイパワーでステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。アタッチメント交換で8種類の加工が可能です。高剛性C型モノコックフレームボディーを採用しています。
消費電力(W) 1400 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格電流(A) 15 コード長さ(m) 2.9 仕様 最大加圧kN[t]:275[28] 付属品 六角棒レンチ#3・6・8、片口スパナ#10・17、フットスイッチ トラスコ品番 455-7484 質量(kg) 100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 336×430×725 出力(kN) 275 ストローク長(mm) (主軸)0~45(無断階調整可能)
1台
709,800 税込780,780
翌々日出荷

トラスコ品番 796-2258 タイプ アングルカッター 能力 (等辺山形鋼)
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)アングル加工機
ステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。安全ガード(刃物両端部)付です。
最大加工能力 L75×75×t6(SUS304・SS400)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)