- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- アングル 取手のおすすめ人気ランキング
アングル 取手のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新165件の「アングル 取手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アングルハンドル」、「取手」、「サムターン錠」などの商品も取り扱っております。
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質
ステンレス鋼(SUS303)
種類
取手・引手
仕上
バレル研磨
取付け方法
めねじ
U字形種類
変形
面付形種類
U字形
角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使い下さい。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
SUS303/研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。Φ12 mmの太いハンドルで、安定感と強度があります。
用途アルミフレーム取付用
付属品
十字穴付トラス小ねじM5×30
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
傾斜付きの握りやすい取手です。
鏡面仕上げです。
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
めねじ
材質
ステンレス鋼SUS303
付属品
ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付
表面処理
バフ研磨
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
グリップ径(Φmm)
2.5
仕上
ホワイトブロンズめっき
取手
取手・引手
材質(取手)
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
72
寸法H(mm)
41
寸法L1(mm)
108
寸法D(Φmm)
5.5
寸法L2(mm)
12
寸法P(mm)
100
材質(座金)
ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ
取手:鏡面バフ研磨、座金:光沢バレル研磨
使用荷重(N)
294
寸法M
M5
タキゲンコード
01142
1個
¥612
税込¥673
当日出荷
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
ハンドル
グリップ径(Φmm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
引き出しなどに取り付けるハンドル。
用途引き出しなどに取り付けるハンドル
材質
アルミニウム
高さ(mm)
38
幅(mm)
120
色
ステンカラー
奥行(mm)
22
寸法L(mm)
120
取付ねじ
皿タッピンネジ4×14mm
取手
取手
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。
材質
亜鉛合金
付属品
十字穴付座付トラス小ねじM4×25
仕上
マットシルバー
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)
179
仕上
電解研磨
許容荷重(N[kgf])
270[27.6]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥984
税込¥1,082
当日出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法B(mm)
42
材質
アルミニウム
日本下水道事業団A-01-2該当品です。
材質
SUS304
寸法(mm)
230×145×145
本体質量(g)
1100
仕上
アングル:ヘアーライン 丸棒:ピーリング
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
用途アルミフレーム取付用
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
14日以内出荷
閉めたときにも余裕があるL型です。
用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。
仕様
ボルト・ナット付
トラスコ品番
835-3616
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
213
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.4MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合
H42-Z型