- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- アングル 鋼材のおすすめ人気ランキング
アングル 鋼材のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新261件の「アングル 鋼材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄材 アングル」、「Lアングル 鉄」、「アングル 鉄」などの商品も取り扱っております。
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
熱間圧延材による山形鋼の切断品です。熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げしています。
用途加工用切断素材。
材質
ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ
2 0235
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチールアングルです
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
長さ(mm)
2000
板厚(mm)
1.5
穴ピッチ(mm)
380mm(両端から50mm)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
長さ(mm)
2400
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
マルチブラケット
材質/仕上
スチール
仕様
横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)
3.2
寸法(mm)
40×40×3.2t
針径(Φmm)
4.5
長穴(mm)
10×25
トラスコ品番
507-2778
長さ(mm)
1200
厚さ(mm)
2
質量(kg)
1.41
色
ネオグレー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
39.5×39.5
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分
18Cr、8Ni
材質
ステンレス(SUS304)
形状
アングル
タイプ
アングル
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格
JISG4317
サービス分類
オーダー・加工
アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。
長さ(m)
3
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質
6063アルミ
色
シルバー
表面処理
アルマイト
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材です。
電気亜鉛めっき仕上げです。
材質
スチール
幅(mm)
40
厚さ(mm)
3.2
長穴(mm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材
穴寸法(Φmm)
10×25
材質
SUS304
タイプ
両面穴(釘穴付)タイプ
厚さ(mm)
3
サイズ(mm)
40×40
釘穴(mm)
4.5
幅(mm)
40
L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
形状
L型
寸法(幅W×奥行D)(mm)
29.5×29.5
トラスコ品番
302-0398
長さ(mm)
1200
質量(kg)
1.06
色
ネオグレー
各接続金具の組み合わせで、さまざまな架台やブラケットの組み立てができます。
材質
溶融亜鉛めっき鋼材
トラスコ品番
442-1591
高さ(mm)
95
質量(g)
323
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分
18Cr、8Ni
材質
ステンレス(SUS304)
形状
アングル
タイプ
アングル
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格
JISG4317
サービス分類
オーダー・加工
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
アングルとは、L字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
材質
A6063-T5
比重
2.71
切断方法
鋸切断
参考準拠JIS規格
JIS H4100
サービス分類
オーダー・加工
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
3
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
20
材質
鉄
仕上
ユニクロームメッキ仕上
熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
用途加工用切断素材。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0235
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。
材質
スチール
幅(mm)
40
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
40×40×3(アングル)
タイプ
両面穴(釘穴付)タイプ
種類
L型ブラケット
釘穴(mm)
Φ4.5
穴寸法(Φmm)
Φ10×25mm