アングル 30x30のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
131件の「アングル 30x30」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミアングル 30x30」、「アングル30mm」、「アングル 鋼材」などの商品も取り扱っております。
寸法(幅W×奥行D)(mm) 29.5×29.5 トラスコ品番 302-0398 長さ(mm) 1200 質量(kg) 1.06 ネオグレー
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分 18Cr、8Ni 材質 ステンレス(SUS304) 形状 アングル タイプ アングル 切断方法 バンドソー切断 切断公差 -0~+3mm 製造方法 熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格 JISG4317 サービス分類 オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチールアングルです
材質 表面処理 ユニクロメッキ
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 長さ(mm) 2000 板厚(mm) 1.5 穴ピッチ(mm) 380mm(両端から50mm)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷


L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 形状 L型
1セット(2本)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

材質 スチール(ブラック色塗装) 長さ(mm) 30×30 幅(mm) 85 厚さ(mm) 2.3 穴径(Φmm) 4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 幅85×長さ30×30×厚み2.3 アズワン品番 64-7966-36
1個(2個)
555 税込611
翌日出荷

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 材質 A6063-T5 比重 2.71 切断方法 鋸切断 参考準拠JIS規格 JIS H4100 サービス分類 オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類 マルチアングル 材質/仕上 スチール 仕様 両穴タイプでΦ4.5の針穴が開いています 寸法(mm) 40×40×3.2t 針径(Φmm) 4.5 長穴(mm) 10×25
1箱(5本)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。 直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。
長さ(m) 3
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



長さ(mm) 2000 厚さ(mm) 0.8 寸法(縦×横)(mm) 30×30 仕上 #600
1本
6,498 税込7,148
7日以内出荷

1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

あらゆるメーカーのアングル棚用柱に取り付けできます。 ボルトは根角タイプですので組み立てが簡単にできます。 ボルト・ナット・平ワッシャー各1個で1セットとなります。
材質 スチール
1セット
33 税込36
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)