アングルアダプタのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
259件の「アングルアダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンマードリルアングルヘッド」、「タガネ 工具」、「アングル ドリル」などの商品も取り扱っております。
差込角の角度を90°変換するアダプターです。 エクステンションバーなど、まっすぐ延長しただけでは回すことが困難なボルト・ナットへのアクセスの可能性を広げます。 1個で90°、2個+エクステンションバーでクランク型など自由に組み合わせができます。
全長(mm) 31.3 差込角(sq.) 9.5[3/8]
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

SFC(エス・エフ・シー)アングルアダプター
角度調整治具。-45~90°調整。コンパクトな治具。
関連資料 寸法図
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷

業界最短ヘッド39.5mm。 コンパクトでも強いボディ。 コーススレッド120mmまで打ち込み可能。 インパクトドライバ18V対応。
材質 (本体)亜鉛合金、(ハンドル)ポリプロピレン セット内容 コーナーストロング極短、専用ビット(+)#2×17/(+)#2×25 各1、ハンドル シャンク径(Φmm) 六角軸6.35 適合電動機 インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分) 3000以下
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付 ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時) 電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上) 18Vインパクト対応 強力型 コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)
トラスコ品番 753-6666 セット内容 L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット 全長(mm) 134 質量(g) 250 差込角(mm) 6.35 シャンク径(Φmm) 6.35 ヘッド幅(mm) 55
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。
種類 L型ドライバー 差込角(mm) 6.35
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角・際の狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業に最適。
仕様 電動ドライバー用(全長35mm以上の両頭・片頭ビット対応) セット内容 L型アダプター/固定ハンドル(ビット収納可能)/エクステンションホルダー/(+)2×45両頭ビット 寸法(mm) 90(+2×45mm両端ビット装着時のヘッド幅) 種類 セット品 商品構成 セット品
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。 軽量小型(本体150g)です。 ビット収納型固定ハンドル付です。
用途角際や狭い場所でのねじ回し・穴あけ作業に トラスコ品番 776-7226 セット内容 固定ハンドル、(+)2×15mm(片頭ビット)4本 材質 本体:亜鉛合金鋼/TPE、ビット:特殊合金鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP) 全長(mm) 122 質量(g) 185 差込角(mm) 6.35 ヘッド幅(mm) 38 シャンク径(mm) 6.35
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

コーナーや狭いエリアでのネジ締め、側面からのネジ締めに便利。ヘッド高さ40mm、センター寸法10mm、ヘッド位置360°回転式/12方向。
付属品 アダプタービット、Cリング、L型レンチ対辺1.5mm 差込角(mm) H6.35
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コーナーなど狭い場所での穴あけに。 回転数(min-1[回/分]) 高速:0~900、低速:0~400
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

電気ドリルの穴あけ方向を上下左右、自由自在に反転できます。コーナー部・壁際などの穴あけに。正・逆回転対応。作業しやすい90度アングル。ハンドルの取付位置は3箇所。10mmチャック付
用途サッシ、パイプ、手すりの取付、組み立て作業に。 適合 電気ドリル10mm以上 チャック外径(Φmm) 約34 商品構成 セット品
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 耐荷重(N) 29.4 質量(kg) 0.22 種類 回転ステージ 移動量(°) ±20 テーブル幅(mm) 60 テーブル長さ(mm) 40
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

SFC(エス・エフ・シー)アングルアダプターP
角度調整治具。-45~90°調整+水平回転調整付。
関連資料 寸法図
1個
特価
12,900 税込14,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 ターンブラケット45Aレバータイプ×1、ターンブラケット45Cレバータイプ×1、クランプレバー45×1 材質 ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄 質量(g) 287 表面処理 アルマイト
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

首振りラチェットのように使用でき、狭いところでも垂直に立ててドライバーのように早回しも可能な「スイベルラチェット」。 そんなDEENのロングセラーアイテムから、更に作業性向上の可能性を秘めたNEWアイテム「シン・スイベル」が発売されました! スイベルラチェットのヘッド部分に差込角を設け、各種エクステンションやハンドルと組み合わせて作業シーンに合わせた形態で使用が可能です。 手しか入らないような狭い箇所でもそのままソケットを付けてグリップラチェットのようにも使えます。 ビットアダプターを付ければラチェットドライバーのようにもなりますね! ”シン・”の由来は、 新・・・新しいスイベルという意味合い 真・・・真のスイベルという意気込み 震・・・工具業界に激震が走る 進・・・スイベルラチェットの進化形 といったような意味を込めてみました。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SFC(エス・エフ・シー)カメラポジショナーA
角度調整治具。0~180°調整。カメラ、照明の取付に最適。
関連資料 寸法図
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワークを角度調整できます。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。 回転止めで取りつけるワークの回転範囲を制限します。 キーボードなど角度に制限があるワークに適しています。 アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。 <取りつけ方法> 取りつけねじ(M6)でワークを固定してください。 装置への取りつけは六角穴付きボルト(M5)を使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 質量(g) 321 材質(カラー) SPCC/三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ヒンジ) SPCC/静電塗装(黒) 搭載可能質量(kg) 6 材質(クランプレバー) ナイロン6(つや消し黒) 材質(カバーキャップ) ポリエチレン(黒)
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

1個
479 税込527
当日出荷

差込角を90°変換するアダプターです。 ハンドル類、エクステンションバーなどアダプター類と組み合わせることで作業が困難な複雑な場所へアクセスできます。
全長(mm) 23.4 差込角(sq.) 6.35[1/4]
1個
1,298 税込1,428
当日出荷