- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- アングルサポートのおすすめ人気ランキング
アングルサポートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新479件の「アングルサポート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セーフティブラケット」、「支持 金具 アングル」、「マルチブラケット」などの商品も取り扱っております。
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
マルチブラケット
材質/仕上
スチール
仕様
横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)
3.2
寸法(mm)
40×40×3.2t
針径(Φmm)
4.5
長穴(mm)
10×25
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
マルチブラケット
材質/仕上
ステンレス
仕様
横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)
3.0
寸法(mm)
40×40×3.0t
針径(Φmm)
4.5
長穴(mm)
10×25
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。
材質
スチール
幅(mm)
40
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
40×40×3(アングル)
タイプ
両面穴(釘穴付)タイプ
種類
L型ブラケット
釘穴(mm)
Φ4.5
穴寸法(Φmm)
Φ10×25mm
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
40
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
40×40×3(アングル)
タイプ
両面穴(釘穴付)タイプ
種類
L型ブラケット
釘穴(mm)
Φ4.5
穴寸法(Φmm)
Φ10×25mm
対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
三角ブラケット
材質/仕上
スチール/ユニクロメッキ
幅(mm)
40×40
板厚(mm)
3.2
長穴(mm)
10×25
釘穴(mm)
Φ4.5
横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
種類
A型ブラケット
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ
使用ボルト
W3/8・M10
横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
材質
SUS304
種類
A型ブラケット
使用ボルト
W3/8・M10
穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材
穴寸法(Φmm)
10×25
材質
SUS304
タイプ
両面穴(釘穴付)タイプ
厚さ(mm)
3
サイズ(mm)
40×40
釘穴(mm)
4.5
幅(mm)
40
L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
形状
L型
材質
SUS304
板厚(mm)
5
加工
片面皿くり加工
仕上
ヘアライン
板幅(mm)
16
棚受け金具
L型棚受け
50mm毎にカットメモリ付。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
長穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
長さ(m)
3
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
セーフティブラケット
材質/仕上
スチール/ユニクロメッキ
仕様
セーフティブラケット。プレスフォーミングで高精度です。丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
厚さ(mm)
3.0
サイズ(mm)
40×20×20×3.2t
長穴(mm)
10×25
釘穴(mm)
Φ4.5
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
三角ブラケット
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
40×40
板厚(mm)
3.0
長穴(mm)
10×25
釘穴(mm)
Φ4.5
仕様
EIA/JIS19インチラック対応ポートアングル
適合機種
BU100RS/BA100R
種類
金具
主な用途
サポートアングル(ラック搭載用レール)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
寸法(幅W×奥行D)(mm)
29.5×29.5
トラスコ品番
302-0398
長さ(mm)
1200
質量(kg)
1.06
色
ネオグレー
長さ(mm)
2400
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン