アングルバルブのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
375件の「アングルバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「L型 ボールバルブ」、「アングル弁」、「アングル 止水栓」などの商品も取り扱っております。
形状 アングル 材質(本体) CAC 使用温度範囲(℃) 120 最高使用圧力(MPa) 1.6(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC 材質(ステム) 耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボンネット) C3771BE 材質(パッキン) 非石綿 クラス 150型 バルブ種類 グローブバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状 アングル 材質(本体) C3771BE 最高使用圧力(MPa) 2.75(80℃以下の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 丸形 材質(Oリング) NBR 材質(ガスケット) ナイロン 材質(ステム) 耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル) ZDC バルブ種類 ニードルバルブ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状 アングル 材質(本体) C3771BE+Ni-Crめっき 使用温度範囲(℃) -20~100※流体は凍結なきこと 最高使用圧力(MPa) 0.98(-20℃~100℃の冷温水) 方式 フローティング 接続方式 ねじ込み形 寸法D1(mm) 40 材質(ボール) C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき 使用流体 材質(キャップ) C3771BD+Ni-Crめっき ハンドル形状 T形 材質(Oリング) EPDM 材質(ステム) 耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル) ポリアセタール 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE クラス 10K ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) -20~80 使用流体 冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa) 1 バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。 ハンドルはワンタッチ着脱式です。 両方向通水可能。
材質(本体) 黄銅 使用流体 上水道水 バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状 アングル 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 1 寸法D(mm) 47 接続 R×ホース接続 使用流体 上水道水・油・エアー ハンドル形状 丸形 バルブ種類 ニードルバルブ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa) 7 材質 (ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771 使用温度範囲(℃) -20~100(結露なきこと) ねじの種類 R×Rc 接続方式 ねじ接続形 常用使用圧力(MPa) 3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 流量制御弁
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

めねじ側のナットは回転します。
付属品 パッキン 形状 アングル 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) 80 接続 G ハンドル形状 T形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

形状 アングル 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) 80 最高使用圧力(MPa) 0~0.98 使用流体 上水道水 耐熱温度(℃) 80 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 蝶形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 黄銅 形状 アングル 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度(℃) 1~80 使用流体 上水道水・油・エアー 主な用途 空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 丸形 バルブ種類 ニードルバルブ
1個
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ICFフランジ接続のシリンダー駆動の真空バルブです。
用途排気系の開閉に使用する高真空のバルブです。SUSボディ、SUSベローズにてシール。耐食性にも優れています。 材質 (シリンダ)アルミニウム 寿命 10万回 材質(ボディ) SUS304 駆動方式 単動シリンダ N/C 材質(ベローズ) SUS316L シリンダポート RC1/8
1個
79,980 税込87,978
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、両方向通水可能 材質(本体) 黄銅 アズワン品番 64-6495-28 バルブ種類 ボールバルブ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です(凍結個所は除く)。両外ねじ用。 形状 アングル 高さ(mm) 28.5 材質(本体) 黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ 流体 水、油、空気 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa) 0.98以下 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続 R×G(おねじ) ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) ニトリルゴム(NBR) バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa) 7 材質 (ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771 使用温度範囲(℃) -20~100(結露なきこと) ねじの種類 R 接続方式 ホース継手形×ねじ接続形 常用使用圧力(MPa) 3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 流量制御弁
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

固定こま
仕様 エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。エコロジー水栓 タイプ ナット付き JIS規格 日本工業規格品
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

NWフランジ接続の手動真空バルブです。
用途排気系の開閉に使用する高真空のバルブです。SUSボディ、SUSベローズにてシール。耐食性にも優れています。 材質 (シリンダ)アルミニウム 寿命 10万回 材質(ボディ) SUS304 駆動方式 手動(回転ハンドル) 材質(ベローズ) SUS316L
1個
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)