- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- アングルピースのおすすめ人気ランキング
アングルピースのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新116件の「アングルピース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄骨 アングル」、「ネコピース」、「ネコ 金物」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄、ユニクロメッキ
厚さ(mm)
3.2
R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。
倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。
安全・軽量・強力です。
種類、サイズともご満足いただける品揃えです。
施工時の材料のロスを減少させます。
運搬しやすく、現場での管理も容易です。
穴径(Φmm)
14.5
M6規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質
SPHC
質量(g)
30
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
SF4045シリーズ
材質
A6N01SS-T5、アルマイト表面処理
質量(g)
78
1個
¥348
税込¥383
当日出荷
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質
スチール
表面処理
ユニクロームメッキ仕上げ
適合
SF4045シリーズ
材質
A6N01SS-T5、アルマイト表面処理
質量(g)
34
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
板厚(mm)
2.0
穴径(mm)
Φ6.5、(長穴径)7×30
材質
SUS304
仕様
ビス無し
厚さ(mm)
2
仕上
ヘアーライン
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
適合
□40シリーズ
材質
A6063S-T5
表面処理
アルマイト
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
5
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。
材質
スチール