- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- アングルレベルのおすすめ人気ランキング
アングルレベルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新170件の「アングルレベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォークリフト水平チェッカー」、「フォークリフト水平器」、「勾配 測定 器」などの商品も取り扱っております。
バーニヤ目盛付なので角度をすばやく正確に読みとります。裏面マグネット付
用途角度測定に使います。
角度精度(°)
±0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ用溝付
あらゆる角度、傾斜が測れます。
ブロック積み、配管工事や天井作業など、家や建具、柱、家具から車の傾きまで測れます。
仕様
目盛り付き。パイプ用溝付き
寸法(mm)
80×130
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
0を中心とし、角度計は左右90°/勾配計は、2分~5割の目盛表示で360°全ての方向で角度・勾配が測定できます。
V溝と強力マグネットつきで、パイプ・鉄骨等、両手を離して測定できます。
法勾配、及び角度対照表つき。
風・温度による影響をうけず、正確に測定できます。
用途配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度・勾配を必要とする全ての作業に最適。
サイズ
95×95(1辺×1辺)×30(厚)mm
傾斜角度目盛
1目盛=1°90°-0°-90°(180°)
勾配表示
2分・3分・4分・5分・6分・7分・8分・1.0割・1.2割・1.5割・1.8割・2.0割・3.0割・5.0割※上記以外は商品裏面の法勾配、及び角度対照表を参照して下さい。
精度
±0.5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。
仕様
マグネット付
材質
アルミ
測定範囲
0~90°
質量(g)
77
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
精度
±0.2°
最小読取値(°)
0.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
59×59×27
オートパワーオフ
5分
関連資料
よくある商品Q&A
取扱説明書
(9.4MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
正面・上面の2方向から目盛が読取れます。読みやすい段差型目盛。
用途水平、垂直、傾斜角が測定可能です。
寸法(mm)
95×95×30
精度
±0.5°(倒れに対して±5°まで)
最小読取値(°)
1
角度の測定範囲(°)
0~90
勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。
握りやすくシンプルなデザイン。
本体ケースは丈夫なABS樹脂製。
読み取りやすい大きな目盛数字。
法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計
長さ(mm)
250
測定範囲
130°-0°-130°
材質(本体)
ABS樹脂
精度
±1°
最小読取値(°)
2
目盛仕様
内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し)
材質(気泡管)
アクリル
鉄骨作業、建築作業等での角度測定が必要な作業には簡単に測定出来ます。
マグネット付なのでパイプ、鉄骨等の作業時には両手を離して作業できます。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業に
材質
プラスチック
寸法(mm)
130×115×15
質量(kg)
0.13
精度(℃)
±1
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
水平、垂直、傾斜角が自由に測れます。指針の振動が少ない為読み易く、通常の温度・湿度・風等は測定に影響されません。小型・軽量で携帯に便利で長時間使用できます。マグネット付なので鉄骨構造物にはとくに便利です。
寸法(mm)
95×95×30
精度
±0.5°(倒れに対して±5°まで)
トラスコ品番
132-8816
測定範囲
0~90°
質量(g)
120
最小読取値(°)
1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。
本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定
材質
本体/ABS樹脂、気泡管/ガラス、液体/石油系液
寸法(mm)
109×235×18
色
青
質量(g)
80
感度(mm/m)
0.7=0.0401°
精度(mm/m)
±17.5=±1.0°以内
保管温度(℃)
-25~60
大きな目盛で読み取りやすいです。0°~90°までの角度と勾配が測定できます。ロック機構付きなので、ズレずに作業ができます。
用途丁張かけに使用するレベル
トラスコ品番
816-4597
材質
本体:ABS樹脂(グラスファイバー入) 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液
寸法(mm)
120×240×43
質量(g)
120
感度(mm/m)
0.35=0.0201°
精度(mm/m)
±17.5=±1.0°以内
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
V溝・強力マグネット付。
用途ダクト、配管工事に。法勾配測定に。
仕様
ISO9001認証取得工場製。
トラスコ品番
229-7299
寸法(mm)
95×95×30
測定範囲
傾斜角度:1目盛=1°90°~0°~90°(180°) 法勾配:2分~5割
質量(g)
110
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
アナログ式の角度計です。底面にV溝右垂直面にマグネット付です。
用途傾斜角測定。
長さ(mm)
110
高さ(mm)
110
厚さ(mm)
20
最小読取値
1°
質量(g)
140
トラスコ品番
377-5518
測定範囲
0~360°
精度
(読取)±0.5°以内
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
寸法
12×100×100
精度
±17.5mm/m=±1.0°以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
大きな目盛で読み取り易い。変形しにくいグラスファイバー入プラスチック製。建築用勾配目盛り採用で売り場のラインナップ強化に。本体裏側には勾配及び角度対照表付
材質
(本体)ABS樹脂(グラスファイバー入)。(透明カバー)スチロール樹脂。(指針)アルミ
質量(g)
100
本体寸法(mm)
107×230×18.5
精度
±17.5mm/m=±1.0°以内
感度
2.0mm/m=0.1146°
置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
測定範囲
90°×4方向(360°)
手のひらサイズで0°~±5°の緩い傾斜から360°までの大きな傾斜角まで測定可能です。
ハンドストラップ付です。
トラスコ品番
851-1460
材質
アクリル樹脂
寸法(mm)
70×70×17
質量(g)
92
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。
見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。
自動反転型LEDディスプレイ
データホールド機能
基準の角度を設定できる0セット機能
0°/90°をブザー音でお知らせ
低バッテリー表示
V溝付マグネットベース
自動電源オフ(3分)
自己校正機能。
使用温度範囲(℃)
0~40
呼び寸法(mm)
250
最小表示
0.05°、0.08%、1mm/m
精度
±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)
計測範囲
4×90°(0~360°)
気泡管精度
水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m
マイゾックスコード
222370
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定
仕様
ダイヤル式
材質
本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ
寸法(mm)
107×230×18
色
青
質量(g)
100
感度(mm/m)
2.0=0.1146°
精度(mm/m)
±17.5=±1.0°以内
保管温度(℃)
-25~60
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。
数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。
材質
(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201
電源
リチウム電池CR2032×1個(別売り)
角度の測定範囲(°)
0.0~359.9
最小目盛
0.1°、1mm
オートパワーオフ
5分
角度精度(°)
±0.3
取扱説明書
(8.8MB)