- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- アングル加工のおすすめ人気ランキング
アングル加工のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新323件の「アングル加工」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーナーシャー」、「アングル加工機」、「ヤゲン台」などの商品も取り扱っております。
余裕のハイパワーでステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。アタッチメント交換で8種類の加工が可能です。高剛性C型モノコックフレームボディーを採用しています。
消費電力(W)
1400
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
15
コード長さ(m)
2.9
仕様
最大加圧kN[t]:275[28]
付属品
六角棒レンチ#3・6・8、片口スパナ#10・17、フットスイッチ
トラスコ品番
455-7484
質量(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
336×430×725
出力(kN)
275
ストローク長(mm)
(主軸)0~45(無断階調整可能)
1台
¥709,800
税込¥780,780
翌々日出荷
アングル曲げ加工用です。
用途アングル加工に。
仕様
誤作動防止センサー付
付属品
商品ケース
トラスコ品番
456-8559
質量(kg)
8.8
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
140×240×145
最大加工能力
L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。安全ガード(刃物両端部)付です。
最大加工能力
L75×75×t6(SUS304・SS400)
開板の穴あけ加工も可能です。
トラスコ品番
455-7492
質量(kg)
19
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
223×220×216
最大加工能力
Φ20×t6(SUS304)・Φ20×t10(SS400)
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
手軽に現場に持ち込めるコンパクト設計!。ハイパワーモータ採用で加工スピードが速い!
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
251
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
446×227×102
仕様
二重絶縁
付属品
両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース
質量(kg)
7.2
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PVC
色
チョコ
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力(t)
17(ベンダ)、23(Vノッチ)
最大曲げ能力
SS400:75×75×6、SUS304:75×75×6
1台
¥529,800
税込¥582,780
当日出荷
50トンクラスでありながら作業性、操作性に優れたコンパクト設計で、ステンレスは最大6mm厚、軟鋼材は最大9mm厚のアングルを5つのワークポジションを使用し、また、刃物交換をする事で15種類の加工を実現。
用途油圧式アングル加工機
最大ストローク(mm)
34
電源(V)
AC200三相(50/60Hz)
定格出力(kW)
2.2
定格電流(A)
9.5
キャブタイヤコード(m)
5(2mm24芯)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
68.65[700]
タンク油量(L)
13.5
付属品
フットスイッチ/1個、パトライト/1個、引掛けスパナ/1本、スパナ10×12/1本、六角棒スパナ(4mm、5mm、6mm、8mm特)/各1本
最大加圧力(kN[tf])
490[50]
仕様
最大加工アングル(mm)/(SS400)75×75×9、(SUS304)75×75×6。無負荷ストローク時間/約3.5秒(片道)
本体質量(kg)
約800
1台
¥3,498,000
税込¥3,847,800
4日以内出荷
鉄製、黒塗装の等辺アングルです。ビス穴が両皿加工されております。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質
鉄
仕上
黒塗装
板厚(mm)
3.2
穴径(Φmm)
4.8
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質
ステンレス
トラスコ品番
772-6678
寸法(mm)
W130×L295×H124
質量(kg)
7
品名
アングルベンダー
最大加工能力
L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
アングル加工機本体です。
用途アングル加工に。
消費電力(W)
1050
電源(V)
AC100
入力電圧(V)
AC100
定格電流(A)
11
仕様
誤作動防止センサー付
付属品
スパナ(14×17)、油圧オイル、商品ケース
トラスコ品番
456-8583
質量(kg)
7.2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
227×467×102
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチールアングルです
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。
材質
スチール
幅(mm)
40
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
40×40×3(アングル)
タイプ
両面穴(釘穴付)タイプ
種類
L型ブラケット
釘穴(mm)
Φ4.5
穴寸法(Φmm)
Φ10×25mm
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質
6063アルミ
色
シルバー
表面処理
アルマイト
Vノッチ、コーナーカット45°・90°、面取り、隅切りの5種類の加工が可能です。
用途アングル加工
トラスコ品番
375-0469
質量(kg)
18.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×265×140
最大加工能力
L75×75×t6mm(SS400・SUS304)
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
現場での作業で役立つ携帯型アングル加工機です。ポータブル・パワーユニットは小型軽量ながら13tonのハイパワーを実現します。スピードコントロール付オリジナルモーター搭載でスイッチの引き代で、モーターの回転数を調整する事が可能で、微調整が簡単です。ヘッドが360°回転(無負荷時)するので、作業性バツグンです。
付属品
六角棒レンチ#6、キャリングケース(樹脂性)
トラスコ品番
578-4560
ストローク(mm)
主軸:22
幅(mm)
98
高さ(mm)
211
奥行(mm)
348
電源(V)
100
消費電力(W)
800
電源コード(m)
2.8
加圧力(kN)
最大127
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
耐食性に優れたステンレスアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質
ステンレス(SUS304)
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
材質
アルミ A6063S T5
色
生地
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
材質
6063アルミ
色
シルバー
表面処理
アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応