アングル型 ゴムのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
198件の「アングル型 ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーナーガード ゴム」、「l 字 ゴム」、「l型ゴムパッキン」などの商品も取り扱っております。
保護・緩衝材などに 耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質 EPDMゴム タイプ L型ゴム ドラム径(mm) 300
1巻
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。 柱や壁、アングルやH鋼の保護や緩衝材に。
厚さ(mm) 8 付属品 両面テープ トラスコ品番 473-9787 長さ(mm) 450 幅(mm) 50 質量(g) 371
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

一般的なゴム。 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
厚さ(mm) 3 寸法(縦×横)(mm) 20×20 材質 【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。 材質 EPDM 長さ(mm) 約280 形状 L字型 粘着剤
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質 硬質PS ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的なゴム。 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
寸法(縦×横)(mm) 9×20 材質 【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 20×9
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に。 材質 【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系 長さ(mm) 330 形状 L字型 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の柱や角に、柱や角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。 使用温度範囲(℃) -10~+50 材質 NBR(発泡ゴム) 形状 L字型 全長(mm) 約900
1本
特価
569 税込626
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

形状 L字型 材質 EPDM 長さ(mm) 450 幅(mm) 42 取付 貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質 軟質塩化ビニール(PVC) 形状 L字型 取付け方法 貼付タイプ(粘着テープ付)
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 長さ(m) 0.9 材質 ニトリルゴム(NBR) 形状 L字型 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ付属)
1本ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます 壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護 粘着付ですので簡単に貼り付けることができます
材質 発泡ラバー(NBR)
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体) PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm) 25.5 寸法C(mm) 2.2 材質(芯金) アルミ(A3004) 材質(フラップ) EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応) 対応 模様 ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。 全長(mm) 約900 材質 NBR(発泡ゴム) 形状 L字型
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。 カッター、はさみでカットできます。
形状 L字型 材質(本体) 軟質塩化ビニール 長さ(m) 1
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々なところに自由に貼れるコーナー用緩衝材です。 長さは3mとたっぷり使用でき、ハサミで簡単にカットできます。
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。 形状 L字型 材質 発泡ポリエチレン 幅(mm) 20 質量(g) 100 取付方式 貼付タイプ(アクリル系両面テープ付属) 長さ(m) 3
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途クッション等に 材質 EPDM 長さ(m) 2 厚さ(mm) 3 仕様 色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし 使用温度範囲(℃) -20~80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(300本)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)