- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- アングル弁のおすすめ人気ランキング
アングル弁のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新159件の「アングル弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消火栓 バルブ」、「アングルバルブ」、「玉形弁」などの商品も取り扱っております。
形状
アングル
材質(本体)
CAC
使用温度範囲(℃)
120
最高使用圧力(MPa)
1.6(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボンネット)
C3771BE
材質(パッキン)
非石綿
クラス
150型
バルブ種類
グローブバルブ
最高使用圧力(MPa)
7
材質
(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)
-20~100(結露なきこと)
ねじの種類
R×Rc
接続方式
ねじ接続形
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
流量制御弁
最高使用圧力(MPa)
7
材質
(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)
-20~100(結露なきこと)
ねじの種類
R
接続方式
リングジョイント形×ねじ接続形
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
流量制御弁
形状
アングル
形式
内ねじ(U.B.)
使用温度範囲(℃)
-10~350
最高使用圧力(MPa)
0~2.75
材質(シート)
HF
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色
茶
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCD-S
流体温度(℃)
常温
接続方式
フランジJIS 10K
材質(本体)
CAC901
適合流体
水道水
使用圧力範囲(MPa)
0.07~0.78
耐圧(MPa)
構造:水圧1.75
付属品
呼び径:20mm波浪防止機構付きボールタップ
制御方式
副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
取付姿勢
水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
位置
【取付】受水槽の停止水面より上
材質
ステンレス鋼製(SUSF316)
使用流体
水、エアー、ガス
最高使用圧力(MPa)
7
材質
(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)
-20~100(結露なきこと)
ねじの種類
R
接続方式
リングジョイント形×ねじ接続形
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
3.5
本体対辺(mm)
12
ナット対辺(mm)
16
バルブ種類
流量制御弁
最高使用圧力(MPa)
7
材質
(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)
-20~100(結露なきこと)
ねじの種類
R
接続方式
ホース継手形×ねじ接続形
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
流量制御弁
形状
アングル
材質(本体)
C3771BE
最高使用圧力(MPa)
2.75(80℃以下の水、油、ガス)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(Oリング)
NBR
材質(ガスケット)
ナイロン
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
ZDC
バルブ種類
ニードルバルブ
形状
アングル
材質(本体)
C3771BE+Ni-Crめっき
使用温度範囲(℃)
-20~100※流体は凍結なきこと
最高使用圧力(MPa)
0.98(-20℃~100℃の冷温水)
方式
フローティング
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
40
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき
使用流体
水
材質(キャップ)
C3771BD+Ni-Crめっき
ハンドル形状
T形
材質(Oリング)
EPDM
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
ポリアセタール
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
クラス
10K
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
材質(本体)
CAC901
適合流体
水道水
耐圧(MPa)
構造:水圧1.75
付属品
呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20
制御方式
副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
流体温度(℃)
常温
取付姿勢
水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
位置
【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
種別
汎用バルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC
使用温度範囲(℃)
-29~100(静流水)
最高使用圧力(MPa)
0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
CAC
使用流体
水、蒸気
最高許容圧力(MPa)
0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC
材質(ステム)
C3531
材質(ボディ)
CAC
材質(パッキン)
非石綿
クラス
100型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類
グローブバルブ
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。
ハンドルはワンタッチ着脱式です。
両方向通水可能。
材質(本体)
黄銅
使用流体
上水道水
バルブ種類
ボールバルブ
種別
汎用バルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC
使用温度範囲(℃)
-29~120(静流水)
材質(パッキング)
ノンアスベストパッキン
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC
材質(ステム)
Kメタル
クラス
150型
バルブ種類
グローブバルブ
最高使用圧力(MPa)
7
材質
(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)
-20~100(結露なきこと)
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
流量制御弁
種別
汎用バルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC
使用温度範囲(℃)
-29~120(静流水)
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)
ノンアスベストパッキン
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
グラスファイバー入PTFE
使用流体
水、蒸気
最高許容圧力(MPa)
1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
アルミニウム合金ダイカスト
材質(ボディ)
CAC
材質(パッキン)
非石綿
クラス
125型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
材質(ジスクホルダ)
C3771
バルブ種類
グローブバルブ
ゲート弁
機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい
流体抵抗が少なく高粘度流体に適する
水撃作用を避けることができる
面間距離が短く大口径弁として適する。
種別
汎用バルブ
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅/C3771BE
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)
ノンアスベストパッキン
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
C3771BE
材質(ステム)
Kメタル
材質(ボンネット)
C3771BE
クラス
125型
バルブ種類
ゲートバルブ
材質
黄銅
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
1~80
使用流体
上水道水・油・エアー
主な用途
空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ニードルバルブ