- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- アングル蝶番 16 20のおすすめ人気ランキング
アングル蝶番 16 20のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新98件の「アングル蝶番 16 20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食器棚 扉金具」、「タンス の 蝶番」、「アングル蝶番」などの商品も取り扱っております。
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
材質
亜鉛ダイカスト
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
色
GB
呼び寸法
12×19
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
亜鉛ダイカスト
色
GB色
呼び寸法(mm)
18×19
アズワン品番
64-9700-93
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
家具の扉などに付いているアングル丁番の交換用汎用品です。扉を閉じた際に外側から丁番の取り付け部分が見えず、すっきりとした印象があります。
用途キャビネットなどの家具や扉に最適です。
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
取付用ビス
カップ径(Φmm)
35
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
鉄
色
AB色
種類
アングル蝶番
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
掘り込み型。木製家具の扉に。鉄製なので壊れにくい。
用途家具蝶番
長さ(mm)
(台座)29.5
幅(mm)
34
台座径(Φmm)
Φ35
付属品
台座1枚
材質
スチール
種類
アングル丁番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様
キャッチ付
材質
鉄ニッケルメッキ
種類
スライド蝶番
家具蝶番(丁番)パーツ・補修部品掘り込まずに取り付けできます!
材質
鉄
用途かぶせ扉用
材質
黄銅
質量(g)
76
種類
アングル丁番
適合扉高さ(mm)
700以下
推奨扉厚(mm)
18
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
2.6以下
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
用途かぶせ扉用
材質
黄銅
種類
アングル丁番
適合扉高さ(mm)
700以下
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
2.6以下
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
(ヒンジピース)BSP/Ni。(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
用途家具の修理、工作パーツ
材質
鉄
板厚(mm)
(側面)24
付属品
取付用ビス
適合扉厚(mm)
24
カップ径(Φmm)
35