- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- フットケア
- アンシルク2のおすすめ人気ランキング
アンシルク2のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新97件の「アンシルク2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンシルク2ブライト」、「アンシルク3」、「弾性ストッキング」などの商品も取り扱っております。
足首の圧迫圧は27hPa(20mHg)で中程度の圧迫が得られます。
医療用としての機能性に加え、薄手感向上によるファッション性を両立しています。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000049
医薬品医療機器等法
一般医療機器
「圧迫(Compression)」および「圧迫圧の段階的な変化(Gradation)」によるC&G構造。足首の圧迫圧は27hPa(20mmHg)で中程度の圧迫が得られます。「つま先なしタイプ」で蒸れにくく、靴の中でも滑りにくくなっています。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000049
医薬品医療機器等法
一般医療機器
足首の圧迫圧は27hPa(20mmHg)で中程度の圧迫が得られます。
履き心地のよい柔らかな生地で毎日の装着も快適です。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000049
医薬品医療機器等法
一般医療機器
足首部分は24hPa(18mmHg)の圧迫圧で、脚の形状に合わせた立体構造とSigel理論に基づいた圧迫圧と圧迫勾配設計により、臥床・安静時の静脈還流をサポートします。
ラテックスを一切使用しないソフトな肌触りで、快適な装着感を提供します。
膝下丈タイプで、下肢や腹部の手術で術野を阻害せず、汚れも気にせず使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
足首の圧迫圧は40hPa(30mmHg)で強い圧迫が得られます。
ムレや締め付けを軽減するオープントゥタイプ。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000051
医薬品医療機器等法
一般医療機器
脚部の血行促進を目的とした医療用弾性ストッキング。
サイズが豊富で、着用される方の脚に合った適切なサイズを選択することができます。
足首部分は約25hPa(19mmHg)の圧力があり、膝下・大腿部に向かって段階的に弱くなっています。これにより、圧迫の弱い大腿の方へ血液が押し上げられやすくなり、結果として静脈血の還流を促すことになります。
ラテックスフリー(天然ゴム不使用)の製品です。
足底部分に血行状態を観察するための穴を設けています。穴から容易に足を出すことができますので、製品を脱がずに足の状態を確認することができます。穴の周りは色分けしていますので長さを判別できます。
上端部の内側はサイズを判別し易いように色分けしています。
適切な位置が分かりやすいように、製品の踵部にブルーの目印を設けています。足の踵にくるように位置を合わせて履きます。
つま先部分は不要な圧迫力を避ける為、薄手の編み方にしています。
材質
ナイロン、スパンデックス
タイプ
レギュラー
適合サイズ
足首周り(最も細い部分)、ふくらはぎ周り(最も太い部分)、膝下長さ(踵から膝(膝裏部)までの長さ)を計測し、足首周りと膝下長さを基準にサイズを選んでください
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00187000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
足首29hPa、ふくらはぎ20hPaの段階圧力ソックス。
適切な圧力値で、はくだけで手軽にむくみをやわらげます。
つま先カットのオープントゥは、熱や汗を発散させ、ムレずに快適。
脚の形にぴったりフィットする「メッシュ編み」+「リブ編み」の編み分け設計。
用途ふくらはぎのつらいむくみをスッキり改善
タイプ
女性用
足首の圧迫圧は19hPaで軽度の圧迫が得られます。
ファッション性を重視し、透明感のある薄手生地を採用しています。
カラーは全3色で、様々な生活シーンに合わせやすいベージュ系が充実しています。
医療機関で実績の弾性ストッキング。アンシルク2の圧迫圧は27hPaです。
性別
婦人用
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000049
圧迫圧(hPa)
(足首)27(20mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
足首の圧迫圧は27hPaで中程度の圧迫が得られます。
C&G機能とファッション性を両立しています。
種類が豊富なため、最適な形状とカラーが選択できます。
色
ライトブラウン
脚の血液還流を促進させるため段階的に着圧を減少させる段階圧力設計です。術前術後の短期間の使用に適しています。
材質
ナイロン73.3%、ポリエステル26.7%(抗菌・消臭加工)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
日本人の体型データに基づいて設計した医療用弾性ストッキングです。足首の圧迫圧を最大とし、大腿部に向けて段階的に圧迫圧を減少させるC&G(Compression&Gradation)構造により、下肢静脈血流を促進します。足首の圧迫圧は圧迫圧27hPa(20mmHg)で中程度の圧迫が得られます。
色
ブラック
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000069
医薬品医療機器等法
一般医療機器