- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- ユニフォーム・シューズ
- アンシルク3のおすすめ人気ランキング
アンシルク3のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新86件の「アンシルク3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンシルク」、「アンシルク2」、「弾性ストッキング」などの商品も取り扱っております。
足首の圧迫圧は40hPa(30mmHg)で強い圧迫が得られます。
ムレや締め付けを軽減するオープントゥタイプ。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000051
医薬品医療機器等法
一般医療機器
強い圧迫が得られるストッキングタイプの弾性ストッキングです。足首の圧迫圧は40hPa(30mmHg)で、強い圧迫が得られます。つま先は、着用によるムレや締めつけを軽減するオープントウです。
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000051
性別
婦人用
圧迫圧(hPa)
足首/40(30mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
「圧迫(Compression)」および「圧迫圧の段階的な変化(Gradation)」によるC&G構造。足首の圧迫圧は27hPa(20mmHg)で中程度の圧迫が得られます。「つま先なしタイプ」で蒸れにくく、靴の中でも滑りにくくなっています。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000049
医薬品医療機器等法
一般医療機器
段階的に足に適度な圧力をかけて血行を促進することで、足の疲れをやわらげたり、ムクミ防止の効果が期待できます。
材質
ナイロン、綿、アクリル、ポリウレタン
足首部分は24hPa(18mmHg)の圧迫圧で、脚の形状に合わせた立体構造とSigel理論に基づいた圧迫圧と圧迫勾配設計により、臥床・安静時の静脈還流をサポートします。
ラテックスを一切使用しないソフトな肌触りで、快適な装着感を提供します。
膝下丈タイプで、下肢や腹部の手術で術野を阻害せず、汚れも気にせず使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
足首の圧迫圧は27hPa(20mHg)で中程度の圧迫が得られます。
医療用としての機能性に加え、薄手感向上によるファッション性を両立しています。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000049
医薬品医療機器等法
一般医療機器
脚の血液還流を促進させるため段階的に着圧を減少させる段階圧力設計です。術前術後の短期間の使用に適しています。
材質
ナイロン73.3%、ポリエステル26.7%(抗菌・消臭加工)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
医療機関で実績の弾性ストッキング。アンシルク2の圧迫圧は27hPaです。
性別
婦人用
足首部分は24hPa(18mmHg)の圧迫圧で、脚の形状に合わせた立体構造とSigel理論に基づいた圧迫圧と圧迫勾配設計により、臥床・安静時の静脈還流をサポートします。
ラテックスを一切使用しないソフトな肌触りで、足首と膝にポジショニングマーカー入。
股下丈タイプで、大腿部シリコーンによりずり落ちを軽減します。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
足首の圧迫圧は27hPa(20mmHg)で中程度の圧迫が得られます。
履き心地のよい柔らかな生地で毎日の装着も快適です。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000049
医薬品医療機器等法
一般医療機器
店舗で靴試着時に使用する使い捨てストッキングです。
商品にお客様の肌が直接触れず、お客様がスムーズに脱ぎ履きできます。
用途試着時の商品保護に。
材質
不織布、ナイロン
色
肌色
足首の圧迫圧は27hPaで中程度の圧迫が得られます。
C&G機能とファッション性を両立しています。
種類が豊富なため、最適な形状とカラーが選択できます。
色
ライトブラウン
脚部の血行促進を目的とした医療用弾性ストッキング。
サイズが豊富で、着用される方の脚に合った適切なサイズを選択することができます。
足首部分は約25hPa(19mmHg)の圧力があり、膝下・大腿部に向かって段階的に弱くなっています。これにより、圧迫の弱い大腿の方へ血液が押し上げられやすくなり、結果として静脈血の還流を促すことになります。
ラテックスフリー(天然ゴム不使用)の製品です。
足底部分に血行状態を観察するための穴を設けています。穴から容易に足を出すことができますので、製品を脱がずに足の状態を確認することができます。穴の周りは色分けしていますので長さを判別できます。
上端部の内側はサイズを判別し易いように色分けしています。
適切な位置が分かりやすいように、製品の踵部にブルーの目印を設けています。足の踵にくるように位置を合わせて履きます。
つま先部分は不要な圧迫力を避ける為、薄手の編み方にしています。
材質
ナイロン、スパンデックス
タイプ
レギュラー
適合サイズ
足首周り(最も細い部分)、ふくらはぎ周り(最も太い部分)、膝下長さ(踵から膝(膝裏部)までの長さ)を計測し、足首周りと膝下長さを基準にサイズを選んでください
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00187000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
脚の血液還流を促進させるため、段階的に着圧を減少させる、段階圧力設計です。
術中だけでなく、術後や退院後にも使用可能です。
足裏部分には滑り止めがついているため、滑りにくくなっています。
材質
ナイロン・綿・ポリウレタン
色
白
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:41B3X10002000010
圧迫圧(hPa)
足首(24)・ふくらはぎ(19)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
多段階圧力編みによる着圧ソックス。
長時間働く足に快適にフィットし、リフレッシュします。
履くほどに心地よい緊張感を与えてくれます。
用途長時間の立ち仕事や立ち仕事の多い方。長時間のデスクワークの方へおすすめです。
色
黒
サイズ(cm)
25~27
材質
ナイロン、ポリエステル、ラバー、ポリウレタン
機能
着圧サポート
入数
1足
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
38
指タイプ
先丸
1足
¥999
税込¥1,099
当日出荷
テーピングを応用した着圧固定。
ハイゲージの編み立てにより、縦横の伸縮に優れ、通気性に富み、違和感の無い着用が可能です。
独自の着圧テーピングラインで関節を保護し、ふくらはぎ全体をしっかりと固定します。
色
黒
サイズ
フリー
質量(g)
49
適合部位
ふくらはぎ用
左右区別
左右兼用
ふくらはぎ周り(cm)
26~36
性別
男女兼用
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷