- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- アンテナ ブースターのおすすめ人気ランキング
アンテナ ブースターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新163件の「アンテナ ブースター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローパスフィルター」、「屋外用分配器」、「ブースター」などの商品も取り扱っております。
地デジの電波が強くなるワンタッチブースターです。小型だから出力端子がF形座のさまざまなUHF(地デジ)アンテナに簡単に取り付けることができます。
地デジアンテナに直接接続することで、受信品質を確保しアンテナ感度をアップ!ブロックノイズによる画面の乱れを解消します。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。前置ブースターとして最適です。雑音指数(NF)1.0dBを実現。妨害電波の影響を軽減する高シールド構造 。BS・110度CS放送の信号は通過しません。
出力インピーダンス(Ω)
75(F形)
入力インピーダンス(Ω)
75(F形)
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
本電源部は、ブースターNSB42DSUE、NSB42DSUE-BP専用の保守用電源部です。
トラスコ品番
167-2689
色
白
外形寸法D(mm)
58
外形寸法W(mm)
110
外形寸法H(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌日出荷
ワンセグ/フルセグ用補修アンテナ。
ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
4チューナー用ブースター内蔵フィルムアンテナ4本セット。コードクランプ12個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)
470~770
屋外で使用可能な防水構造の2分配器。既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。出力全端子・入力端子間通電式。
衛星放送帯域はこれまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、BS・110度CS衛星による4K・8K放送にも対応します。出力1端子と入力端子は通電仕様でアンテナやブースターに出力側から電源供給することができます。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。F-5接栓×4、防水キャップ×4個付属。
種別
屋外用
構造
ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー
周波数帯域(MHz)
10~3224
適合マスト径(Φmm)
22~49
屋外で使用可能な防水構造の2分配器。既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。出力1端子・入力間通電式。
衛星放送帯域はこれまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、BS・110度CS衛星による4K・8K放送にも対応します。出力1端子と入力端子は通電仕様でアンテナやブースターに出力側から電源供給することができます。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
種別
屋外用
構造
ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー
周波数帯域(MHz)
10~3224
適合マスト径(Φmm)
22~49
通電容量
通電:入力・出力1端子間通電 DC15V 0.8A以下またはAC30V・1A以下
ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナ左右2本セット。コードクランプ6個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)
470~770
受信チャンネル(ch)
UHF13~62
BS/CS-IF左旋帯域(新4K8KTV信号)を除去するためのフィルターです。新4K8K放送用による既存の機器への影響や他の無線サービス(無線LAN等)への妨害を低減するためのフィルターです。従来の2K対応の衛星放送用アンテナからの交換等の改修工事で新4K8K対応の衛星放送用アンテナを既設の2Kのみの対応のテレビ受信システム(ブースタ、分岐器、分配器、壁面TV端子を使用)に接続すると、4K8KのTV信号が遮蔽性能の低い、既設システム機器からの漏えいが電波法の基準をオーバーし、他の無線サービスを妨害します。また、4K8K信号が既設のブースタへの過入力となります。その対策として、4K8K対応用の衛星放送アンテナの出力ラインに取りつけて使用します。
10~2150MHz帯を通過、超える(BS/CS-IF左旋)帯域を除去するフィルターです。2224MHz~2282MHz25dB以上、2282MHz~3224MHzで35dB以上の阻止減衰量があります。既設の2Kのみのテレビ受信システムに、新4K8K対応衛星放送用アンテナを交換等の改修工事で設置した場合、既設の遮蔽性能低い、テレビ受信機器から、新4K8K信号の漏れによる、電波法の基準値オーバーや他の無線サービスへの妨害を防止します。既設の2Kのみ対応のブースターへの過入力を防止します 。入出力F形オスメスコネクタを使用していますので、既存のテレビ受信システムラインの中間に簡単に接続できます。機器本体は漏えい、無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。
仕様
漏えい:40.2dBμV/m以下(Input Level 100dBμV)
質量(kg)
0.018
使用温度範囲(℃)
-20~+50
外形寸法(mm)
12×47.6×13.9
コネクタ形状
入力/出力 F形(C15)
周波数帯域(MHz)
通過帯域:10~2150、阻止帯域:2224~3224
インピーダンス(Ω)
入出力:75
通電容量
0.5A以下(DC15V)
通過帯域損失(dB以下)
10~2071MHz:3.0、2071~2150MHz:5.0
阻止帯域減衰量(dB以上)
2224~2282MHz:25、2282~3224MHz:35
VSWR
10~2150MHz 3.0以下
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
4K・8K放送(3224MHz)対応のラインブースターです。
外側は樹脂ケースで防滴構造。内部は板金ケースで電波の漏洩、飛込み防止に対応したシールド構造です。
チューナーなどからの供給電源で動作します。
スカパー!プレミアムサービス受信にも対応しています。
出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過可能です。(DC9.5~16.5V/最大0.5A)
出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。
電流(A)
0.07
電圧(V)
DC15
周波数帯域(MHz)
FM・VHF・UHF:10~770、BS・CS-IF:1032~3224
利得(dB)
FM・VHF・UHF:-3.0(パス)、BS・CS-IF:15/25
定格出力(dBμV)
FM・VHF・UHF:-、BS・CS-IF:85/95
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
屋外で使用可能な防水構造の2分配器。既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。出力全端子・入力端子間通電式。ブリスターパック包装。
衛星放送帯域はこれまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、BS・110度CS衛星による4K・8K放送にも対応します。全ての出力端子と入力端子間は通電式なので、どの系統からでもブースターやアンテナへの電源の供給が可能です。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。F-5接栓×4、防水キャップ×4個付属。
種別
屋外用
構造
ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー
周波数帯域(MHz)
10~3224
適合マスト径(Φmm)
22~49
4K・8K(3224MHz)対応のラインブースターです。
チューナーなどから供給電源で動作します。
スカパー!プレミアムサービス送受信周波数(MHz)にも対応しています。
スイッチ切替によりDC+10.0~16.5V最大0.5A電流通過します。
配線ケーブルや分配器使用による損失補償用として使用します。
亜鉛ダイカストを採用し、電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
質量(kg)
0.07
電圧
(重畳)DC+10.0~16.5・最大75(V/mA)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87.2×18.4×27.4
周波数帯域(MHz)
(FM・VHF・UHF・CATV)10~770、(BS・CS・IF)1000~3224
設置場所
屋内用
電圧定在波比
2.5以下
インピーダンス(Ω)
75(F型)
雑音指数(dB)
(BS・CS・IF)10以下
利得(dB)
(FM・VHF・UHF・CATV)-3.5(パス)以上、(BS・CS・IF)14/24
最大出力(dBμV)
(BS・CS・IF)85/95(50波)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
欧州車FAKRAアンテナコネクター(ブースター仕様)を標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。
長さ(m)
0.4
ケーブル
同軸ケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
GCU433D1S
家庭用CS/BS-IF・UHFブースター 。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。地上デジタル放送はスイッチひとつで33dB形としても43dB形としても使用可能、デュアルブースター。電源部はケーブルの加工・接続状態をLEDでお知らせ機能付き。CS/BS-IF部はBS・110度CS左旋偏波(3224MHz)対応なので全ての2K4K8K放送に対応しています。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。2015年従来品(GCU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。水平マストにも取付可能【実用新案登録申請中】
地上デジタル放送受信用UHFアンテナ(スカイウォーリーなど)に直接接続して、地上デジタル放送のブロックノイズなどの映像障害を改善するUHFラインブースターです。
使用帯域
UHF
仕様
屋外(内)用、F型端子、電源部付属
適合
FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅
寸法(mm)
増幅部:50×Φ15、電源挿入器:75×36×22、ACアダプター:57×36×36
質量(g)
増幅部:約30、電源挿入器:約45、ACアダプター:約125
電源
DC12V、0.03A(付属電源部:電源挿入器、ACアダプター使用時)、DC15V、0.05A(別売、電源供給器WPD6使用時)
コード長さ(m)
1.8
消費電力
(ACアダプター)約1.5W/約3VA
出力電圧(V)
(ACアダプター)DC12
出力電流(A)
(ACアダプター)0.05
1次電圧
(ACアダプター)AC100V、50/60Hz
周波数帯域(MHz)
増幅部:470~770(ch.13~62)、電源挿入器:70~770
電流容量(A)
(電源挿入器)0.04以下
電圧定在波比
増幅部:3以下、電源挿入器:1.5以下
雑音指数(dB)
1以下
挿入損失(dB)
(電源挿入器)1以下
利得(dB)
16~20
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
屋外で使用できる分配器です。
ブースターの電源部(電源供給器)でアンテナに電気を送りたい
適合
デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV
タイプ
1端子電流通過型
RoHS指令(10物質対応)
対応
低雑音設計にて受信アンテナ直下に使用することで、地上デジタル信号の品質を向上します。
ケーブル及びシステムのレベル損失による、地デジ信号のレベル低下をブースターで補償し、地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。
増幅部はシールド構造になっていますので、電波の漏洩や飛込み防止に効果があります。
使用帯域
UHF
仕様
本体はDC15Vで作動、別途電源必要、NF:1.5dB
付属品
防水キャップ1個
形状
六角
質量(kg)
0.04
外形寸法(mm)
12×48.6
動作利得(dB)
14~18(UHF)
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷