- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- マツダ純正
- アンテナ 車用のおすすめ人気ランキング
アンテナ 車用のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新2,155件の「アンテナ 車用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラジオアンテナ 車」、「スズキキャリーアンテナ」、「アンテナ」などの商品も取り扱っております。
純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。
洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。
背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。
ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。
ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。
用途自動車用交換アンテナ
付属品
M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー
幅(mm)
125
高さ(mm)
270
材質(本体)
ABS樹脂
奥行(mm)
100
取付ねじ穴サイズ
ポールネジ : M6/M5/M4
固定方法
面接着方式(両面テープ)
カップリング
アンテナボス部に接続
受信周波数
FM(76.0MHz~90.0MHz) AM(530KHz~1,710KHz)
アンテナ
ヘリカルコイル形式
AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ
両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。
樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様
受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 180mm(SF-321)
アンテナ
標準ラジオプラグJASO
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。
RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
用途電装パーツ
TV(地上デジタル)用
付属品
電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート
消費電力(W)
3
定格電圧(V)
DC12/DC24(瞬間最大28)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×152×72
受信周波数
470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ
両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。
樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様
受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 310mm(SF-311)
アンテナ
標準ラジオプラグJASO
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
純正アンテナと簡単に交換できます。
用途お車をファッショナブルに演出するカラーミニアンテナ。
全長(mm)
80
外径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。
RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
用途電装パーツ
TV(地上デジタル)用
接続
MCX端子(オス)
付属品
電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート
消費電力(W)
3
定格電圧(V)
DC12/DC24(瞬間最大28)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×152×72
受信周波数
470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
ポールの高さ調整が可能で(245~500mm)車幅の目安としてバンパーサイド等に取り付けて、車庫入れ時などに大変便利です。
ポール部先端は60mmのロングヘッド仕様で視認性に優れたブルー色を採用。
ポール部の角度調整が最大90°まで可能で、バンパーサイド及びバンパー上面取り付けができます。
ポール部の取り外しができて、洗車時に大変便利です。
仕様
クロームメッキ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
245×46×21
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷