- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- アンテナプラグ3Cのおすすめ人気ランキング
アンテナプラグ3Cのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新97件の「アンテナプラグ3C」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレビ アンテナ コネクタ」、「マックステル アンテナプラグ」、「同軸ケーブル 延長 コネクタ」などの商品も取り扱っております。
2K・4K・8K対応したL型アンテナプラグ(ニッケルメッキ仕様)袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
仕様
ニッケルメッキ
タイプ
4C・5C共用
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
3Cケーブル用
3C用F型コネクターになります。F型コネクターの付いたパソコンへの接続にも適しています。
適合
3C用
タイプ
F型
RoHS指令(10物質対応)
対応
2K・4K・8K対応L型変換(プラグ)コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクター、ストレートプラグなどの先端に取り付けてユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
タイプ
F型
適合
CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS
2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合
5C用
タイプ
F型
種類
コネクタ
嵌合部形状
プラグ
結線方式
中心/圧着、外部/圧着
仕様
ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
寸法A(mm)
23.3
寸法D(mm)
14.5
電圧定在波比
1.2max. at DC~2150MHz
F型端子(ネジ切り端子)接続用コネクター。
同軸ケーブルの太さ(3C、4C、5C)に合わせてお選びください。
仕様
5Cケーブル用
アンテナケーブル用 圧着Fプラグ [ 3C用 ] 5個入
端子
3C用 Fプラグ
1袋(5個)
¥429
税込¥472
5日以内出荷
F型接栓やストレートプラグの先端に付けてからテレビコンセントに接続すればすっきり配線できます。
仕様
プッシュプラグ-F型端子
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
アンテナケーブルを延長させたい時に使います。
テレビコンセントから電波をワンタッチで取り出す同軸ケーブル用(75Ω)プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送の周波数帯域に対応しています。簡単な加工で誰でも簡単に接続できます。4C、5Cケーブルどちらにも適合する兼用タイプです。心線の接続状態が確認できる窓付なので確実に組立できます。他の電波との干渉を防ぐ高シールド構造です。ブリスターパック商品。 本体色ホワイト。
同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。4C相当、5C相当 両方の同軸ケーブルに適合します。全ての2K・4K・8K放送に対応します。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内の金具を締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐケーブル心線接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは接触不良を防ぐ金メッキ仕様。壁面から邪魔にならないL型プラグです。1個入りパック商品です。
仕様
テレビコンセントプラグ
適合
4C、5C同軸ケーブル兼用
適合ケーブル
4C、5C同軸ケーブル兼用
インピーダンス(Ω)
75
通電容量
DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
色
ブラック
耐熱性
100℃±3℃ 1時間放置
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
結線方式
巻締端子式
強度
【端子部強度】1.2N・mのトルクで締付 【外かく押圧強度】600N 1分間 【コード引止部強度(コード張力除去強度】コ-ドと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回、コ-ドと器具より5cmの箇所を保持して押し込む:90N 1秒間 1回、コ-ド接続部のズレ2mm以下
耐電圧(V)
1250 1分間
4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル。
適合
4K/8K放送、地上デジタル、BSデジタル、110℃Sデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビ
周波数(MHz)
3224対応
従来のF型接栓と比べて、かしめ用のアルミリングが不要なのでだれでも簡単にケーブル加工が行えます。
加工に失敗しても取り外して再利用可能です。
質量(kg)
0.04