アンテナマスト ステンレスのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
102件の「アンテナマスト ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TVアンテナポール」、「ステンレスパイプ」、「アンテナマスト 32」などの商品も取り扱っております。

サン電子マスト
家庭用アンテナマスト
付属品 キャップ付 材質 溶融亜鉛メッキ 長さ(m) 1.8
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
材質 超防錆メッキ鋼(ZAM) 適合 CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm) 4000 材質 ステンレス(SUS304) 仕上 ヘアーライン
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

Φ31.8mmのアンテナマストです。マスト長1.8m。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。上部に樹脂マストキャップ付きです。 地デジ用アンテナマスト180cm。マスト径Φ31.8mm。上端に樹脂製キャップ付。表面仕上げは錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様。
仕様 上端に樹脂マストキャップ付 寸法(mm) Φ31.8×1800 質量(kg) 2.4 仕上 溶融亜鉛メッキ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅用鋼管引込小柱用。
仕様 溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合 家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く) 全長(mm) 500 質量(kg) 約2.9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上 #400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。
表面処理 溶融亜鉛メッキ仕上
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法違い 相当品
仕様 マスト(Φ):31.8 材質 超防錆メッキ鋼 ZAM 厚さ(mm) 1.6 全長(mm) マストキャップ含む:2987、マストキャップ含まず:2980 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.03MB)
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質 炭素鋼 長さ(m) 4 形状 パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質 機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上 #400鏡面研磨(横目) 仕様 養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

格子、壁面、鋼管柱用、ベランダ取付金具です。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 格子・壁面・鋼管柱にも付けられるアンテナ取付金具。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mm。50形までの衛星アンテナ設置が可能です。
取付可能対象 ベランダ手すり(格子)・壁面・ 鋼管柱取付共用 質量(kg) 2.8 マスト径(Φmm) 38
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷