- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- アンテナレベルのおすすめ人気ランキング
アンテナレベルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新146件の「アンテナレベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電界強度測定器」、「BSチェッカー」、「テレビ測定器」などの商品も取り扱っております。
UHF電波やBSの電波の強さに応じて5段階にチェッカーランプが点灯します。
UHFアンテナ及びBSアンテナを設置する際に電波の強い方向が確認できます。
BS電波を確認する際は、デジタルテレビなどからBSアンテナへの供給電源を利用して動作しますので、本体の電池は使用しません。
仕様
受信チャンネル(CH):UHF13~52、BS1~15。表示レベル範囲(dBμV):UHF45~80(チャンネル数により変動する場合があります)、BS65~95。RoHS対応
付属品
単四形乾電池2本、ストラップ
質量(kg)
0.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
109×50×20
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
電磁波・電界・高周波の強度を2.4インチのカラー液晶画面に同時に表示できる電磁界強度計です。電磁波は3軸で測定・表示します。 携帯電話・医療機器・家電製品・コンピュータ・工業電子機器などから発生する電磁波の測定に適しています。
寸法(mm)
60×21×115
測定範囲
(電磁波)0.02~2000mG(0.002~200μT)、(電界)50~2000V/m、(高周波)0.01μW/m2~554mW/m2
電源
単4電池×3(付属)
測定項目
電磁波、電界、高周波
精度
(電磁波)±(15%+100dgt)、(電界)7%+50dgt)、(高周波)±2dB(2.45GHz)
表示分解能
(電磁波)0.01/0.1/1mG、(電界)1V/m、(高周波)0.2μW/m2、0.02μA/m、0.2mV/m、0.02μW/cm2、1dB
機能
アラーム
使用環境
5~40℃、80%RH以下
測定周波数
50MHz~35.GHz
測定間隔
6秒/回
磁界軸
3軸
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
新4K8K衛星放送に対応したレベルチェッカー。レベル・MER・BERの3値同時測定機能や、多チャンネル測定機能、受信確認マーク表示機能など、使いやすいハンディータイプです。充電機能付き。
測定範囲
C/N・BER:45~100dBμV[BS・110℃S]、MER・BER:40~115dBμV[UHF(地上デジタル放送)]
質量(g)
約370(レベルチェッカー用バッテリー使用時)、本器のみ約260
使用温度範囲(℃)
-10~+40
温度範囲(℃)
(充電)0~+40
消費電力
UHF(地上デジタル放送):約0.6W、BS-R(BS右旋)・CS-R(110℃S右旋):約0.8W、BS-L(BS左旋)・CS-L(110℃S左旋):約0.9W、LTE(携帯電話サービス):約0.5W
インターフェース
USB端子(Type-C端子)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
218×91×28(入力端子を含む)
表示範囲
BER:3.9E-2~0.0[UHF(地上デジタル放送)]9.8E-3~0.0[BS・110℃S]、MER:0.0~32.0dB[UHF(地上デジタル放送)]、測定レベル:UHF(地上デジタル放送):18~115dBμV、BS-R(BS右旋)・BS-L(BS左旋):40~110dBμV、CS-R(110℃S右旋)・CS-L(110℃S左旋):40~110dBμV、LTE(携帯電話サービス):40~110dBμV、C/N:0.0~30.0dB[BS・110℃S]
使用電池
単3形電池×4本、電池寿命(目安)、レベルチェッカー用バッテリーLCTB19NH-4P:約14時間、ニッケル水素電池:約14時間、アルカリ乾電池:約18時間
測定チャンネル
UHF(地上デジタル放送):ch.13~52、BS-R(BS右旋):ch.1~23(奇数チャンネル)、BS-L(BS左旋):ch.2~24(偶数チャンネル)、CS-R(110℃S右旋):ch.2~26(偶数チャンネル)、CS-L(110℃S左旋):ch.1~25(奇数チャンネル)、LTE(携帯電話サービス):700MHz帯
周波数範囲
UHF(地上デジタル放送):470~710MHz、BS-R(BS右旋):1032.23~1488.69MHz、BS-L(BS左旋):2224.41~2680.87MHz、CS-R(110℃S右旋):1532.75~2070.25MHz、CS-L(110℃S左旋):2708.75~3223.25MHz、LTE(携帯電話サービス上り):718~748MHz、LTE(携帯電話サービス下り):773~803MHz
入力インピーダンス
75Ω(F型端子)
確度
測定レベル:±2.5dB以内、UHF(地上デジタル放送):35~105dBμVのレベルにおいて、BS-R(BS右旋):45~105dBμVのレベルにおいて、BS-L(BS左旋):45~105dBμVのレベルにおいて、CS-R(110℃S右旋):45~105dBμVのレベルにおいて、CS-L(110℃S左旋):45~105dBμVのレベルにおいて、LTE(携帯電話サービス):40~110dBμVのレベルにおいて(測定信号にマルチパスがある場合、誤差が出ることがあります)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カードスロット
microSDカードスロット(microSD・microSDHC対応)
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
2K・4K・8K放送に対応した新機能
レベルと信号品質が同時測定可能!地デジはレベルとMERまたはBER、BS右旋、110度CS右旋はレベルと簡易C/NまたはBER、BS左旋、110度CS左旋はレベルと換算C/Nが同時に測定可能。
ブースター内蔵アンテナやBS・110度CSアンテナに電源供給OK!DC15Vの電源供給と電圧測定が可能。
受信が良好な場合、画面表示と音で分かります。
付属のmicroカードに測定データを保存。パソコンでデータ確認や集計が可能。
チャンネルスキャン機能内蔵。測定時、チャンネルスキャンできるので、チャンネル確認の手間がなく、便利!
バックライト機能付きなので暗い場所でも画面がよく見えます。
付属品
中継接栓、シリコンラバーケース、ストラップ、microカード、アルカリ単3乾電池×4(動作確認用)
質量(g)
250(本体のみ)、420(シリコンラバーケース、電池4本含む)
使用温度範囲(℃)
-10~+40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
243×76×35
表示範囲
MER(dB)/【地上波デジタル】0~30、【右旋(BSデジタル)】-、【右旋(110度CSデジタル)】-、【左旋(BSデジタル)】-、【左旋(110度CSデジタル)】-、【LTE】-。CN(dB)/【地上波デジタル】-、【右旋(BSデジタル)】5~25、【右旋(110度CSデジタル)】5~25、【左旋(BSデジタル)】5~25、【左旋(110度CSデジタル)】5~25、【LTE】-。BER/【地上波デジタル】2.2E-2~0.0E-0、【右旋(BSデジタル)】2.5E-3~0.0E-0、【右旋(110度CSデジタル)】2.5E-3~0.0E-0、【左旋(BSデジタル)】-、【左旋(110度CSデジタル)】-、【LTE】-
測定チャンネル
【地上デジタル】13~52ch、【右旋(BSデジタル)】1~23ch(奇数チャンネル)、【右旋(110度CSデジタル)】2~26ch(偶数チャンネル)、【左旋(BSデジタル)】2~24ch(偶数チャンネル)、【左旋(110度CSデジタル)】1~25ch(奇数チャンネル)、【LTE】上り・下り
測定周波数
【地上デジタル】470~710MHz、【右旋(BSデジタル)】1032~1489MHz、【右旋(110度CSデジタル)】1595~2072MHz、【左旋(BSデジタル)】2224~2681MHz、【左旋(110度CSデジタル)】2748~3224MHz、【LTE】上り:718~748MHz、下り:773~803MHz
入力端子
75Ω(F形)
表示レベル範囲(dBμV)
【地上デジタル】20~110、【右旋(BSデジタル)】45~110、【右旋(110度CSデジタル)】45~110、【左旋(BSデジタル)】45~110、【左旋(110度CSデジタル)】45~110、【LTE】45~110
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
地上デジタル放送に対応したUHFアンテナです。
低雑音設計にて受信アンテナ直下に使用することで、地上デジタル信号の品質を向上します。
ケーブル及びシステムのレベル損失による、地デジ信号のレベル低下をブースターで補償し、地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。
増幅部はシールド構造になっていますので、電波の漏洩や飛込み防止に効果があります。
使用帯域
UHF
仕様
本体はDC15Vで作動、別途電源必要、NF:1.5dB
付属品
防水キャップ1個
形状
六角
質量(kg)
0.04
外形寸法(mm)
12×48.6
動作利得(dB)
14~18(UHF)
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源
各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能
バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。
ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃)
0~+40
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ch.13~28において、優れた受信性能を実現したch.13~36受信用の地上デジタルアンテナです。
受信チャンネル(ch)
13~36
偏波
水平・垂直
付属品
F型コネクター(5Cケーブル用)
種別
高性能型
出力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
適合地域
弱電界地域(境界付近・アンテナ出力レベル45dBμV以上)
適合マスト径(Φmm)
22~48.6
電圧定在波比
2.5以下
屋外で使用可能な防水構造の混合器です。UHFとUHFの電波を混合します。入出力通電仕様なのでブースターへの電源供給が可能。
UHF(ALL)+UHF(ALL)混合器です。地上デジタル放送対応。2方向からの地デジ電波を混合するときに使用します。耐候性に富んだ高品質樹脂ケースを採用し、内蔵シールドケースにより電波漏洩対策も万全です。入力1・出力間は常時通電、入力2・出力間はスイッチ切替式で増幅器との様々な組み合わせに対応可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3付属 。適合マスト径Φ25~43mm 。パック商品
仕様
各入力・出力端子間通電仕様(入力2-出力端子間はスイッチ切換)(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)
付属品
F-5×3、防水キャップ×3
質量(kg)
0.21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
82×94×53
出力インピーダンス(Ω)
75(F形)
入力インピーダンス(Ω)
75(F形)
適合マスト径(Φmm)
25~43
電圧定在波比
(13~62)2.0以下、(13~62)2.0以下
使用チャンネル(ch)
13~62、13~62
通過帯域損失(dB以下)
(13~62)4.5、(13~62)4.5
阻止帯域減衰量(dB以上)
(13~62)20、(13~62)20
適合周波数
UHF
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
地デジの電波が強くなるワンタッチブースターです。小型だから出力端子がF形座のさまざまなUHF(地デジ)アンテナに簡単に取り付けることができます。
地デジアンテナに直接接続することで、受信品質を確保しアンテナ感度をアップ!ブロックノイズによる画面の乱れを解消します。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。前置ブースターとして最適です。雑音指数(NF)1.0dBを実現。妨害電波の影響を軽減する高シールド構造 。BS・110度CS放送の信号は通過しません。
出力インピーダンス(Ω)
75(F形)
入力インピーダンス(Ω)
75(F形)
新4K8K衛星放送対応のCS/BS-IF、地デジ用卓上ブースターです。CS/BS-IFと地デジ(UHF)の混合波入力・出力式です。電源内蔵形で業界最小、最軽量でコンパクトでありながら高利得、高出力を実現。テレビやレコーダーなどの増設により弱くなったテレビ信号のレベル不足を補います。利得調整VR付。しっかりした漏えい対策によりJEITA新規格のHSマークの認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。スタンド付で縦置きにも対応。スタンドの取り外しが簡単で、壁面への取り付けも可能。市販のバンドを使用すると柱や網ラックにネジ止めなしに取り付けることができます。調整機能を隠すスライドカバー付で見た目がすっきり。
新4K8K衛星放送対応CS/BS-IF(1032~3224MHz)、地デジ(470~710MHz)用の卓上ブースターです。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします。電源内蔵形では業界最小、最軽量でありながら、高利得、高出力を実現しています。入出力間通電式ですので、テレビやチューナー等からBSアンテナへ電源が供給できます。帯域別の利得調整VR付 。内部をダイカストシャーシで覆い、しっかりした漏えい対策により、JEITA新規格のHSマークを認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。また、飛び込みも防止しています。卓上用スタンド付、回転式のため、取り外すことなくそのまま壁面に取り付け可能。また、簡単に取り外しが可能で、市販のバンドを使用すれば、柱や網ラックにも取り付け可能です。保証期間1年間(保証書は取説に付与) 。パッケージはクリアケースです。
仕様
【相互変調(IM3)】UHF:-71dB以下、CS・BS-IF:―、【CIN】UHF:―、CS・BS-IF:-22dB、【利得安定度】UHF:±2.0dB以内、CS・BS-IF:±3.0dB以内、【ハム変調】-60dB以下、【耐雷性】入出力端子・電源端子 JEC:±20kV(1.2/50μs) 、【入出力間通過電源】DC15V / 270mA 、【漏洩電界強度】UHF:34dBμV/m以下、CS・BS-IF:40.2BμV/m以下
付属品
取扱説明書 1部(保証書付与 保証期間1年)
質量(kg)
0.26
使用温度範囲(℃)
-10~40
外形寸法(mm)
124×82×29
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
2.7
電源コード(m)
1.5
周波数特性
UHF:±2.0dB以内、CS・BS-IF:±3.0dB以内
出力レベル
UHF(9波):95dBμV、CS・BS-IF(50波):92dBμV(1032MHz)/97dBμV(3224MHz)
インピーダンス(Ω)
75
雑音指数(dB)
UHF:3以下、CS・BS-IF:6以下
入力レベル
UHF:42~63dBμV、CS・BS-IF:46~67dBμV
利得(dB)
UHF:25~32、CS・BS-IF:19~25(1032MHz)/24~30(3224MHz)
使用周波数(MHz)
UHF:470~710、CS・BS-IF:1032~3224
利得調整範囲(dB)
UHF:0~-10以上連続可変、CS・BS-IF:0~-10以上連続可変
使用帯域
UHF、CS・BS
パッケージ
クリアケース
VSWR
UHF:3.0以下、CS・BS-IF:2.5以下
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
付属品
専用ACアダプター
質量(kg)
0.1
使用温度範囲(℃)
0~+40
消費電力(W)
1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
33×89.5×50
周波数帯域(MHz)
UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224
インピーダンス(Ω)
(入出力)75
雑音指数(dB)
UHF:4以下、BS・CS:8以下
利得(dB)
UHF:17~22、BS・CS:12/18(1032/3224MHzの値)
適正入力レベル(dBμ)
UHF:40~73V、BS・CS:45~77V
定格出力(dBμV)
UHF:95(9波)、BS・CS:95(50波)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。
電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。
また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。
このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch)
13~52(UHF放送)
受信方式
地上デジタル
GCU433D1S
家庭用CS/BS-IF・UHFブースター 。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。地上デジタル放送はスイッチひとつで33dB形としても43dB形としても使用可能、デュアルブースター。電源部はケーブルの加工・接続状態をLEDでお知らせ機能付き。CS/BS-IF部はBS・110度CS左旋偏波(3224MHz)対応なので全ての2K4K8K放送に対応しています。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。2015年従来品(GCU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。水平マストにも取付可能【実用新案登録申請中】
新4K8K衛星放送の測定に対応
BS・110°CSデジタル放送の右左旋円偏波の受信レベル
C/N、BER、コンスタレーション測定に対応。
操作しやすいファンクション機能
測定判定が一目で判断できる
受信レベル、MER(C/N)、BER放送局名を1画面で表示
多チャンネル測定のリスト表示が可能
地上デジタル受信確認マーク表示機能
衛星放送確認マーク表示機能
CATV上り、下り帯域の測定に対応
新4K衛星放送の映像・音声を確認可能
MWR(C/N)、BER測定機能、コンスタレーション表示機能
測定項目
地上デジタル放送、BSデジタル放送、110℃Sデジタル放送、スカパー!プレミアムサービス、CATV[VHF・CATV・UHF (OFDM)、VHF・CATV・UHF(CATV QAM)、VHF・CATV・UHF(無変調)、スカパー!プレミアム光、CATV上り、PILOT、FM]、LTE(700MHz帯
信号レベル
地上デジタル放送、BSデジタル放送、110℃Sデジタル放送、スカパー!プレミアムサービス、CATV[VHF・CATV・UHF (OFDM)、VHF・CATV・UHF(CATV QAM)、VHF・CATV・UHF(無変調)、スカパー!プレミアム光、CATV上り、PILOT、FM]、LTE(700MHz帯
1個
¥469,800
税込¥516,780
5日以内出荷
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター
UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。
弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。
また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。
業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】
マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。
業界最高利得
UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。
増幅部の耐雷性の向上
JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。
異常お知らせ機能【特許取得】
増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。
SHマーク、DHマークを取得
UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。
また、UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様
相互変調【470~710Mhz】(i<3):-68dB以下、【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下
質量(g)
増幅部:約320、電源部:約175
使用温度範囲(℃)
増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40
消費電力(W)
4.2/8.9VA(9.1/17.2VA、10/19.5VA)
電源
増幅部:DC15V 0.14A(0.14A、0.51A)
出力電圧(V)
DC15
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
出力電流(A)
最大0.57
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
【470~710Mhz】定格/105dBμV(9波)、【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波)
インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
雑音指数(dB)
【470~710Mhz】1.5以下、【1032~3224MHz】6以下
挿入損失(dB)
2以下
入力レベル
【470~710Mhz】0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV)
利得(dB)
【470~710Mhz】35時:33~39、45時:43~49、【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz
結合量(dB)
出力測定端子:-20
伝送帯域(MHz)
増幅部:470~710(UHF ch.13~52)、1032~3244(BS・CS)
利得調整範囲(dB)
【470~710Mhz】0、-10dB以上(連続可変)、【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変)
VSWR
増幅部:【470~710Mhz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
受信チャンネル(ch)
13~52
偏波
水平・垂直
付属品
F型コネクター(5Cケーブル用)
種別
高性能型・耐久型
質量(kg)
0.99
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1030×373×544
出力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
適合地域
中電界地域(アンテナ出力レベル55dBμV以上)
適合マスト径(Φmm)
22~48.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
素子数
14
前後比(dB)
18~28
電圧定在波比
2.5以下
動作利得(dB)
8~12.4
受風面積(m2)
0.09
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
業界唯一!電源着脱+3段階利得切替4K・8K対応OSブースター。
電源部が一体式でも分離でも使用できるメーカーだけのオリジナル機能。
ブースター利得も42/32/27dBをスイッチ一つで!(UHF帯域)
付属品
防水キャップ×3、5C F型接栓(リング付)×5、マスト取付金具(本体取付済)×1セット、取付ねじ(本体取付済)×5、モニター用メタルキャップ(本体取付済)×1
質量(kg)
0.6、電源部:0.21
電流(A)
(受電/増幅部)0.15
電圧(V)
(受電)DC15、(電源部)AC100(50/60Hz)/10W
消費電力(W)
3.5、入力端子送電時:9.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
121×48×136、電源部:110×58×32
周波数帯域(MHz)
UHF:470~710、BS/110℃S:1032~3224、電源部:10~770/770~3224
電圧定在波比
UHF:3以下、BS/110℃S:2.5以下、電源部:1.5以下/2.5以下
出力レベル
(標準)UHF:103(9波)dBμV、BS/110℃S:93/103(48波)dBμV
インピーダンス(Ω)
75(F型)
雑音指数(dB)
UHF:2.5以下、BS/110℃S:10以下
挿入損失(dB)
1.5以下/3以下
利得(dB)
UHF:42・32・27、BS/110℃S:25/35・15/25
通電容量
DC15V/0.33A
重畳パルス電圧(V)
DC15/最大0.5A
適正入力レベル(dBμ)
UHF:40~86、BS/110℃S:45~88(48波)
利得調整範囲(dB)
0~10(連続)
1個
特価
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能
9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ)
最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ)
別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
用途研究開発や設備メンテナンス
付属品
テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書
種別
デジタルマルチメータ
周波数(Hz)
15~50k、ロジック周波数:5~1M
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
184×86×52
表示
数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント
周波数特性
V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz
電池寿命(時間)
DCVにて連続約60(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)
5(数値部)、60(バーグラフ部)
交流電流(A)
600μ/6000μ/60m/600m/6/10
直流電流(A)
600μ/6000μ/60m/600m/6/10
使用環境
5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
ダイオードテスト
開放電圧:3.5V未満
内蔵ヒューズ
新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ6.3×32mm セラミック管
デューティー比
0~100%
許容差保証温湿度範囲
温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)
60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m
導通チェック
20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
6000&9999カウント 国際規格IEC61010-01 CAT.Ⅲ600V、CAT.Ⅱ1000Vに準拠 ACV及びDCV測定の最小分解能0.01mV 高速応答バーグラフ 「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) 光リンクUSBインターフェース(オプション) 金属面に吊り下げられるマグネットが付属
関連資料
単品カタログ(0.37MB)