アンテナ取付金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
128件の「アンテナ取付金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軒下金具」、「支柱 取付 金具」、「ベランダ取付金具」などの商品も取り扱っております。
格子、壁面、鋼管柱用、ベランダ取付金具です。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 格子・壁面・鋼管柱にも付けられるアンテナ取付金具。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mm。50形までの衛星アンテナ設置が可能です。
取付可能対象 ベランダ手すり(格子)・壁面・ 鋼管柱取付共用 質量(kg) 2.8 マスト径(Φmm) 38
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。
表面処理 溶融亜鉛メッキ仕上
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途BS・CSアンテナ45cm以下用 仕様 溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ) 適合 CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本アンテナアンテナ取付金具
各種アンテナを壁やベランダに取り付ける際に使用します。設置場所に合わせてお選びください。 衛星アンテナは50cm以下の口径に対応します。
用途ベランダ格子手すり用 仕上 溶融亜鉛メッキ 最大挟み能力(mm) 20~100 マスト径(Φmm) 38
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅用鋼管引込小柱用。
仕様 溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合 家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く) 全長(mm) 500 質量(kg) 約2.9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付場所に合わせて選べ、格子にも壁面にも取付可能。コンクリート手すりに取り付けるためのCS/BS用アンテナ取付金具。 BS・CSアンテナ用コンクリートベランダ取付金具 。厚さ100~200mmのコンクリート手すりにBS・CSアンテナを手軽に取り付けられます 。45形、50形パラボラアンテナに対応 。マストはステンレス、本体は強固な鋼材に塗装を施し、耐久性に優れています。取り付けが簡単な小型軽量設計
適合 (アンテナ径)45形、50形 材質 マスト:ステンレス、本体:鋼板、塗装仕上げ: グレー色 質量(kg) 3.8 取付幅(mm) 100~200 マスト径(Φmm) 42.7
1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用 仕様 アルミ支柱への取付 適合サイズ(mm) 奥行35~71 幅35~75
1袋
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UHFアンテナと同じマストに、BS・CSアンテナを取りつけるための金具です。
仕様 溶融亜鉛メッキ(HDZ45) 適合 (アンテナ)BSC100RG、BC100K、CSBSA-100、CSA-100、CSK100 種別 BS・CSアンテナ100cm用 質量(kg) 約1.1
1組(2個)
3,298 税込3,628
当日出荷

マスト一体型壁面取付金具です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。約600mmの長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 マスト一体型壁面取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。マスト長が約60cm。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられます。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。
材質 (処理)鋼板 溶融亜鉛メッキ 質量(kg) 1.6 アンテナ (適合)45形、50形、平面アンテナ マスト径(Φmm) 36×597 突き出し長さ(mm) 300
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷

ベランダコンクリート手すり用ベランダ取付金具です。300mmまでのコンクリート壁をしっかり挟んで固定します。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。 ベランダコンクリート手すりや厚い笠木手すりにも取り付けられるベランダ取付金具です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。最大300mmまでのベランダ壁、笠木を挟んで設置できます。
1個
9,898 税込10,888
当日出荷


各種アンテナを壁やベランダに取り付ける際に使用します。サビに強い
用途ベランダ格子手すり用
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途コンクリート手すり壁取付用 仕様 錆に強い 寸法(mm) (挟み込み)60~300 質量(kg) 2.8 仕上 溶融亜鉛メッキ マスト径(Φmm) 38
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

必要な場所に合わせてコンクリート手すりに取り付けるためのBS・CS用アンテナ取り付け金具です。
質量(kg) 4.59 表面処理 溶融亜鉛メッキ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マストを先端に新たなマストを取付ける時に使用する金具です。
仕上 溶融亜鉛メッキ アンテナ径(Φmm) (適合)20~32 適合マスト径(Φmm) 20~85
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(300mm用)。耐風速50m/sに対応。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。 軒先の長さに合わせて選べるUHFアンテナ壁面取付金具(300mm用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。マスト径はΦ22~32に対応しています。取付け部が小さくスッキリ取付けられます。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)