アンテナ固定金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
106件の「アンテナ固定金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マスト固定金具」、「固定金具クランプ」、「支柱 取付 金具」などの商品も取り扱っております。
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社ステンレスベルト
ミラーや標識板を簡単に固定。 ミラーを取付けたいところにベルトを巻きつけ、ラチェット機構で締め付けるだけ。強力に固定することができます。従来の金具を使用できないところにお試しください。ミラーのほかにも、アンテナや標識板などの取付けにもご利用いただけます。
材質 ステンレス(縁折り) 寸法(mm) 10幅×1200 質量(g) 104 適合径(Φmm) 27~350 日本緑十字社品番 175005
1組(2本)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。
表面処理 溶融亜鉛メッキ仕上
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅用鋼管引込小柱用。
仕様 溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合 家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く) 全長(mm) 500 質量(kg) 約2.9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(小屋根用)です。 マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が従来品の40m/sから50m/sと強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。小屋根用 (棟瓦の幅が250mmまで対応)。塗装モデル。RoHS指令対応。
寸法(mm) 全長:535、股幅:355 質量(kg) 1.4 材質(本体) 亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色 適合マスト径(Φmm) 25~32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,398 税込2,638
4日以内出荷


溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
材質 超防錆メッキ鋼(ZAM) 適合 CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用 仕様 アルミ支柱への取付 適合サイズ(mm) 奥行35~71 幅35~75
1袋
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェンスにマストを取付けるための金具です。
仕様 ステンレス製(SUS304)2個入 適合径(Φmm) 柱:(角柱)最大100×100mm、(円柱)最大Φ125mm 適合マスト径(Φmm) 20~32
1パック(2個)
4,898 税込5,388
当日出荷

軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(200mm用)。耐風速50m/sに対応。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。 軒先の長さに合わせて選べるUHFアンテナ壁面取付金具(200mm用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。マスト径はΦ22~32に対応しています。取付け部が小さくスッキリ取付けられます。
材質 (ベースプレート)冷間圧延鋼板、(マストホルダー)一般構造用圧延鋼材、(アーム)一般構造用圧延鋼材、(アンテナマスト固定用ボルト)SUS304、(マストストッパ)SUS304 質量(kg) 1 表面処理 溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合マスト径(Φmm) 22~32
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ステーワイヤ(支線)を取り付けるパーツです。釘付ステンレスワイヤ(65cm) アンテナマスト用支線を屋根の破風等に固定する金具です 。ステンレス製のネジ釘付属で簡単に取付が可能です
仕様 ワイヤー部ステンレス 寸法(mm) 650 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
849 税込934
21日以内出荷

各種アンテナを壁やベランダに取り付ける際に使用します。サビに強い
用途ベランダ格子手すり用
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ 標準タイプ
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アンテナマストを屋根の上に設置するときに使います。 サビに強い
表面処理 溶融亜鉛メッキ仕上
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UHFアンテナと同じマストに、BS・CSアンテナを取りつけるための金具です。
仕様 溶融亜鉛メッキ(HDZ45) 適合 (アンテナ)BSC100RG、BC100K、CSBSA-100、CSA-100、CSK100 種別 BS・CSアンテナ100cm用 質量(kg) 約1.1
1組(2個)
3,298 税込3,628
当日出荷

格子、壁面、鋼管柱用、ベランダ取付金具です。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 格子・壁面・鋼管柱にも付けられるアンテナ取付金具。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mm。50形までの衛星アンテナ設置が可能です。
取付可能対象 ベランダ手すり(格子)・壁面・ 鋼管柱取付共用 質量(kg) 2.8 マスト径(Φmm) 38
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

Φ31.8mmのアンテナマストです。マスト長1.8m。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。上部に樹脂マストキャップ付きです。 地デジ用アンテナマスト180cm。マスト径Φ31.8mm。上端に樹脂製キャップ付。表面仕上げは錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様。
仕様 上端に樹脂マストキャップ付 寸法(mm) Φ31.8×1800 質量(kg) 2.4 仕上 溶融亜鉛メッキ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

締め付け強度を調整できます
用途電柱やその他配管や柱に取り付けたいときに便利なバンドです 材質 ステンレス 寸法(幅W×長さL)(mm) 10×1200
1枚
799 税込879
当日出荷