- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鋏
- アンビルタイプのおすすめ人気ランキング
アンビルタイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新149件の「アンビルタイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ 切断 工具」、「伸縮式高枝切鋏」、「ケーブルカバー切断工具」などの商品も取り扱っております。
重量があり安定感がある/コンパクトサイズで持ち運びしやすい
用途金属部品等、打撃物の下敷きや、重石代わりに
材質
鉄
寸法(mm)
【天面】60×150
色
ブラック
呼び寸法(mm)
150
ベース寸法(mm)
115×150
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
切ってつかめる万能タイプの刃先!
女性にもラクに扱える超軽量アルミ合金!
レバーを押すだけで伸縮自在!
専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断!
三段ポール式(アルミポール使用)
コンパクトサイズなので車のトランクにも収納可能!!持ち運びに便利!
用途ミニレールアンビル。
全長(mm)
70
高さ(mm)
50
質量(g)
約420
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
4段ラチェット式
切断が楽なアンビルタイプ
刃長(mm)
55
切断能力(mm)
直径20mmの枝
寸法(mm)
200
材質(柄部)
アルミ合金、PVC
材質(刃)
刃物鋼 SK-5、フッ素樹脂加工(PTFE)
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
ラクラクカット!そのままキャッチ!女性に優しいアンビルタイプです。 約50%も握力を軽減したユニバ―サルデザインで女性やお年寄りに優しい高枝鋏です。 太い枝のカットにも便利な鋸付きです。
用途高所の枝切り、果実の採収
刃長(mm)
48
仕様
アンビル設計、フッ素樹脂加工(切刃)、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き角度2段切替式、鋸付き
トラスコ品番
440-0313
材質
刃/高炭素刃物鋼、フッ素樹脂加工、グリップ/アルミダイカスト
全長(mm)
最短:1783 最長:3033
質量(kg)
1.23
使用目的
採収、枝切り
切断対象
果実
適合替刃
184-1184-2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断目安(Φmm)
生木:15
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ショートアンビルタイプで取り回しやすく作業性に優れています。
大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に最適です。
アルミニウム合金製のハンマーケースとボディにより軽量化を実現しています。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4500
最大締付トルク(N・m)
2100
トラスコ品番
781-0318
全長(mm)
328
質量(kg)
6
タイプ
ツインハンマー
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
1.51
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mm)
33
ホース取付口
Rc1/2(PT1/2)
排気方向
上方
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
用途モール・ホース・生木・ロープ等20mmまで切断可能
全長(mm)
205
質量(g)
220
刃長(mm)
45
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
コーナーカットが可能!。90度・左右45度切りモールガイド付。最高級刃物鋼使用(SK-5)。フッ素樹脂加工。アンビルタイプ
用途モール・ホース・生木・ロープ等20mmまでの切断
全長(mm)
205
質量(g)
280
刃長(mm)
45
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
軽量でハイパワーを実現、作業性抜群のエアーインパクトレンチです。
用途大型車両のタイヤ交換や重機・建設機械の整備に最適です。
トラスコ品番
382-8647
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6500
使用空気圧力(MPa)
0.62
最大締付トルク(N・m)
2700
ソケット差込角(mm)
25.4
ホース取付口
(RC/PT)1/4
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
超軽量で女性にもラクラク作業!
長時間の使用でも疲れにくい!
剪定鋏では届きにくい所も楽な姿勢で作業できます!
切断能力15mm。
用途少し高い所、少し離れたところ、狭い手の届きにくいところ
タイプ
アンビル
1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。
特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。
用途自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適
全長(mm)
435
質量(kg)
14.6
ホース内径(Φmm)
12.7
空気消費量(m3/min)
0.85
シャンク寸法
25.4mm
アンビル
P式
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
3000
軸心より側面まで(mm)
61.5
能力ボルト径(mm)
標準:45、高力:27
ホース取付口
Rc1/2
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。
特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。
ロングアンビルタイプのモデルです。
用途自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適
全長(mm)
575
質量(kg)
16
ホース内径(Φmm)
12.7
空気消費量(m3/min)
0.85
アンビル(mm)
ロングアンビル長:150
シャンク寸法
25.4mm
アンビル
P式
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
3000
軸心より側面まで(mm)
61.5
能力ボルト径(mm)
標準:45、高力:27
ホース取付口
Rc1/2
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
樹脂モールのコーナーカットが可能!!
4段階の角度調整可能です。
(90、75、60、45°)
用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能
材質
(本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金
幅(mm)
約102
全長(mm)
約222
質量(g)
410
全高(mm)
約60
角度調整範囲
90、75、60、45°
刃渡り(mm)
70
最大開口径(mm)
55
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。
最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。
切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。
3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整)
脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。
別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm)
4000
刃長(mm)
54
切断能力(mm)
15
トラスコ品番
387-8121
質量(kg)
1.2
材質(刃)
アンビル刃
材質(ポール)
アルミ合金
縮長(mm)
1700
アズワン品番
64-8901-44
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
太い枝がラクに切れるアンビルタイプの剪定鋏です。
アンビルとは「金床」の意味で、切り刃と受刃が包丁とまな板のような役割を果たし、受け刃は平らに近くなっています。
切り刃は通常の剪定鋏より薄く、切断時の抵抗が少ないため、太い枝をラクにカットすることができます。
用途太い枝をラクにカット
切断対象
太い枝
RoHS指令(10物質対応)
対応