- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- アンプ ケースのおすすめ人気ランキング
アンプ ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新2,169件の「アンプ ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オーディオケース」、「アンプ シャーシ」、「1u ラックケース」などの商品も取り扱っております。
デザイン性に優れ、表面処理は高級感あるヘアライン処理をしています。
熱対策を考慮した縦型ヒートシンク形状の自然空冷ケースです。
アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。
構成部品が少なく、組立てやすい構造です。
材質
ヒートシンク側板:アルミ押出材 A6063S-T5、天底板:アルミ板 A1050P t2.0
寸法W(mm)
482.6
タイプ
熱対策製品
規格
EIA
材質(ゴム足)
ポリウレタン
色(ゴム足)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(固定金具)
鋼板SPCC t1.6
材質(パネル)
フロント/リア:アルミ押出材 A6063S-T5
上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。
産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。
上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。
付属品
【ビス】皿M3×5三価クロメート×17/十字穴台形ビスM3×5ニッケル/三価黒クロメート×13
材質
底板:アルミ板A1050P t2
表面処理
側板/フレーム/天板/底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ヘアライン処理ブラックアルマイト、パネル:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート+アルマイト
材質(フレーム)
アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304)
材質(天板)
アルミ板A1050P t2
材質(ゴム足)
合成ゴム
色(ゴム足)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(固定金具)
鋼板SPCC t2+アルミ押出材A6063S-T5
材質(側板)
アルミ押出材A6063S-T5
材質(パネル)
アルミ板A1050P・A1100P t1.5
材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ゴム足)
ポリウレタン
色(ゴム足)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。
上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質
サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄
表面処理
上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート
材質(カバー)
アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)
材質(ゴム足)
合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パネル)
アルミ板 A1100P t1.5
材質(カバー)
アルミ板A1100P
デザイン性に優れ、表面処理は高級感のあるヘアライン処理をしています。
熱対策を考慮したヒートシンク形状の自然空冷ケースです。
アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。
材質
(上カバー・下カバー)アルミ押出材、(パネル)アルミ板、(取付ビス)鉄、(ゴム足)ポリウレタン
寸法W(mm)
111.2
寸法a(mm)
99.2
パネル幅(mm)
112
シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。
パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質
取付ビス(六角穴付):ステンレス
表面処理
パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理
材質(カバー)
アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)
材質(ゴム足)
ポリウレタン・合成ゴム
色(カバー)
シルバー・ブラック(上・下)
色(ゴム足)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パネル)
アルミ板 A1050P
前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。
材質
アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
前面パネル〔アルミt3〕、ベース〔アルミt2〕、側板〔鉄t1.2〕、後面パネル・カバー〔鉄t1〕
塗装色
ペールホワイト
付属品
付属ねじなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
10
解像度の高さに定評のある、高音質デジタルアンプを手軽に製作できるTA2020アンプキットデラックスバージョンの基板完成品。WIMAコンデンサ、オーディオアンプ用パワーインダクタDASM1620等、こだわりのオーディオパーツを惜しげもなく採用。フィルムコンデンサはドイツ生まれの高級オーディオ用コンデンサ「WIMA」を採用。電解コンデンサは「OSコン」。東光のデジタルアンプ用固定インダクタDASM1620シリーズを採用。オーディオ用金属被膜抵抗としてDALECMF-55を採用
種類
工作キット
基板寸法(縦×横)(mm)
60×100
高さ(mm)
24
機能
MUTE、FAULT、SLEEP
周波数特性
20Hz~20KHz(±0.5db)
出力
最大20W+20W(4Ω)
出力方式
BTL
電源電圧(V)
DC8.5~14.6(DC12推奨)
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)
-10~60
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
平板カバー付の低価格アルミシャーシです。
カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。
内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。
材質
アルミ板A1100P
色
メタリックシルバー塗装
表面処理
裏面 導通処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ヒートシンク側板:アルミ押出材 A6063S-T5、天底板:アルミ板 A1050P
材質(ゴム足)
ポリウレタン
色(ゴム足)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
熱対策製品
材質(固定金具)
鋼板SPCC
材質(パネル)
アルミ押出材A6063S-T5
材質
取付ビス(六角穴付皿):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5
仕様
個数:ボディーフレーム×1、パネル×2、ゴム足×4、取付ビス(六角穴付皿)×8
付属品
六角レンチ
色
シルバー
表面処理
パネル:表面シルバーアルマイト、裏面無処理
材質(ゴム足)
ポリウレタン
色(ゴム足)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パネル)
アルミ板 A1050P
表面処理(ボディ)
アルマイト&クリア塗装
パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5~14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。
パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。
ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。
電源パスコンと並列追加用パターンを準備。
主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。
タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。
種類
工作キット
スピーカー
4Ω~8Ω
基板寸法(mm)
68×82
消費電流(mA)
(無信号時)約75(14V時)
電源電圧(V)
DC4.5~14
入力抵抗
約47kΩ
再生紙使用マーク
適合
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。
工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。
19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです。
19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。
RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。
材質
本体:スチール、フロントパネル・リヤパネル・シャーシ:アルミ
色(本体)
ホワイトグレイ
表面処理
【フロントパネル】B2アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷