アンプ シャーシのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
145件の「アンプ シャーシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンプ ケース」、「1u ラックケース」、「アルミシャーシ」などの商品も取り扱っております。

デザイン性に優れ、表面処理は高級感のあるヘアライン処理をしています。 熱対策を考慮したヒートシンク形状の自然空冷ケースです。 アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。
材質 (上カバー・下カバー)アルミ押出材、(パネル)アルミ板、(取付ビス)鉄、(ゴム足)ポリウレタン 寸法W(mm) 111.2 寸法a(mm) 99.2 パネル幅(mm) 112
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

平板カバー付の低価格アルミシャーシです。 カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。 内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。
材質 アルミ板A1100P メタリックシルバー塗装 表面処理 裏面 導通処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。
材質 アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2160種類の商品があります)

材質 前面パネル〔アルミt3〕、ベース〔アルミt2〕、側板〔鉄t1.2〕、後面パネル・カバー〔鉄t1〕 塗装色 ペールホワイト 付属品 付属ねじなし RoHS指令(10物質対応) 対応 搭載可能質量(kg) 10
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1台ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

片手で楽に穴あけ可能。
トラスコ品番 810-7135 セット内容 カッター(16/18/21/25/30)、ウス、センターボルト、K-441 質量(g) 480(ケース含まず) 能力 (アルミ板)1.8mm厚以下、(鉄板)0.8mm厚以下
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

仕様 ボディ材質 = アルミダイキャスト。外形寸法 = 222.1 x 145.9 x 55.9mm。外部長さ = 222.1 mm。外部幅 = 145.9 mm。外部高さ = 55.9 mm。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = N。シールド = Y。。EMI/RFIスクリーニング済み - 粉体コーティング. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) EMI/RFIスクリーニング済み ソケット品番 ; 517-3670 517-3670 、 ; 517-3686 517-3686 、 ; 517-3591 517-3591 、 ; 517-3636 517-3636 、 ; 517-3557 517-3557 、 ; 517-3541 517-3541 、 ; 517-3642 517-3642 、 ; 517-4083 517-4083 には内部ガイドスロットが装着されており、スクリーン、ディバイダ、基板、又はコンポーネント取り付けボードごとに内部を仕切ることが可能 皿頭ステンレススチールのM3.5固定ねじ 最小肉厚1.6 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,160 税込8,976
7日以内出荷

シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質 取付ビス(六角穴付):ステンレス 表面処理 パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理 材質(カバー) アルミ押出材 A6063S-T5(上・下) 材質(ゴム足) ポリウレタン・合成ゴム 色(カバー) シルバー・ブラック(上・下) 色(ゴム足) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(パネル) アルミ板 A1050P
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

付属品 【ビス】皿M3×5三価クロメート×17/十字穴台形ビスM3×5ニッケル/三価黒クロメート×13 材質 底板:アルミ板A1050P t2 表面処理 側板/フレーム/天板/底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ヘアライン処理ブラックアルマイト、パネル:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート+アルマイト 材質(フレーム) アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304) 材質(天板) アルミ板A1050P t2 材質(ゴム足) 合成ゴム 色(ゴム足) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(固定金具) 鋼板SPCC t2+アルミ押出材A6063S-T5 材質(側板) アルミ押出材A6063S-T5 材質(パネル) アルミ板A1050P・A1100P t1.5
1台
6,198 税込6,818
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1404種類の商品があります)


コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。 上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質 サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄 表面処理 上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート 材質(カバー) アルミ押出材 A6063S-T5(上・下) 材質(ゴム足) 合成ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(パネル) アルミ板 A1100P t1.5
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1台
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1台
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ライン信号を増幅するアンプです。
用途ドライバーアンプ(入力メス/出力メス)
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

試験装置・測定装置等を形成するシステムラックの回路ユニット部品取付板に。
材質 前面パネル(アルミt3.0)ベース(アルミt2.0)側板(鉄t1.2) 塗装色 ペールホワイト 規格 JIS 外形寸法W(mm) 480 RoHS指令(10物質対応) 対応 搭載可能質量(kg) 10
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボデーはスチール製で、取手はアルミ型材を使用しています。 制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。 ねじによる組立式で加工・点検が容易です。 デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。
材質 アルミ 塗装色 側面:ライトベージュ塗装(5Y7/1)、カバー:オリーブ塗装(7.5Y3/1) 外形寸法W(mm) 429 板厚(mm) 前面・後面パネル、ベース:2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デザイン性に優れ、表面処理は高級感あるヘアライン処理をしています。 熱対策を考慮した縦型ヒートシンク形状の自然空冷ケースです。 アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。 構成部品が少なく、組立てやすい構造です。
材質 ヒートシンク側板:アルミ押出材 A6063S-T5、天底板:アルミ板 A1050P t2.0 寸法W(mm) 482.6 タイプ 熱対策製品 規格 EIA 材質(ゴム足) ポリウレタン 色(ゴム足) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(固定金具) 鋼板SPCC t1.6 材質(パネル) フロント/リア:アルミ押出材 A6063S-T5
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取手とフレームが一体になり、Rを基調としたデザインです。 制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。 ねじによる組立式で加工・点検が容易です。 デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。
材質 アルミ 塗装色 ライトグレー塗装(3.8G6.7/0.5) 外形寸法W(mm) 429 板厚(mm) 前面・後面パネル、ベース:2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)