アンプ ハイインピーダンスのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
122件の「アンプ ハイインピーダンス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイク/アンプ」、「ハイインピーダンススピーカー」、「cdプレイヤー」などの商品も取り扱っております。
小規模店舗などでのBGM用途に最適な3入力・30 Wのアンプです。マイク/ライン入力(切換式)に音声信号が入った時や、ミュート端子を短絡した時にBGM入力と予備入力の音量が小さくなるミュート機能を備えています。音質調節器(低音、高音)を装備しており、BGM入力、予備入力に対して有効です。スピーカーはローインピーダンスラインまたはハイインピーダンスラインで使用できます。また、別売金具を使えば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(2サイズ)
材質 パネル:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)ヘアライン、ケース:鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg) 4 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 83(定格出力時)、36(電気用品安全法省令第1項による) 出力 (スピーカー出力)ハイインピーダンス:330 Ω 平衡 ねじ端子、ローインピーダンス:4~16 Ω 平衡 ねじ端子、(1W出力)スピーカー出力 8 Ω 1 W 平衡 ねじ端子 定格出力(W) 30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 210×93×276 入力 マイク/ライン(切換):-60dB/-10dB 600Ω/10kΩ平衡ねじ端子、BGM:-10dB 10kΩ不平衡RCAピンジャック、予備:-10dB 10kΩ電子バランスねじ端子 機能 ミュート機能(ミュート感度調節器):音声入力によるミュート、メイク制御入力によるミュート 周波数特性 100Hz~20kHz S/N比 マイク:60dB、ライン:75dB、予備:75dB、BGM:75dB(ハンドパス:20Hz~20kHz)(低音/高音調節つまみ:中央位置) 歪率(%) 0.5以下(1kHz定格出力時) 使用湿度範囲(%RH) 90以下(ただし結露のないこと)
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

YAMAHA(ヤマハ)パワーアンプ
ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。 セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応 多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能 音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー) エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備 各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載 ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載 2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング) オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能 音響サービスエリア拡張可能 安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載 ヤマハエコプロダクツ認定 設置スペースを取らない1Uラックサイズ
電源電圧(V) AC100、 50Hz/60Hz 消費電力 30W@3Ω(1/8出力、AC100V、全チャンネル駆動時(ピンクノイズ)) 冷却方式 自然空冷 周波数特性 LINE IN to SPEAKER OUT:50Hz to 20kHz @1W, 3Ω/4Ω/8Ω、0dB、-3.0dB、+1.0dB、LINE IN to SPEAKER OUT:90Hz to 20kHz@1W、70V/100V、0dB, -3.0dB, +1.0dB 質量(kg) 1.8 出力 ローインピーダンス:30W x2 @3Ω, 4Ω, 8Ω、ハイインピーダンス:60W x 1 @70系/100系(1kHz, 20m秒バースト,THD+N=1%) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 215×54×288(ノブ、ゴム足を含む) 入力 感度・最大レベル:-76dBu(感度)、最大ノンクリップレベル:-22dBu(マイク(バランス))、ライン(アンバランス):-10.0dBV(感度)、最大ノンクリップレベル:+10.0dBV 入力インピーダンス(Ω) 10k 保護回路 (負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付) 歪率(%) 全高調波:0.1以下 ステレオ入力からスピーカー出力、Half power@1kHz, 3Ω/4Ω/8Ω(ローインピーダンス )、0.2以下 ステレオ入力からスピーカー出力、Half power @1kHz, 70系/100系(ハイインピーダンス) コネクタ LINE IN:ステレオRCA端子 (アンバランス) or 3.5mm ユーロブロック端子 (3-pin、バランス) x 2(ライン入力) 動作温度(℃) 0~+40 保管温度(℃) -20~+60 回路 アンプ:Class D
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷

シリーズ累計販売台数10万台突破の15Wアンプの新機種 従来機種より音質の向上とタブレット・スマートフォン接続時の ノイズ軽減設計
用途BGMとマイク放送を要する、小型~中型店舗、施設 付属品 ACコード(1.8m)、取扱説明書 質量(kg) 2.4 消費電力(W) 24(電気用品安全法による表示) 電源 AC100V 50/60HZ 最大出力(W) 15(HIGH/LOW) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 250×67.5×185 マイクロホン マイク入力により音楽信号を減衰(約-14dB) 周波数特性 230Hz~13kHz -3dB(HIGH) 230Hz~16kHz -3dB(LOW) 出力インピーダンス(Ω) HIGH:670~10KΩ(100V)、LOW : 3~ 16 BTL S/N比 70dB以上 入力インピーダンス(kΩ) ライン入力1,2:158mV/10不平衡、マイク入力:2.3mV/600Ω不平衡
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

小・中規模設備に最適な出力を備えた堅牢なClass Dパワーアンプです。 日常的に使いやすいシンプルなユーザーインターフェースを持ち、 1台でローインピーダンスとハイインピーダンスの両方に対応しています。 音楽再生やマイクを使用するアプリケーションに最適なDSP機能を備えており、1台で多くの用途に対応することができます。 店舗や飲食店におけるBGMおよびアナウンス用途、また学校、宴会場といった設備において理想的な音空間を提供します。
消費電力(W) 30 冷却方式 自然空冷 付属品 RKH1(ラックマウント金具) 質量(kg) 1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 215×54×288 入力感度 【感度】+4.0dBu、【最大ノンクリップレベル】+24.0dBu 電源(AC V) 100 電源周波数(Hz) 50/60 入力インピーダンス 10kΩ 動作温度(℃) 0~+40 保管温度(℃) -20~+60 回路 Class D インピーダンス(Ω) 【ロー】MA2030a:(30W×2)3Ω・4Ω・8Ω、MA2030:(30W×2)3Ω・4Ω、【ハイ】(60W×1)70系/100系
1台
37,980 税込41,778
8日以内出荷

高機能ながら、優れた設置性を実現した卓上デジタルアンプです。
仕様 増幅方式/D級(デジタルアンプ) 使用温度範囲(℃) 0~35(設置場所の室温) スイッチ スピーカー選択スイッチ、プロテクトクリアスイッチ 電源 AC100V・50/60Hz 表示 レベル:ピーク(赤)、-30dB,-10dB(緑)、プロテクト(橙)、リモコン(橙)、緊急(橙)、優先(橙)、スピーカー選択1~5(緑/橙)、一斉(緑/橙)、コールサイン(緑/橙) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 420×88×250(突起部除く) 制御 【リモコン制御】音声、回線制御1~5、一斉制御、放送制御、コールサイン制御入力、電源(24V)/0V。【増設制御電源】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子。【増設制御一斉】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子。【非常放送優先制御】ブレイク入力、スクリューレス端子、定格電圧24V、流入電流0.5mA。【緊急制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA。【優先制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA 仕上 AVライトグレー塗装(マンセルN8近似色日塗工CN-80近似色) 周波数特性 50Hz~20kHz その他の機能 前面マイク ダッカー制御(ラインミュート)、非常放送優先制御入力時停止、コールサイン(ピンポン)、優先制御入力(ラインミュート)、増設制御電源・増設制御一斉(増設接続用)、緊急放送(緊急制御) 使用湿度範囲 20~90%RH(結露なきこと) S/N比 75dB以上(IHF-AWTD,22kHzLPFON、ライン1) 歪率(%) 1以下(ライン1、定格出力時、1 kHzにて) 音声入力 【ライン1】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2ラインミュート対象。【ライン2/マイク1】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可。【ライン3/マイク2】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可。【チャイム】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2。【ページング】-10dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック。【前面マイク】-66dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック、ダッカー制御付き(ラインミュート制御)。【前面ライン】-20dBV不平衡ステレオミニフォーンジャックラインミュート対象。【緊急音声入力】-10dBV不平衡ピンジャック×1。【アンプ入力】0dBV不平衡ピンジャック×1。【リモコン音声入力】小/大(感度切り替え)平衡即結端子台
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイク入力4系統、予備入力1系統に加え、優先機能および2局ゾーンセレクターを内蔵したPAアンプです。 PFC回路を採用しています。 学校や事務所、スーパーマーケット等での呼び出し放送やBGM放送に最適です。
仕様 【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上 付属品 電源コード(2m)×1、音声入力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、5P)×2、制御入出力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、4P)×2、リモート制御用着脱式ターミナルプラグ(3.5mm、4P)×1、スピーカー出力用着脱式ターミナルプラグ(5mm、6P)×1、ボリュームカバー×4 材質/仕上 パネル:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装 使用温度範囲(℃) -10~+40 電源(V) AC100(50/60Hz) 表示 5ポイントLEDレベルメーター、電源表示灯、優先放送中表示灯、緊急放送中表示灯、温度保護発生中表示灯、過電流保護発生中表示灯、ゾーン1表示灯、ゾーン2表示灯 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 420×96.1×313.1 入力 制御入力:2系統 無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下、着脱式ターミナルブロック(5P)、ゾーン制御入力:無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P) 制御出力 リモート出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、緊急出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御出力:オープンコレクター出力(極性あり) 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P) 周波数特性 50Hz~20kHz±3dB(1/8定格出力時) 消費電流(mA) 200以下(電源スイッチOFF時) S/N比 マスターボリューム(最小):88dB以上、マスターボリューム(最大):76dB以上、INPUT1~4:55dB以上、INPUT5:72dB以上、(JIS-A) 歪率(%) 1%以下(1kHz定格出力)、20kHz LPF(AUX-0025) 音声入力 INPUT1・2:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω、電子バランス 着脱式ターミナルブロック(5P)/Φ6.3ホーンジャック(2P)※マイクはファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT3:-60dB 600Ω 電子バランス Φ6.3ホーンジャック(2P)、INPUT4:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω 電子バランス Φ6.3ホーンジャック(2P)、INPUT5:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、パワーアンプ:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック 使用湿度範囲(%RH) 85以下(ただし結露のないこと)
1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オフィスなどの受付からの館内呼出や、案内放送に便利な10W出力のアンプです。 別売のページングマイクPM-660Dを使えば、内蔵の1音チャイムを鳴らす事ができます。
付属品 壁面取付金具、取付ねじ トラスコ品番 817-2842 質量(kg) 1.8 使用温度範囲(℃) -10~50 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 30 出力 ハイインピーダンス:11kΩ、差込式端子台 ケース色 オフホワイト(マンセルN9.0近似色) 定格出力(W) 10 材質(ケース) ABS樹脂 入力 マイク:-50dB/600Ω(不平衡)、ホーンジャック×1またはDINソケット(5P)×1(ホーンジャック優先)、予備:-10dB/50kΩ(不平衡)、RCAピンジャック×2 周波数特性 200Hz~12kHz+3dB、-4dB チャイム音量 1音:330Hz(PM-660Dトークスイッチによりリモート起動) S/N比 60dB以上 歪率(%) 3(1kHz定格出力時) 回路 ミュート:マイク入力による予備入力の自動減衰、復旧動作(減衰量25~30 dB,復旧時間4.5 s)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

解像度の高さに定評のある、高音質デジタルアンプを手軽に製作できるTA2020アンプキットデラックスバージョンの基板完成品。WIMAコンデンサ、オーディオアンプ用パワーインダクタDASM1620等、こだわりのオーディオパーツを惜しげもなく採用。フィルムコンデンサはドイツ生まれの高級オーディオ用コンデンサ「WIMA」を採用。電解コンデンサは「OSコン」。東光のデジタルアンプ用固定インダクタDASM1620シリーズを採用。オーディオ用金属被膜抵抗としてDALECMF-55を採用
種類 工作キット 基板寸法(縦×横)(mm) 60×100 高さ(mm) 24 機能 MUTE、FAULT、SLEEP 周波数特性 20Hz~20KHz(±0.5db) 出力 最大20W+20W(4Ω) 出力方式 BTL 電源電圧(V) DC8.5~14.6(DC12推奨)
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。オフィス、学校、工場などさまざまな現場でセットアップ可能
トラスコ品番 448-5360 質量(kg) 6.9
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)呼出しアンプ WA-250/260
高音質でコンパクトに設置できる2タイプの呼出しアンプ。 設置スペースをとらないA4サイズ。壁取付も可能。
電源 AC100V・50/60Hz 周波数特性 100Hz~10kHz+1.5dB、-4.5dB(ライン) 歪率(%) 1.0以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×83×213(高さはゴム足4mm含む) 仕上 AVアイボリー(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイク入力端子のないAV機器でマイク入力が可能。 入力端子はお手持ちのマイクロホンに合わせてΦ6.3標準プラグとΦ3.5ミニプラグ*が接続可能。 マイクロホンに合わせてモノラル/ステレオマイクに切り換え可能。プラグインパワーにも対応。 メタルボディ&コンパクトサイズ。 ACアダプター付属。
電源 DC9V(ACアダプター) 周波数特性 20Hz~20,000Hz(-3dB) 仕様 入力換算ノイズレベル:-110dBV(GAINがMINの時)、 -120dBV(GAINがMAXの時) 付属品 ACアダプター 質量(g) 約160(本体のみ) 消費電流(mA) 30(最大) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×70×92(突起部除く) 入力端子 マイク入力(Φ6.3mm標準ジャック/Φ3.5mm3極ミニジャック) 歪率(%) 0.05%(GAINがMINの時)、 0.2%(GAINがMAXの時) 出力端子 ライン出力(RCAピンジャック×2) 出力レベル 定格:-10dBV、最大:+2dBV(1kHz、T.H.D1%時) 許容入力 ‐18dBV(GAINがMINの時最大) 利得(dB) +20dB(GAINがMINの時)、 +50dB(GAINがMAXの時)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

YAMAHA(ヤマハ)パワーアンプ
ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。 セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応 多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能 音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー) エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備 各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載 ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載 2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング) オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能 音響サービスエリア拡張可能 安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載 ヤマハエコプロダクツ認定 設置スペースを取らない1Uラックサイズ
電源電圧(V) AC100、 50Hz/60Hz 消費電力 60W@4Ω(1/8出力、AC100V、全チャンネル駆動時(ピンクノイズ)) 冷却方式 自然空冷 周波数特性 LINE IN to LINE OUT:20Hz - 20kHz、0dB、-2.5dB、+1.0dB、LINE IN to SPEAKER OUT:50Hz to 20kHz @1W、3Ω/4Ω/8Ω、0dB、-3.0dB、+1.0dB 仕様 省エネルギー: オートスタンバイモード搭載(入力が25分間以上感知されないと自動でスタンバイ状態に切替) 質量(kg) 4.8 出力 ローインピーダンス:120W×2 @4Ω、100W×2@3Ω/8Ω、ハイインピーダンス:120W×2ch @70系/100系200W×1ch @70系/100系(1kHz, 20m秒バースト,THD+N=1%) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 480×45×379(ノブ、ゴム足、ラックマウント金具を含む) 入力 感度・最大レベル:ライン(アンバランス):-10.0dBV(感度)、最大ノンクリップレベル:+10.0dBV、ライン(バランス):+4.0dBu(感度)、最大ノンクリップレベル:+24.0dBu 入力インピーダンス(Ω) 10k 保護回路 (負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付) 歪率(%) 全高調波:0.2以下 ライン入力からスピーカー出力、Half power @1kHz、 3Ω/4Ω/8Ω(ローインピーダンス)、0.2以下 ライン入力からスピーカー出力、Half power @1kHz、70V/100V, 120W/200W(ハイインピーダンス) コネクタ Input A-B:RCA端子 (アンバランス) ×2or3.5mmユーロブロック端子 (6-pin、バランス)(ライン入力)、 スピーカー出力:バリアストリップ端子×2ペア、スルー出力:RCA端子 (アンバランス) ×2(ライン出力/スルー出力)、外部制御(DCPシリーズ) RJ45、DCP1V4S-US/DCP4S-US/DCP4V4S-US、外部制御 (リモート端子) 3.5mmユーロブロック端子 (3-pin)×1 動作温度(℃) 0~+40 保管温度(℃) -20~+60 回路 アンプ:Class D 出力レベル 定格:-10.0dBV(スルー出力)
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷

出力120 W、ハーフサイズの卓上型ミキサーパワーアンプです。入力1と2はマイクとラインの切換えが可能です。出力は、ハイインピーダンス(100系および70系)とローインピーダンス(4 Ω)の両方に対応しています。各機能の設定は、専用の設定ソフトウェアによってパソコンから行います。小規模商業施設、会議室などのパワーアンプとして最適です。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(1サイズ)
付属品 着脱式ターミナルプラグ大(5P)×1、着脱式ターミナルプラグ小(5P)×2、CD(設定ソフトウェア)×1、電源コード(2m)×1、ラックマウント金具取付ねじ(M3×10)(※2)×6、平座金(※2)×6 材質 パネル:PS樹脂黒、ケース:表面処理鋼板黒塗装 質量(kg) 3.9 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 208(定格出力時)、39(電気用品安全法による) 出力 スピーカー:4Ω70系(42Ω)100系(83Ω)着脱式ターミナルブロック(5P) 定格出力(W) 120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 210×52.5×375 入力 入力1、2:MIC-60dB、LINE-20dBMIC/LINE切換式、2.2kΩ電子バランス着脱式ターミナルブロック(5P)、入力3、4:LINE-20dB10kΩ不平衡RCAピンジャック 制御 ミュート制御、リモートマスターボリューム制御、電源ON/OFFスイッチ、グラウンドリフト 周波数特性 50Hz~20kHz(1/8定格出力時) インターフェース ネットワーク:100BASE-TX 消費電流(A) 最大3 歪率(%) 1以下(1kHz定格出力) 使用湿度範囲(%RH) 35~80(ただし結露のないこと)
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

小規模エリアで業務放送に使用いただける卓上型アンプに最適 2電源方式を採用。 AC100VとDC24Vでも使用が可能です 音質調整が可能。 高音部と低音部それぞれの音質調整でより聞き取りやすくする事が可能です ミュート機能。優先入力に信号が入ると、被優先入力の音量は自動的に減衰します 配線すっきり。 マイク1の入力は前面パネルに、その他の入力はリアパネルに備えています ワンタッチ切り替え式。 マイク2は、ライン1とスライドスイッチで切替が簡単です 予告音付(冒頭音)。ページング起動端子を使えばページング放送時に「ピン・ポン」と喚起放送可能 スピーカー増設に便利。既設のスピーカーラインから入力できる100系入力で増設も可能です リレー接点で本体の電源を制御。リモートコントロール端子付で必要な時だけ電源制御が可能です
付属品 Φ6.3ステレオプラグ 質量(kg) 約4.2 出力 ライン:0dBV 600Ω 不平衡 RCAピンジャック 定格出力(W) 20 電源電圧(V) AC100 50/60Hz DC24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約272×約103×約304 機能 【付帯】ミュート:ページング入力優先でマイク1・マイク2/ライン1・ライン2が被優先、マイク2/ライン1優先でマイク1・ライン2が被優先、減衰量はマイク1、マイク2/ライン1、ライン2はいずれも40dB以上。リモートコントロール:無電圧メーク接点にて起動。接点容量 DC24V 10mA。ページング起動:無電圧メーク接点にて起動し内蔵の予告音動作。予告音(ピン・ポン)の音量は半固定VRで調節可能 出力インピーダンス(Ω) 500, 250, 4~16 保存温度範囲(℃) -10~+50(ただし結露のおそれがある場所では使用不可) RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) マイク1:-62dBV 600(電子平衡) Φ6.3標準ジャック、マイク2/ ライン1:-62dBV 600(電子平衡)/-22dBV 10k(電子平衡) スライドスイッチ切替式Φ6.3標準ジャック/キャノンタイプコネクタ、ライン2:-22dBV 10k 不平衡 RCAピンジャック、ページング:-22dBV~0dBV 10k 不平衡 半固定VR付、100系入力:約100V 20k 平衡 半固定VR付 定格消費電流(A) 出力:AC0.8以下 DC1.8以下
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷

コンパクトサイズと低消費電力を両立した高性能D級パワーアンプ
用途BGMとマイク放送を要する、小型~中型店舗、施設など。 付属品 ACコード 1.8m、取扱説明書 質量(kg) 1.5 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 10 電源 AC100V 最大出力(W) Lo:20/Hi20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 175×53×200 周波数特性 Lo:60Hz~20KHz(-3db) Hi:200Hz~15KHz(-3db) 出力インピーダンス(Ω) Lo:3~16BTL、Hi:500~10KΩ(100V) 入力感度 LINE1,2:138mV ・MIC :2.0mV 入力インピーダンス(Ω) MIC :600不平衡 S/N比 80db以上 入力インピーダンス(kΩ) LINE1,2:10不平衡
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

オースミ電機アンプ
Bluetooth機能搭載の小形ステレオアンプ スマホ、タブレット等から簡単に接続可能 コンパクトなボディでどこにでも手軽に設置できます。
用途小型店舗や機器組込、机の天板下、業務用家具裏への仕込みアンプとして 電源(V) DC12(付属ACアダプター使用) 周波数特性 10Hz~40kHz 入力感度 INPUT(背面):185mV/10kΩ(RCAピンジャック不平衡) INPUT(前面):185mV/470Ω(Φ3.5ミニステレオジャック不平衡) 出力インピーダンス(Ω) 負荷:3~8 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.0 出力 Bluetooth標準規格 Power Class1 通信距離(m) 約30(障害物がない場合) 使用周波数(GHz) 2.4帯 対応プロファイル A2DP、AVRCP 対応コーデック SBC 伝送帯域(Hz) 20~20k 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 126×32×53(突起物含まず) 質量(g) 302.5 使用温度範囲(℃) -10~+50(結露しないこと) 付属品 AC電源アダプター、取付ビス(2本)、取扱説明書 仕様 対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 関連資料 仕様書(0.24MB)
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5~14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。 パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。 ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。 電源パスコンと並列追加用パターンを準備。 主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。 タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。
種類 工作キット スピーカー 4Ω~8Ω 基板寸法(mm) 68×82 消費電流(mA) (無信号時)約75(14V時) 電源電圧(V) DC4.5~14 入力抵抗 約47kΩ 再生紙使用マーク 適合
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

高音質ステレオアンプを手軽に製作できる基板完成品 高音質アナログパワーIC「TDA7266」を採用 ドイツ「WIMA」社製フィルムコンデンサーなど高音質パーツで構成 放熱器標準装備 共立電子オリジナル商品
出力 5W+5W(8Ω):THD 0.2% 1kHz 8W+8W(8Ω):THD 10% 1kHz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×60×32 入力 ラインレベル 電源電圧(V) DC10~14(推奨12) 関連資料 (0.9MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)