- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- アンプ 電源コードのおすすめ人気ランキング
アンプ 電源コードのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新260件の「アンプ 電源コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源コード250v」、「電源コード」、「アンプ キット」などの商品も取り扱っております。
3ピンプラグ-3ピンコネクタの電源コードです
導体サイズ(mm2)
0.75
長さ(m)
3
色
黒
種類
VCTF
定格電流(A)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリーから直接電源を供給するときのスタンダードタイプのパワーケーブルです。
仕様
40Aスローブヒューズ 、5 SQ.(AWG 10)耐熱ケーブル 、結束バンド・交換用端子添付
8ゲージのパワーアンプ接続ケーブルセットです。バッテリーからパワーアンプ、アンプからスピーカー、ヘッドユニットへ接続するためのコードが全て入っております。
用途パワーアンプを接続する為のケーブルセット
セット内容
電源ケーブル(クリアレッド)6m、アースケーブル(クリアブラック)1m、リモートケーブル(青)5m、RCAケーブルOFCWシールド(灰)5m、スピーカーケーブル(クリア)10m(16G)、ヒューズホルダー(60Aヒューズ内蔵)、ターミナル、タイラップ、ブッシュ予備ヒューズ 、L型六角レンチ
最大電流(A)
38
太さ(mm)
8G
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護
用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。
太さ(sq)
AV5.00
コード長さ(m)
6
付属品
丸型端子(5Φ・6Φ)各1個
材質
コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール。丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニール
使用可能電力
DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様
差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
家庭用のコンセントからコンピュータや周辺機器に電源を。
仕様
パッケージC
色
黒
スイッチ
×
定格
AC125V・7A
コンセント個数
1
コード長さ(m)
1.8
電源コード(m)
1.8
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
3PACソケットメスー2PACプラグオス
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
ハイパワーアンプ用10ゲージケーブルセット。MAX500W対応。
セット内容
電源線プラス10ゲージ6m、アース10ゲージ1m、RCAダブルシールド5m、スピーカーコード16ゲージ9m、リモートケーブル18ゲージ5m、各ターミナル・結束バンド
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
定格容量
7A・125V(700Wまで)
機能
耐トラッキング
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源ケーブル C14/C13
色
黒
定格
12A-250V
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。
IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
電源コード(m)
2
機能
耐トラッキング
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ仕様
3Pメス(IEC C13)
用途高出力カーオーディオ・ナビゲーションシステム等の安定した電源取り出しに
ケーブル
AV3.0sq・AV0.5sq
仕様
リレー単体40A仕様、スローブローヒューズ(30A)付
材質
スローブローヒューズ/ハウジング:ナイロン・エレメント:銅合金ケーブル/導体:電気用軟銅線・絶縁被服:塩化ビニールスリーブ/塩化ビニール端子/黄銅(スズメッキ)
コード長さ(m)
3
消費電流(A)
30
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
全長(m)
3
色
黒
定格電圧(V)
125
15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状
15A 125V
コード
VCT2mm2×3芯
RoHS指令(10物質対応)
対応
タップの電源コード(3P)などを延長できます。
コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。
安全な二重被ふくコードです。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
RoHS指令に対応した製品です。
コンセント個数
1
コンセント形状
3P
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
機能
二重被覆
プラグ形状
3P
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能
ロック機能付き
色
ブラック
規格
PSE準拠
スイッチ
×
コンセント個数
1
コンセント形状
3P
コネクタ形状
IEC C13・NEMA 5-15P
定格容量
12A・125V(合計1200Wまで)
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
ストレート
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×