アーク溶接 手袋のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
108件の「アーク溶接 手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接用革手袋」、「溶接手袋 柔らかい」、「革手袋 3本指」などの商品も取り扱っております。
溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。 仕様 袖あり 厚さ(mm) 1.4±0.5% タイプ 5本指 メーカー商品コード 4140070
1双
1,098 税込1,208
当日出荷

溶接時の火花やごみの浸入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、切断 厚さ(mm) 1.2
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
1双ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

袖が長く溶接作業に最適です 背縫タイプで装着感が向上。 補強床当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc 厚さ(mm) 1.4(±0.1) 質量(g) 290 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
999 税込1,099
当日出荷

耐熱性、耐久性に優れている。縫いしろが外に出ていない為安全性が高い。袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途溶接、溶断作業に。 トラスコ品番 253-8440 厚さ(mm) 1.4(±0.1) 質量(g) 250 タイプ 五本指 本体質量(g) 52
1双
2,698 税込2,968
当日出荷

素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。 夏場や過酷な長時間作業にも最適です。 繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。 5本指が自由に動かせ、しかも柔らかい素材なので、ごわついた手袋ではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。 材質 アラミド43%、綿57% 白/黒 サイズ フリー 入数(双) 1 機能 耐熱 全長(cm) 26.5 中指長(cm) 8 耐熱温度(℃) 370 手の平幅(cm) 12.5
1双
4,498 税込4,948
当日出荷

火に強い耐炎繊維と切創に強いアラミド繊維の複合によって造られた高機能新素材を使用。
用途鉄鋼・造船・プレス・自動車・機械等の耐熱作業、溶接作業、切創作業に。 機能 耐熱・耐切創 グリーン サイズ フリー 全長(cm) 22 トラスコ品番 137-2866 材質 アラミド繊維50%、耐炎繊維50% 厚さ(mm) 1.2 質量(g) 55 入数(双) 1 中指長(cm) 9.5
1双
1,698 税込1,868
当日出荷

摩擦や熱に強い牛床革手袋です。 主に腹革の部位を使用したコスト重視にこだわった商品になります。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1双ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

袖が長く、溶接作業に便利な牛床革の手袋です。 縫製面が内側なので、溶接時の火花による糸切れの心配がありません。 補強用の小アテ付き。
用途主に溶接作業用。鉄鋼、建設業など。
1双
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表革と床革をミックスした溶接作業に便利な牛床革の手袋です。 手の部分はやわらかい表革で、手首部分は床革仕様になっています。 厚みもしっかりしており、従来の床革のみの溶接手袋とは異なり、高級感があります。
用途主に溶接作業用。鉄鋼、建設業など。
1双
1,498 税込1,648
当日出荷

用途アルゴン溶接 仕様 牛本革、掌部/牛床革、親指付根/本革当付、5本指、袖あり タイプ 5本指
1双
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 サイズ = L。材質 = レザー。全体の長さ = 350mm。色 = 赤。。EN388 4133、EN407 414144、BE EN 12477. ウェルドマスタークロムレザー長手袋(赤). 高品質のクロムレザー(LW93) ウェルトシームで、熱放出や機械的放電から保護 快適なサーマルライニングで接触熱から保護 タイプA (ミグ / アーク溶接)及び機械処理の軽作業用の特別デザイン BS EN 12477 - 溶接規格に準拠 ヘビーデューティの熱溶接用途に最適 ラージ、長さ: 350 mm
1組
4,398 税込4,838
当日出荷

摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。 縫製面が内側のため、火花等で糸が切れることなくお使いいただけます。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
1双
399 税込439
当日出荷

手の本体に吟革を使用し柔らかく作業性を高めています。 内縫タイプで糸が切れにくい。 袖に床革使用しています。 補強吟当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc 厚さ(mm) 1.6±0.1 質量(g) 210 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
2,698 税込2,968
当日出荷

TIG溶接の中でも、最も緻密さを要求される作業のために作られた薄手のグローブです。キッドスキンと呼ばれる特に薄い若ヤギの表革は最も柔らかさとしなやかさを求められるグローブに使用され、TIG溶接での器用性と適度な保護性能、耐摩耗性、耐穿孔性を兼ね備えています。ショートカフの手首が短いデザインで軽快な作業性実現し、手の側面のドラッグパッチは手が母材に触れる部分をしっかり保護します。
用途TIG溶接 材質(裏) 手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし 材質(甲) 若ヤギ革 材質(掌側) 若ヤギ革 材質(補強材) 手の平:小指側面保護パッチ、手の甲:なし、手首:なし
1双
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豚革仕様なので非常に柔らかく手にフィットします。 手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。 手の平部にもアテが付いていますので耐久性があります。
用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など
1袋(3双)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。 後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。 両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。 外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください) 外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。 外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。 内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。
用途アーク溶接・ガス溶接作業用 種類 溶接面(かぶり式) 材質 本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン 質量(g) 約530(内外プレート含む) タイプ ヘッドバンドタイプ 寸法(縦×横)(mm) 約300×250 遮光度 ♯10付属(外側) 適合プレート 外側50×105mm/内側90×110mm 頭囲(cm) 約60まで
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

袖が長く、溶接作業に便利な牛床革の手袋です。 縫製面が外側なので、装着した際の指当たりがなく装着感が良く握りやすいです。 補強用の小アテ付き。
用途主に溶接作業用。鉄鋼、建設業など。
1双
599 税込659
当日出荷

袖が長く溶接作業に最適です。 内縫いタイプでほつれにくい。 補強床当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業などに。
1双ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い 機能 耐熱/耐油/耐久性 グレー 全長(cm) 35.6 入数(双) 1 耐熱温度(℃) 200 材質 【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工) 厚さ(mm) 約5.2 規格 【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs) RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)