- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ケーブル・接続ジョイント等
- アース マグネットのおすすめ人気ランキング
アース マグネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新618件の「アース マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接マグネットアースクランプ」、「マグネットアースクランプ」、「溶接マグネットクランプ」などの商品も取り扱っております。
放熱フィン形状を採用することで加熱を防ぎマグネットの吸着力を保護。
溶接時のタブ板取付も不要です。
用途ワーク表面にセットし、スイッチONにするだけで簡単にアース取りができます。
ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。
中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
エスコ品番
EA315-17
質量(g)
794
許容電流(A)
250
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
160×86×60
使用磁石
等方性フェライト磁石
1個
¥7,310
税込¥8,041
当日出荷
溶接アースケーブルに取付すれば、マグネット式アースになります。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
用途溶接アースの脱着に。
寸法(mm)
64×60×35
材質(本体)
スチール
吸着力(N)
294
材質(磁石)
ネオジウム
磁力
スイッチ:有
アンペア
適合:200
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
迅速に簡単にアースクリップができます。
ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。
用途溶接用アースクランプ、ほとんどの鋼溶接作業に
最大電流(A)
800
エスコ品番
EA315-15
質量(kg)
1.6
内径×外径(Φmm)
【マグネット部】31×73
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
【ハンドル部】110×31×12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
238×90×64
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質
マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
表面処理
ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)
80
ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。
中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
エスコ品番
EA315-18
質量(g)
839
許容電流(A)
800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
160×86×60
使用磁石
等方性フェライト磁石
1個
¥9,180
税込¥10,098
当日出荷
小型・強力な業務用マグネット。
店先での価格表示板やPOPパネルの吊下げなどにも。
用途小型軽量でありながら強力な吸着力を発揮、対象物を強力に保持します。
ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。
最高使用温度(℃)
80
材質(磁石)
ネオジム磁石
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ON/OFFスイッチ付きのアースマグネットです。
使用率(%)
60
底面、側面に強力な吸着力を持つので、多様な固定方法が可能です。
用途ワークの固定や位置決めに適しています。
ネジ穴に治具を取り付け、理科学機器のセンサーの保持台のマグネットベースとしても使えます。
コンパクト設計
ワイヤー長(mm)
900
1つのツールで幅広い角度に対応、300Aアース付ミニマルチアングルは、角度保持とアース取りを同時に行えます。
用途鋼板の角度保持に最適です。
溶接の仮留作業に役立ちます。
質量(kg)
0.4
寸法a(mm)
86
寸法b(mm)
42
寸法c(mm)
91
保持力
最大67kg
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
セーフティキャビネットだけでなく、セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶にもご使用いただけます。
静電気、放電によるリスクを軽減します。
適合
セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶
コード長さ(m)
3
端子
クリップ端子
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A)
300
最大挟み能力(mm)
28
仕様
電線接続方式(ネジ止)
材質
取っ手:PVC、本体:真鍮(表面銅メッキ)
質量(g)
385
適合電線(mm2)
35~70
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
「最大保持力25kgまで」。強磁力タイプ入荷いたしました!。材質が真鍮のため鉄より通電しやすくなります!。さらに接触部分が以前の物より平らになり通電が安定します!
用途壁面やパイプ等のラウンド面にも簡単にアース取りができます。曲面など従来のクランプでは不可能だった接地箇所へも楽々固定!。ケーブルの取付角度360度調整可能!。現場作業で役立ちます。
質量(kg)
25
質量(g)
167
寸法(cm)
黒い部分 長さ:約6.2
外径(cm)
マグネット:約3.1
1本
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷